絞り込み
モニターサイズ
解像度
アスペクト比
表面処理
その他・グレア・ノングレア・ハーフグレア
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・5000000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
ブランド
モノタロウ・JAPANNEXT・ERGOTRON(エルゴトロン)・EPSON・I ・O DATA(アイオーデータ)・Philips・サンワサプライ・ASUS(エイスース)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・EIZO・サンワダイレクト・StarTech.com・キクチ科学研究所・BenQ(ベンキュー)・Acer(エイサー)・LG・LAMP(スガツネ工業)・プリンストン・シャープ・YAMAHA(ヤマハ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,929件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニターマウント193000030C11 LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウント193000030C11

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です。本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単です。
  • モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームKA-TLG型

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーで行います。(25mmピッチ/4段階)急落下防止のため、フリクション機能を設けています。モニター側の取付穴はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。適応モニターサイズ:12~22.9インチ(約10kgまで)です。
  • タブレットホルダー193000052C66 LAMP(スガツネ工業)

    タブレットホルダー193000052C66

    LAMP(スガツネ工業)
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    固定するタブレットに合わせて長さ調整が可能です。
    用途IT化を進める生産現場、工場に。
  • コンパクトタイプモニターマウント193000052C11 LAMP(スガツネ工業)

    コンパクトタイプモニターマウント193000052C11

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です。本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単です。
  • キーボードトレー193000038C66 LAMP(スガツネ工業)

    キーボードトレー193000038C66

    LAMP(スガツネ工業)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    トレーの角度を上下90°調整することができます。
    用途IT化を進める生産現場、工場に。
  • 27インチゲーミングモニター【27KG3X1bmipx】 AOpen(エイサー)

    27インチゲーミングモニター【27KG3X1bmipx】

    AOpen(エイサー)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    鮮明な画像を提供しながらゲームプレイをよりスムーズにストレスなく楽しめる最先端のゲームテクノロジーを搭載。200Hz高リフレッシュレート、05ms高応答速度、AMD FREESYNICに対応し快適で最高なゲーム体験を実現します。またIPS非光沢パネルを採用することで、広視野角を確保し、外光反射を抑えます。
  • 23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】 AOpen(エイサー)

    23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】

    AOpen(エイサー)
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    鮮明な画像を提供しながらゲームプレイをよりスムーズにストレスなく楽しめる最先端のゲームテクノロジーを搭載。200Hz高リフレッシュレート、05ms高応答速度、AMD FREESYNICに対応し快適で最高なゲーム体験を実現します。またIPS非光沢パネルを採用することで、広視野角を確保し、外光反射を抑えます。
  • ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 15.6型モバイルモニター ITPROTECH

    ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 15.6型モバイルモニター

    ITPROTECH
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    本商品は、どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、15.6 型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 Type-Cケーブル1本で、PCからの給電と映像出力が同時に完了。複雑な配線や設定は不要で、繋いですぐに作業領域を拡張できます。 ノートPCの画面と組み合わせることで、「資料を見ながらの文書作成」や「Web会議画面と作業画面の分割」など、日々の業務効率を飛躍的に向上させます。 持ち運び時の画面の傷や汚れを防ぐマグネット式の保護カバーとしてはもちろん、折りたたむことで直感的に自立スタンドへと早変わりする専用ケースを同梱。 外出先のカフェや出張先のホテルでも、特別な工具やスタンドを別途用意することなく、場所を選ばずすぐに快適なワークスペースを作り出せます。 PCだけでなく、Type-C映像出力に対応したスマートフォンやタブレットの接続にも対応。 手のひらの小さな画面を、15.6インチの大画面モニターへ瞬時に拡張できます。 複数人での動画視聴や、出張時の空き時間でのエンターテインメントなど、ビジネス用途に留まらない幅広いシーンで活躍します。 液晶サイズは、15.6型ディスプレイを採用しています。 高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 上下左右178°の広い視野角を持つIPSパネルを採用。 斜めから見ても色変化が少なく、どこから見ても鮮明な映像を保ちます。 1920×1080のフルHD解像度により、細かなエクセルの文字や精細な画像もくっきりと表示。 長時間のデスクワークや高画質な動画視聴でも、快適な視環境を提供します。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS4 DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS4

    DMM.make
    65,980税込72,578
    1セット
    翌々日出荷
    会議室など移動が多い場所向け(4段階高さ調整・カメラ穴あり)
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7 DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7

    DMM.make
    73,980税込81,378
    1セット
    翌々日出荷
    工事なしで壁掛け風に省スペースで置きたい方向け(7段階高さ調整)
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVL DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVL

    DMM.make
    78,980税込86,878
    1セット
    翌々日出荷
    スタイリッシュなデザインで配線を隠したい方向け
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L

    DMM.make
    72,980税込80,278
    1セット
    翌々日出荷
    家具のようなデザイン性と安定感を両立したい方向け
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L

    DMM.make
    68,980税込75,878
    1セット
    翌々日出荷
    部屋のコーナー(角)にすっきり置きたい方向け
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14 DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14

    DMM.make
    76,980税込84,678
    1セット
    翌々日出荷
    工具なしで細かい高さ調整をしたい方向け(14段階高さ調整)
  • PS3S Wave Pink Gold モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Pink Gold モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ピンクゴールド耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
  • PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
  • PS3S Wave Champagne Gold モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Champagne Gold モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    シャンパンゴールド耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
  • PS3S Wave Beige モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Beige モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ブラック耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
  • DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ 2年間保証 DMM.make

    DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ 2年間保証

    DMM.make
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    テレビ台の上に直接置きたい方向け
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1 DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1

    DMM.make
    53,980税込59,378
    1セット
    翌々日出荷
    壁に直接穴をあけて完全に固定したい方向け(要工事)
  • PX278 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX278 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    その他Adaptive Syncピンクゴールド外形寸法(mm)614.8×461.7×210.9本体質量(kg)4.4コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度350 nits (Max)解像度2560×1440p色再現性135.76% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ27 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)180HDR対応
  • PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    その他Adaptive Syncシャンパンゴールド外形寸法(mm)614.8×461.7×210.9本体質量(kg)4.4コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度350 nits (Max)解像度2560×1440p色再現性135.76% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ27 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)180HDR対応
  • PX249 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX249 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    その他FreeSyncピンクゴールド外形寸法(mm)542×425×180本体質量(kg)3コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度300 nits (Max)解像度1920×1080p色再現性116.78% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ23.8 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)240HDR対応
  • PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    その他FreeSyncシャンパンゴールド外形寸法(mm)542×425×180本体質量(kg)3コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度300 nits (Max)解像度1920×1080p色再現性116.78% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ23.8 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)240HDR対応
  • アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/IPS/120Hz/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/自動調光/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー)

    アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/IPS/120Hz/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/自動調光/ブルーライト軽減/フリッカーフリー

    BenQ(ベンキュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    表示色1670 万色解像度1920×1080視野角178°/178°応答速度5 ms画面サイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合パネルIPSリフレッシュレート(Hz)120輝度(cd/m2)250
  • PCモニター REGZA

    PCモニター

    REGZA
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    WQHD対応IPS方式の非光沢パネル、最大100Hz表示、2W+2Wスピーカー内蔵、高さ・チルト・スイベル・ピボット調整、5年間無償保証。
    用途オフィスでの資料作成、データ閲覧、Web会議、教育・研修用途。質量(kg)約5.5ブラック表面処理非光沢外形寸法(cm)61.3×45.6×22.9解像度2560×1440(WQHD)応答速度5ms(GTG)入力端子HDMI×2、DisplayPort×1VESAマウント(mm)75×75画面サイズ27 インチアスペクト比16:09パネルIPSリフレッシュレート(Hz)~100輝度(cd/m2)300
  • PCモニター REGZA

    PCモニター

    REGZA
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    IPS方式の非光沢パネル、最大144Hz表示、TUV低ブルーライト・フリッカーフリー認証、内蔵電源、5年間無償保証。
    用途オフィスでの資料作成、データ閲覧、Web会議、教育・研修用途。質量(kg)約3.0ブラック表面処理非光沢外形寸法(cm)53.9×40.3×21.5解像度1920×1080(FHD)応答速度5ms(GTG)入力端子HDMI×1、VGA×1VESAマウント(mm)75×75画面サイズ23.8 インチアスペクト比16:09パネルIPSリフレッシュレート(Hz)~144輝度(cd/m2)300
  • PCモニター REGZA

    PCモニター

    REGZA
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    4K UHD対応IPS方式の非光沢パネル、USB-C映像入力・最大65W給電、2W+2Wスピーカー内蔵、高さ・チルト・スイベル・ピボット調整、5年間無償保証。
    用途オフィスでの資料作成、データ閲覧、Web会議、教育・研修用途。質量(kg)約6.0ブラック表面処理非光沢外形寸法(cm)61.3×45.6×22.9解像度3840×2160(UHD)応答速度6ms(GTG)入力端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB-C×1VESAマウント(mm)75×75画面サイズ27 インチアスペクト比16:09パネルIPSリフレッシュレート(Hz)~60輝度(cd/m2)300
  • 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル,保証書,電源アダプタ,USB-Cケーブル,HDMI ケーブル,USB-Cケーブル(給電専用)質量(kg)1.7サイズ15.6外形寸法(mm)437×355×16 / スタンド:350使用温度(℃)0~40表面処理非光沢機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、イヤホン出力コントラスト比1200:1表示色10.6億色 / sRGB% / DCI-P3 80%解像度3840×2160視野角H:170°V:170°応答速度25ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×2スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 20V/1.5A使用湿度(%RH)10~16アスペクト比16:09パネルIPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル,保証書,スマートケース,USB-Cケーブル,miniHDMI to HDMI ケーブル,USB-A to USB-Cケーブルその他HDR400相当質量(kg)0.3サイズ10.5外形寸法(mm)163×234×10 / スタンド:235使用温度(℃)0~40表面処理光沢機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、イヤホン出力コントラスト比1500:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1280視野角H:170°V:170°応答速度50ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー1Wx2RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A使用湿度(%RH)10~10アスペクト比3:02パネルIPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • BLUEWIDE OS搭載天面投影プロジェクター 高橋国際商事

    BLUEWIDE OS搭載天面投影プロジェクター

    高橋国際商事
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    Wi-Fi接続で様々な動画アプリの視聴ができるOS搭載プロジェクターです。最大120インチの大画面、180°角度調整ができるから壁でも天井でもどこでもスクリーンになります。手軽に持ち運びできる軽量コンパクトサイズ。リモコン付属でアプリ切替も簡単です。
  • ネオハンガー ホリエ金物

    ネオハンガー

    ホリエ金物
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    天吊タイプのテレビアームです。 VESA規格に準拠し、75×75 と 100×100 のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付可能です。 レール付でテレビが左右に動き、回転・チルト可能で液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。 テレビが不要のときは、上方に収納でき、テーブルを広く使うことが可能です。
  • ネオアーム ホリエ金物

    ネオアーム

    ホリエ金物
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    壁面固定タイプの3軸テレビアームです。耐荷重以上の液晶テレビの取付は行わないでください。3軸タイプで、液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。VESA規格に準拠し75×75と100×100のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付できます
  • ネオアーム ホリエ金物

    ネオアーム

    ホリエ金物
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    スタンドタイプの3軸テレビアームです。VESA規格に準拠し、75×75と100×100のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付できます。3軸タイプで、液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。ポール部に25mmきざみで目盛がついていますので、位置合わせも簡単です。耐荷重以上の液晶テレビの取付は行わないでください。ベース取付について、剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。
  • <ARCHISS>手動設定式 垂直5段階 昇降液晶モニタースタンド アーキサイト

    <ARCHISS>手動設定式 垂直5段階 昇降液晶モニタースタンド

    アーキサイト
    4,020税込4,422
    1個
    5日以内出荷
    モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。5段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大34インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。。30mm間隔で約273-393mmの間を5段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。。スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。。取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に60°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。。スタンドに沿って配線を固定できるケーブルガイドを搭載。煩雑なコードをまとめ、快適な作業環境を実現します。本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
  • <ARCHISS>Monitor Arm Option モニターアーム補強プレート ホワイト アーキサイト

    <ARCHISS>Monitor Arm Option モニターアーム補強プレート ホワイト

    アーキサイト
    1,610税込1,771
    1個
    5日以内出荷
    モニターアームの取り付け時、デスク天板とクランプの間に挟む補強プレートです。天板にかかる負荷を分散し、デスクの歪みやたわみを軽減。アームを安定して固定できます。また、デスク表面が滑りやすい場合でも、固定力を高め、アームのズレを防ぎます。厚さ約4mmのプレートをデスク天板とモニターアームの間に挟むことで、重量負荷を効果的に分散します。これにより、デスク天板の歪みや損傷を防ぎ、デスクをしっかりと補強します。天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。さまざまなタイプのデスクに取り付けが可能です。デスクとの安定性を高め、大切なデスクへの傷つきを防ぎます。本製品の滑り止めシートは、お客様ご自身で後から貼り付けていただく仕様になっています。
  • 液晶モニタ   34インチ  タンデムRGB QD-OLED搭載/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG34WCDN ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 34インチ タンデムRGB QD-OLED搭載/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG34WCDN

    ASUS(エイスース)
    239,800税込263,780
    1台
    76日以内出荷
    ・34インチWQHDタンデムRGB QD-OLED 1800Rモニター、360Hzリフレッシュレート、GTG応答時間0.03msです。・RGBストライプピクセルOLEDパネルは、鮮明で鮮明なテキストエッジ、正確な色再現、高品質な動的表示性能を実現するRGBサブピクセル配置を備えています。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、前世代のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます
    仕様【GamePlus】対応 【Game Visual】対応 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【Extreme Low Motion Blur】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【GameFast Inputテクノロジー】対応 【Shadow Boost】対応 【アスペクトコントロール】対応 【KVMスイッチ】対応 【A.I.アシスタントテクノロジー】AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost消費電力(W)【使用時】~85【スタンバイ時】~0.5電源AC100~240V本体【チルト】上20°~下3° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~110mm 【ピボット】―型番PG34WCDN液晶パネル【パネルサイズ】34型ウルトラワイド 【パネル種類】Tandem RGB QD-OLED 【表面仕様】Anti-Reflection(BlackShield Film) 【最大解像度】3440×1440 【曲率】1800R 【画素ピッチ】0.231mm 【視野角】水平178°/垂直178° 【最大輝度】1300cd/m2(HDR Peak) 【コントラスト比】1,500,000:1 【応答速度】0.03ms(GTG) 【最大表示色】約1億7370万色 【広色域対応】DCI-P3:99%/sRGB:135% 【HDR】搭載/DisplayHDR 500 True Black 【フリッカーフリー】搭載スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)HDMI:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)Type-C:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)入出力端子DisplayPort 2.1 UHBR 20HDMI (v2.1)×2 (FRL)USB-Cx 1 (DP Alt Mode)USB-C Power Delivery : 90W3x USB 3.2 Gen 1 Type-Aステレオミニジャック×1本体寸法(cm)81.28×56.27×27.61対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV

    ASUS(エイスース)
    139,800税込153,780
    1台
    76日以内出荷
    ・26.5インチの4K UHD(3840× 2160)QD-OLEDパネルで、120Hzのリフレッシュレートと0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現しています。・VESA DisplayHDR True Black 400による最大1000ニットの輝度で、卓越したコントラストと色性能を実現。・True 10-bitの色深度が、100% sRGB、99% DCI-P3、BT.2020の広色域をカバー。・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <1.5)。・最大96Wの電源供給対応USB-C、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、充実した接続オプションが揃っています。・Mac対応:MモデルP3色温度、MacBookディスプレイの色の精度に最適化されています。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerソフトウェアにより、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます。・チルト、スイベル、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティの特徴には、紙のパッケージや省エネ環境基準が含まれます
    仕様【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<1.5 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【PIP/PBP】対応 【HDCP】2.2 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ProArt Chroma Tune】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【ブルーライト低減】対応 【マルチHDRモード】対応 【ASUS Power Sync】対応 【KVMスイッチ】対応消費電力(W)【使用時】~26.54【スタンバイ時】~0.5電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°型番PA279CDV液晶パネル【パネルサイズ】26.5型ワイド 【パネル種類】QD-OLED 【表面仕様】アンチリフレクション 【最大解像度】3840×2160 【画素ピッチ】0.153mm 【視野角】水平178°/垂直178° 【最大輝度】1000cd/m2(HDR Peak) 【コントラスト比】1,500,000:1(typ.) 【応答速度】0.1ms(GTG) 【最大表示色】約10億7370万色 【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:99% 【HDR】搭載 【フリッカーフリー】搭載スピーカー2Wx2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~120 Hz (V)USB-C, DisplayPort: 31~275 KHz (H) / 48~120Hz (V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & USB 3.2)DisplayPort 1.4 DSC×2 (Daisy Chain)HDMI(v2.1)×1 (FRL)1x USB 3.2 Gen 2 Type-C(アップストリーム)1x USB 3.2 Gen 1 Type-C(ダウンストリーム)3x USB 3.2 Gen 1 Type-A(ダウンストリーム)3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.21×52.58×20.21対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV

    ASUS(エイスース)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    ・23.8インチフルHDディスプレイ、178°ワイドビューIPSパネル。・国際色基準を満たすため、95%のDCI-P3と100%のsRGBの幅広域。・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現。・144Hz可変リフレッシュレート(VRR)に対応し、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供します。・USB-Cから最大96Wの電源供給、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・MモデルP3の色温度はMacBookディスプレイの色性能に匹敵します。・ASUSのLight Syncソリューション(アンビエントライトセンサー付き)は、環境光に基づいてモニターのカラーガムットを自動的に調整し、どんな環境でも真の色を実現します。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、マウスでOSDへのアクセスやモニター設定の調整が簡単にできます。・傾斜、回転、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準
    仕様【Trace Freeテクノロジー】対応 【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<2 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【HDCP】1.4 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【Low Blue Light】対応 【KVMスイッチ】対応 【ASUS Power Sync】対応消費電力(W)【使用時】~13.71【スタンバイ時】~0.5電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°型番PA249CGV液晶パネル【パネルサイズ】23.8型ワイド 【バックライト】LED 【パネル種類】IPS 【表面仕様】アンチグレア 【最大解像度】1920×1080 【画素ピッチ】0.275mm 【視野角】水平178°/垂直178° 【最大輝度】350cd/m2(typ.) 【コントラスト比】1,500:1(typ.) 【応答速度】5ms(GTG) 【最大表示色】約1670万色 【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:95% 【HDR】搭載 【フリッカーフリー】搭載スピーカー2W x2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 31~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 96W)DisplayPort 1.4×2 (Daisy Chain)HDMI(v2.1)×1 (TMDS)1x USB 3.2 Gen 1 Type-C3x USB 3.2 Gen 1 Type-Aオーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.02×51.54×19.04対応VESA規格100mm×100mm
  • KOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター KOORUI

    KOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター

    KOORUI
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    KOORUI G2511Xは24.5インチ IPS 240Hz FHDゲーミングモニターです。 240Hzのリフレッシュレートと高速IPSパネルで、動きのぼやけや画面の破れを軽減する、流動的で反応の良いゲームプレイを体験できます。 この24.5インチのゲーミングモニターは、スムーズなビジュアルとより速い反応時間を提供し、FPS、レース、eスポーツゲームで競争力を与えます。 1msのGTG応答時間で、この240Hzゲーミングモニターはゴーストとモーショントレイルを最小限に抑え、ペースの速いゲームで正確なターゲティングとスムーズなアクションを保証します。 競争力のあるPCゲーム、eスポーツトーナメント、高速ゲームプレイに最適です。 低ブルーライトとちらつきのないアイケア技術を採用したこのコンピューターモニターは、長時間のゲームや仕事中の目の疲れや疲労を軽減します。 長時間のゲーム、オフィスワーク、ストリーミング、日常使用に最適で、目の快適さを保護します。 HDR400サポートと99%sRGB広色域を特徴とするこのFast IPSモニターは、鮮やかな色とリアルなディテールを提供します。 臨場感あふれるゲーム、映画、クリエイティブな作品を、コントラストとリアルなビジュアルで楽しめます。 2つのHDMI 2.0ポートとDP 1.4を備えたこのゲームモニターは、PC、PS5、Xbox、ノートパソコン、ゲーム機に簡単に接続できます。 Adaptive Syncは画面の破れを抑え、VESA 75x75のサポートとチルト調整により、柔軟なセットアップと快適な視野角を提供します。
    本体寸法(mm)560×331×58.39(スタンドなし)本体質量(kg)2.69(スタンドなし)最大解像度FHD(1920x1080)応答速度1msスピーカーなしバックライトLEDバックライトパネル24.5インチ走査周波数最大240Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2(最大1080p/200Hz対応)、DisplayPort 1.4×1(最大1080p/200Hz対応)、オーディオ出力(Audio Out/3.5mmヘッドフォンジャック)×1、DC入力(電源)× 1パネル種類Fast IPS表面仕様非光沢(アンチグレア)HDR対応HDR400対応
液晶モニター・液晶ディスプレイ