絞り込み
内径(Φmm)
  • 31.8
  • 4(11)
  • 6(47)
  • 6.5(48)
  • 8(71)
  • 8.5(9)
  • 9(43)
  • 9.5(12)
  • 10(17)
  • 11(38)
  • 12(51)
  • 12.7(9)
  • 15(84)
  • 18(12)
  • 19(69)
  • 21.5(9)
  • 22(7)
  • 25(66)
  • 32(33)
  • 38(31)
  • 50(17)
外径(Φmm)
  • 46(1)
  • 47.5(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
使用流体
  • セメントミルク(1)
  • (2)
  • 空気(2)
  • 色ブラック(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
1・2・3
材質
  • ゴム(3)
ゴム
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(47)
6.5(48)
8(71)
9(43)
11(38)
12(51)
15(84)
19(69)
25(66)
32(33)
内径(Φmm)をもっと見る
  • グラウトホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    グラウトホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,898税込4,288
    1本(1.5kg)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
    用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に使用流体セメントミルク材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
  • パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    329,800税込362,780
    1本
    翌日出荷
    外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
    使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
  • HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    439,800税込483,780
    1本
    翌日出荷
    最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
    用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
ブレードホース