絞り込み
内径(Φmm)
- 13(1)
- 15(17)
外径(Φmm)
- 20
- 9(28)
- 10(49)
- 11(27)
- 12(43)
- 12.5(9)
- 13.5(31)
- 15(38)
- 16(52)
- 18(44)
- 21(8)
- 22(44)
- 24(10)
- 26(47)
- 28(6)
- 29(11)
- 33(40)
- 41(25)
- 48(23)
- 62(13)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(4)
- 5(8)
- 10(5)
- 15(4)
- 20(6)
- 30(6)
- 50(16)
- 100(1)
使用流体
- 水(16)
- 食品(1)
- 飲料(1)
特性
- その他(9)
- 弾性(2)
- 柔軟(3)
- 滑り性(1)
- 耐圧(13)
- 耐寒(9)
- 透明性(3)
- 防藻(7)
色
オレンジ(1)
グリーン(11)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(6)
オレンジ・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.13(1)
- 0.31(1)
- 0.6(1)
- 0.7(6)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.4(2)
0.13・0.31・0.6・0.7・0.8・1・1.1・1.4
材質
- 塩化ビニール(PVC)(18)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三洋化成(6)
- 中部ビニール工業(4)
- タカギ(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- エスコ(1)
- 十川産業(1)
- カクイチ(1)
モノタロウ・三洋化成・中部ビニール工業・タカギ・TOYOX(トヨックス)・エスコ・十川産業・カクイチ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「内径(Φmm)」から絞り込む
13(1)
15(17)

グリーンホース ソフトタイプ
(33件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。用途農業、園芸、一般散水用材質PVCポリエステル糸色グリーン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性
クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合材質PVC、ポリエステル糸色緑使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
SKネットホース
三洋化成¥13,991税込¥15,3901巻当日出荷から3日以内出荷中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ソフトブレードホース
中部ビニール工業(6件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷から7日以内出荷破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
さらさらホースアドバンス
三洋化成¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体水保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
フロストホース
中部ビニール工業¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
ガーデンすべ
タカギ¥579~税込¥637~1巻(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用材質塩化ビニル色ビビットブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
ゴールデンファミリー
十川産業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体水
ガーデンツイスター
タカギ¥1,190~税込¥1,309~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。用途散水用材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
耐圧ホース インダス パスカル4
カクイチ¥46,980税込¥51,6781本(100m)3日以内出荷色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧
グラウンドSホース15×20 50mドラム巻
三洋化成¥25,980税込¥28,5781個欠品中フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3652材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)質量(kg)9色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31外径(Φmm)20使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
耐圧ソフト園芸ホース
中部ビニール工業¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷から5日以内出荷藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル色ブラック/グリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷仕様ドラム巻き材質PVC色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐圧材質(補強材)ポリエステル糸
15mmx50m ウォーターホース
エスコ¥17,800税込¥19,5801本翌日出荷耐寒性、弾力性にすぐれています。エスコ品番EA124DK-15材質PVC色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.13外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性




























![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)
![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)