カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 4(19)
- 5(18)
- 6(1)
- 7(1)
使用流体
- 圧縮空気(3)
- 塗料(3)
- 工業用水(3)
- 水(16)
- 油(11)
- 溶剤(2)
- 真空(1)
- 空気(9)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(6)
- 酒類(2)
- 食品(2)
- 飲料(2)
- 香料・化粧品(2)
外径(Φmm)
- 7
- 4(302)
- 6(374)
- 8(455)
- 9(75)
- 10(518)
- 11(73)
- 12(385)
- 12.5(80)
- 13(54)
- 13.5(68)
- 15(104)
- 16(187)
- 18(117)
- 20(74)
- 21(49)
- 22(114)
- 26(119)
- 33(93)
- 41(65)
- 48(67)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.675(1)
- 1(6)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(6)
- 10(11)
- 20(10)
- 40(7)
- 50(3)
- 80(2)
- 100(10)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 200(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(8)
- 低臭(2)
- 帯電防止(2)
- 弾性(2)
- 柔軟(9)
- 滑り性(2)
- 絶縁(1)
- 耐スパッタ(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(2)
- 耐寒(4)
- 耐摩耗(1)
- 耐水(2)
- 耐油(5)
- 耐溶剤(1)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(7)
- 透明性(7)
- 高強度(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0(2)
- 0~0.2(1)
- 0~0.5(2)
- 0.1(1)
- 0.15(2)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.7(1)
- 0.73(1)
- 0.8(2)
0・0~0.2・0~0.5・0.1・0.15・0.3・0.4・0.7・0.73・0.8
色
イエロー(3)
クリア(13)
グリーン(4)
ピンク(7)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(3)
ホワイト(4)
レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 樹脂(13)
ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(2)
- 八興(7)
- 千代田通商(4)
- 三洋化成(3)
- カクイチ(3)
- 中部ビニール工業(3)
- 日之出化成(3)
- 十川産業(2)
- 淀川ヒューテック(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ノーブランド(1)
- ニッタ(1)
- プラス・テク(1)
- アラム(1)
- フローバル(1)
- 山一化工(1)
モノタロウ・八興・千代田通商・三洋化成・カクイチ・中部ビニール工業・日之出化成・十川産業・淀川ヒューテック・OHNO(大野ゴム工業)・ノーブランド・ニッタ・プラス・テク・アラム・フローバル・山一化工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

耐油燃料チューブ
(146件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1色透明ピンク
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用色透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体水タイプカセ巻
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として色クリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)色ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐油燃料チューブ
中部ビニール工業(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から4日以内出荷特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。用途農業機械などの燃料二次配管材質軟質塩化ビニル色ピンク使用温度範囲(℃)-30~70使用流体油、水、空気特性耐油
透明ビニールチューブ
十川産業¥8,298税込¥9,1281巻4日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用温度範囲(℃)-5~60
耐油ホース
日之出化成¥6,298税込¥6,9281巻(50m)当日出荷から5日以内出荷耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。色ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
透明ホース
プラス・テク¥12,980税込¥14,2781巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体水材質ポリ塩化ビニル色透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
KYチューブ
八興¥1,398~税込¥1,538~1本14日以内出荷非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
超軽量スパイラルホース
千代田通商¥2,498税込¥2,7481本当日出荷高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。用途各種エア配管稼動部色ライトグリーン使用流体空気トラスコ品番376-1746全長(mm)675材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8長さL(mm)675外径(Φmm)7接続ホースフィッティング流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)275使用範囲(m)4.0コイル径(mm)47継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
工業用ビニルホース
山一化工¥7,998~税込¥8,798~1巻3日以内出荷透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用色透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
ARAMEC PPチューブ
アラム¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)色透明全長(m)20
スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から30日以内出荷積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
耐油ビニールチューブ
フローバル¥5,998税込¥6,5981巻4日以内出荷特殊樹脂配合により耐油性が向上。弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい。半透明なので、流体が目視で確認できる。RoHS2対応用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)色ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応
KYチューブ
八興¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
ヨドフロンPTFEチューブ 7×6
淀川ヒューテック¥999~税込¥1,099~1巻4日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6肉厚(mm)0.5外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック
八興¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。色調ブラック材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)
ニッタ¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から42日以内出荷外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。柔軟性。耐摩耗性。滑り性に優れています。外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+60使用流体空気・水
エルフレックスLE-Sタイプ
千代田通商¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷から9日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
耐油チューブ
十川産業¥48,980税込¥53,8781箱(6巻)3日以内出荷農業機械などの燃料2次配管に最適です。用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体油特性耐油
エルフレックスLE-Sタイプ 6mm/100m
千代田通商¥22,980税込¥25,2781巻(100m)5日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)4外径(Φmm)7使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)3.3長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
ヨドフロンPTFEチューブ 7×5
淀川ヒューテック(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻4日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5肉厚(mm)1外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ
千代田通商¥4,398税込¥4,8381巻4日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応