絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(2)
- 6(1)
- 8(2)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
特性
- 耐候(4)
- 耐寒(4)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(4)
- 耐食(4)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 20(4)
材質
- シリコン(1)
- 樹脂(4)
色
クリア(4)
クリア
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.3(1)
- 1.8(1)
0.7・0.9・1.3・1.8
ブランド
- エスコ
- SMC(96)
- 八興(31)
- TOYOX(トヨックス)(30)
- 十川産業(14)
- PISCO(ピスコ)(8)
- 中興化成工業(4)
- 八興販売(2)
- カクダイ(1)
- 弘進ゴム(1)
- 十川ゴム(1)
- アラム(1)
- DAI精工(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 日之出化成(1)
- アオイ(1)
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(1)
4(2)
6(1)
8(2)

8mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥29,600税込¥32,5601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。内径×外径(Φmm)6×8長さ(m)20色半透明常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
6mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥22,600税込¥24,8601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。内径×外径(Φmm)4×6長さ(m)20色半透明常用圧力(MPa)1.3破壊圧力(MPa)6.5エスコ品番EA125F-6材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)4外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)30特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
4mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥13,700税込¥15,0701巻4日以内出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。内径×外径(Φmm)2.5×4長さ(m)20色半透明常用圧力(MPa)1.8破壊圧力(MPa)7.5エスコ品番EA125F-4材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)35特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
10mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥37,800税込¥41,5801巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。内径×外径(Φmm)8×10長さ(m)20色半透明常用圧力(MPa)0.7破壊圧力(MPa)3.5エスコ品番EA125F-10材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)70特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃