絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 7.5(2)
  • 9.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 13(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(3)
  • 0~1.5(1)
  • 0.4(1)
  • 0.7(2)
  • 0.70(1)
  • 0.9(1)
  • 0.98(13)
  • 1(92)
  • 1.00(2)
  • 1.2(8)
  • 1.4(20)
  • 1.47(2)
  • 1.5(81)
  • 1.6(15)
  • 1.96(2)
  • 2(8)
  • 3(10)
  • 4.67(6)
材質(ホース)
  • その他(1)
  • ポリウレタン(1)
  • 色イエロー(2)
イエロー
使用流体
  • 塗料(1)
  • 溶剤(1)
塗料・溶剤
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
特性
  • 耐溶剤(2)
耐溶剤
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(2)
TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.5(1)
7.5(2)
9.5(1)
  • 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]

    TOYOX(トヨックス)
    869税込956
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
  • 塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]

    TOYOX(トヨックス)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)赤6.5/黄7.5使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5最高使用圧力(MPa)赤0~1.5/黄0~0.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
エアーホース
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
エアーホース 【通販モノタロウ】