絞り込み
内径(Φmm)
  • 11(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 10(1)
外径(Φmm)
  • 16(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(3)
  • 0~1.5(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.70(1)
  • 0.98(13)
  • 1(92)
  • 1.00(2)
  • 1.2(8)
  • 1.4(20)
  • 1.47(2)
  • 1.5(81)
  • 1.6(15)
  • 1.96(2)
  • 2(8)
  • 3(10)
  • 4.67(6)
材質(ホース)
  • ポリウレタン(1)
  • 色グリーン(1)
グリーン
使用流体
  • (1)
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
ブランド
  • CEJN(セイン)(1)
CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
11(1)
  • 水用セーフティーリール CEJN(セイン)

    水用セーフティーリール

    CEJN(セイン)
    65,980税込72,578
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
    用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番682-9220材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490ホース:緑使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(二次側)NPT1/2オネジ取付金具(一次側)NPT1/2オネジホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体
エアーホース
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
エアーホース 【通販モノタロウ】