絞り込み
内径(Φmm)
- 5.1(1)
- 6.3(3)
- 6.5(2)
- 7.1(1)
- 7.9(2)
- 8(1)
- 9.5(4)
- 12.7(3)
- 13(1)
- 15.9(2)
- 19(3)
- 25.4(3)
- 31.8(2)
- 38.1(2)
- 50.8(2)
ホース長さ(m)
- 12
- 1(26)
- 1.5(15)
- 2(36)
- 3(27)
- 4(12)
- 5(47)
- 6(15)
- 7(10)
- 8(19)
- 10(120)
- 14(13)
- 15(33)
- 20(91)
- 30(66)
- 40(13)
- 50(37)
- 60(11)
- 70(11)
- 80(11)
- 100(27)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(1)
- 11.2(1)
- 13(2)
- 13.4(1)
- 14(1)
- 14.2(1)
- 15(2)
- 15.1(1)
- 16.5(2)
- 17.4(2)
- 21(1)
- 21.1(1)
- 21.2(1)
- 21.5(1)
- 25(1)
- 25.7(1)
- 29(1)
- 46(2)
- 53(2)
- 68(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.00(1)
- 1.47(1)
- 1.5(2)
- 3.5(1)
材質(ホース)
- ゴム(3)
- ポリウレタン(1)
- 塩化ビニール(1)
色
ブラック(3)
ブラック
使用流体
- 水(1)
- 空気(3)
水・空気
材質
- ゴム(3)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
- 柔軟(1)
- 耐スパッタ(1)
- 耐候(1)
柔軟・耐スパッタ・耐候
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 中発販売(1)
- クラレプラスチックス(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TOYOX(トヨックス)・中発販売・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(3)
7.9(2)
9.5(4)
12.7(3)
15.9(2)
19(3)
25.4(3)
31.8(2)
38.1(2)
50.8(2)
![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,998~税込¥9,898~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維





![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)