絞り込み
内径(Φmm)
  • 13
  • 5(19)
  • 5.1(8)
  • 6(14)
  • 6.3(24)
  • 6.5(67)
  • 7(5)
  • 7.1(6)
  • 7.9(13)
  • 8(31)
  • 8.5(38)
  • 9.5(45)
  • 11(15)
  • 12.7(29)
  • 15.9(12)
  • 19(33)
  • 25.4(27)
  • 31.8(16)
  • 38.1(16)
  • 50.8(16)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
  • 5(2)
  • 8(5)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 18(5)
  • 20(1)
  • 21.5(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(2)
  • 1(5)
  • 1.00(1)
  • 1.8(1)
材質(ホース)
  • ゴム(1)
  • ポリウレタン(5)
  • 塩化ビニール(5)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
ブラック・ブルー
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • 空気(8)
圧縮空気・水・空気
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(5)
ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(3)
  • 低臭(2)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(4)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐油(3)
その他・低臭・弾性・柔軟・耐候・耐寒・耐摩耗・耐油
ブランド
  • CEJN(セイン)(6)
  • エスコ(3)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
CEJN(セイン)・エスコ・TOYOX(トヨックス)・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(19)
6.3(24)
6.5(67)
8(31)
8.5(38)
9.5(45)
12.7(29)
19(33)
25.4(27)
50.8(16)
内径(Φmm)をもっと見る
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • エアラインエース(R) クラレプラスチックス

    エアラインエース(R)

    クラレプラスチックス
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
  • エアーホース (樹脂製) エスコ

    エアーホース (樹脂製)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    翌々日出荷
    樹脂製で軽く、使いやすいホースです。ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。青筋入り。
    用途自動車整備、板金、塗装用塗装吹付、作業現場工場配管用建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質PVC質量(kg)2.8流体空気全長(m)10内径×外径(Φmm)13×21.5破壊圧力(MPa)7.5呼称12最高圧力(MPa)1連続使用温度(℃)-5~50許容曲半径内径の5倍まで使用限界温度(℃)-5~60特性復元力、耐摩耗性
  • 12.0mmx 20m エアーホース エスコ

    12.0mmx 20m エアーホース

    エスコ
    20,300税込22,330
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AB-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    67,980税込74,778
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)410eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手410 eSafeカップリング/ニップル
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    66,980税込73,678
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    65,980税込72,578
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
  • セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース

    CEJN(セイン)
    25,980税込28,578
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール2次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
  • セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン)

    セーフティーリール用1次側交換ホース

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール1次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
  • ”シリーズ913” ステンレスホースリール CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” ステンレスホースリール

    CEJN(セイン)
    209,800税込230,780
    1個
    36日以内出荷
    ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
    用途製造現場や屋内外での洗浄に。材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー使用流体水またはその他流体、圧縮エア
  • 12.0mmx 30m エアーホース エスコ

    12.0mmx 30m エアーホース

    エスコ
    30,500税込33,550
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AB-30使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
エアーホース