絞り込み
内径(Φmm)
- 31.8
- 5(19)
- 5.1(8)
- 6(14)
- 6.3(24)
- 6.5(67)
- 7(5)
- 7.1(6)
- 7.9(13)
- 8(31)
- 8.5(38)
- 9.5(45)
- 11(15)
- 12.7(29)
- 13(11)
- 15.9(12)
- 19(33)
- 25.4(27)
- 38.1(16)
- 50.8(16)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(6)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(6)
- 11(2)
- 12(2)
- 15(3)
- 20(6)
- 25(3)
- 30(5)
- 35(3)
- 40(5)
- 50(6)
- 100(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 43.2(1)
- 46(12)
- 47.5(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(12)
- 1.00(2)
- 1.5(1)
- 2(1)
材質(ホース)
- ゴム(5)
- 塩化ビニール(1)
色
ブラック(5)
ブラック
使用流体
- 圧縮空気(3)
- 水(13)
- 空気(13)
圧縮空気・水・空気
材質
- ゴム(5)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
特性
- 柔軟(3)
- 気密性(1)
- 耐候(3)
- 耐圧(2)
- 耐摩耗(2)
- 耐油(1)
柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐摩耗・耐油
ブランド
- ノーブランド(8)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- クラレプラスチックス(2)
- 弘進ゴム(1)
ノーブランド・YOKOHAMA(横浜ゴム)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・クラレプラスチックス・弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(19)
6.3(24)
6.5(67)
8(31)
8.5(38)
9.5(45)
12.7(29)
19(33)
25.4(27)
50.8(16)
内径(Φmm)をもっと見る

エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用色黒材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エアラインエース(R)
クラレプラスチックス¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
【オーダー】パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥505税込¥5561本翌日出荷外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。用途圧縮空気サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50使用温度範囲(℃)-30~70内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0使用流体空気/水など外面黒色コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥529税込¥5821本翌日出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に色黒サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0外被構造筋入適合流体圧搾エアー/一般送水補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-20~+60輸送物温度範囲(℃)0~+60サービス分類オーダー・加工
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)
ノーブランド¥83,980~税込¥92,378~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1.1/4ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4PF【T2】G1.1/4材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)
ノーブランド¥23,980~税込¥26,378~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1PT【T1】43469ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4PF【T2】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)
ノーブランド¥56,980~税込¥62,678~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)
ノーブランド¥83,980~税込¥92,378~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1PT【T1】43469ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4PF【T2】G1.1/4材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)
ノーブランド¥23,980~税込¥26,378~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1.1/4ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4PF【T2】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)
ノーブランド¥56,980~税込¥62,678~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4材質(口金)SUS304