絞り込み
内径(Φmm)
- 7.9(3)
- 8(3)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(4)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 20(5)
- 30(4)
- 40(3)
- 50(4)
- 100(4)
- 101(1)
- 102(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15
- 10(78)
- 11.2(7)
- 12(27)
- 12.5(38)
- 13(15)
- 13.5(15)
- 14(11)
- 15.1(8)
- 16(14)
- 16.5(19)
- 17.4(18)
- 21(17)
- 21.2(11)
- 29(16)
- 31.4(11)
- 36.5(16)
- 37.5(11)
- 46(13)
- 53(13)
- 68(13)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.5(3)
材質(ホース)
- ゴム(4)
- 塩化ビニール(2)
色
ブラック(4)
ブルー(2)
ブラック・ブルー
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(1)
- 空気(4)
圧縮空気・水・空気
特性
- 柔軟(2)
- 気密性(1)
- 耐候(2)
- 耐圧(1)
- 耐摩耗(2)
柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐摩耗
材質
- ゴム(4)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
ブランド
- エスコ(1)
- 弘進ゴム(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- クラレプラスチックス(1)
- CEJN(セイン)(1)
エスコ・弘進ゴム・TOYOX(トヨックス)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・クラレプラスチックス・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
7.9(3)
8(3)

エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム色黒使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
帯電防止ストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥37,980税込¥41,7781巻翌々日出荷から9日以内出荷耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。材質ブレードEPDMゴム色ライトブルー使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)40最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気
8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装などエスコ品番EA125A-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気







![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)