絞り込み
内径(Φmm)
- 7.9(2)
- 8(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 3(3)
- 5(3)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 20(3)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(3)
- 101(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 106(1)
- 107(1)
- 108(1)
- 109(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15
- 8(2)
- 10(14)
- 10.7(2)
- 11.2(1)
- 12(3)
- 12.5(13)
- 13(3)
- 13.4(1)
- 15.1(1)
- 16(1)
- 16.5(3)
- 17.4(1)
- 21(2)
- 25(2)
- 29(2)
- 36.5(2)
- 46(2)
- 53(2)
- 68(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.5(2)
材質(ホース)
- ゴム(2)
- 塩化ビニール(1)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 空気(1)
圧縮空気・空気
色
ブラック(2)
ブルー(1)
ブラック・ブルー
材質
- ゴム(2)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
特性
- 柔軟(2)
- 気密性(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐摩耗(1)
柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐摩耗
ブランド
- 弘進ゴム(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- クラレプラスチックス(1)
弘進ゴム・TOYOX(トヨックス)・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
7.9(2)
8(1)

エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用使用温度範囲(℃)-20~60材質ゴム色黒使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から7日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚






![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)