絞り込み
内径(Φmm)
  • 7.9(3)
  • 8(4)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 103(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 109(1)
外径(Φmm)
  • 15
  • 10(56)
  • 11.2(7)
  • 12(9)
  • 12.5(36)
  • 13(14)
  • 13.4(7)
  • 14(11)
  • 15.1(7)
  • 16.5(19)
  • 17.4(18)
  • 21(17)
  • 21.2(11)
  • 29(16)
  • 31.4(11)
  • 36.5(16)
  • 37.5(11)
  • 46(13)
  • 53(13)
  • 68(13)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.5(3)
材質(ホース)
  • ゴム(4)
  • 塩化ビニール(3)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • 空気(5)
圧縮空気・水・空気
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
ブラック・ブルー
材質
  • ゴム(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
特性
  • 柔軟(2)
  • 気密性(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(2)
柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐摩耗
ブランド
  • エスコ(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
  • CEJN(セイン)(1)
エスコ・弘進ゴム・TOYOX(トヨックス)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・クラレプラスチックス・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
7.9(3)
8(4)
  • エアーホース 弘進ゴム

    エアーホース

    弘進ゴム(42件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
    用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用使用温度範囲(℃)-20~60材質ゴム使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • 8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製) エスコ

    8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製)

    エスコ
    5,750税込6,325
    1個
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
    用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装などエスコ品番EA125A-81材質軟質塩化ビニール長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15使用流体空気
  • 帯電防止ストレートブレードホース CEJN(セイン)

    帯電防止ストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    37,980税込41,778
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
    材質ブレードEPDMゴムライトブルー使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)40最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気
  • 8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製) エスコ

    8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
    用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装などエスコ品番EA125A-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気
エアーホース