絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(7)
ホース長さ(m)
  • 0.55(1)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 8
  • 10(74)
  • 11.2(7)
  • 12(25)
  • 12.5(38)
  • 13(13)
  • 13.4(7)
  • 13.5(15)
  • 14(11)
  • 14.2(5)
  • 15.1(8)
  • 16(14)
  • 16.5(17)
  • 17.4(18)
  • 21(6)
  • 21.1(7)
  • 21.2(11)
  • 25.7(6)
  • 29.3(7)
  • 36.2(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0.7(1)
  • 1(4)
材質(ホース)
  • ウレタン(2)
  • ポリウレタン(6)
使用流体
  • 空気(6)
空気
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • 樹脂(8)
樹脂
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐キンク(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 高強度(1)
柔軟・耐キンク・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・高強度
ブランド
  • エスコ(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • カクダイ(1)
  • trad(1)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
エスコ・ParkerTAIYO・カクダイ・trad・キシデンテクノ(キシデン工業)・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(7)
  • スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) trad

    スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)

    trad(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 常圧ホース キシデンテクノ(キシデン工業)

    常圧ホース

    キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかい材質使用、ねじれ防止機能付き
    使用流体空気特性耐キンク性/柔軟性
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • チューブ ParkerTAIYO

    チューブ

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
  • スパイラルホース CEJN(セイン)

    スパイラルホース

    CEJN(セイン)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番828-9572材質エステルベースポリウレタン全長(mm)1300質量(g)380使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)8コイル径(mm)42コイル長(mm)700
  • エアホース(コイルタイプ) カクダイ

    エアホース(コイルタイプ)

    カクダイ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。
    用途エアー用材質ポリウレタン内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0~0.8外径(Φmm)8使用温度(℃)-5~60
  • スパイラルチューブ ParkerTAIYO

    スパイラルチューブ

    ParkerTAIYO
    5,398税込5,938
    1個
    22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ
    材質ポリウレタン使用流体空気
  • 5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付) エスコ

    5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

    エスコ
    8,930税込9,823
    1個
    翌日出荷
    スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
    エスコ品番EA125CZ-13質量(g)約380使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
エアーホース