絞り込み
内径(Φmm)
- 5.1(2)
- 6.3(2)
- 7.9(2)
- 9.5(2)
- 12.7(2)
- 15.9(1)
- 19(2)
- 25.4(2)
- 50.8(1)
- 76.2(1)
- 101.6(1)
ホース長さ(m)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(3)
外径(Φmm)
- 11.2(2)
- 13.4(2)
- 15.1(2)
- 17.4(2)
- 21.1(2)
- 25.7(1)
- 29.3(2)
- 36.2(2)
- 63.8(1)
- 88(1)
- 114(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(3)
材質(ホース)
- ゴム(1)
色
ブラック(4)
ブラック
使用流体
- 水(3)
- 空気(4)
水・空気
材質
- ゴム(1)
ゴム
特性
- 耐圧(1)
耐圧
ブランド
- NCR
- モノタロウ(5)
- RS PRO(143)
- ノーブランド(77)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(57)
- エスコ(54)
- CEJN(セイン)(28)
- TRIENS(18)
- 千代田通商(10)
- MACH(9)
- 十川産業(7)
- TRUSCO(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(6)
- フジマック(5)
- 日平機器(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- パオック(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む
5.1(2)
6.3(2)
7.9(2)
9.5(2)
12.7(2)
19(2)
25.4(2)
50.8(1)
76.2(1)
101.6(1)

ネオ・エアーホース
NCR¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか3日以内出荷補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。使用流体空気・水色黒形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)
NCR(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか3日以内出荷ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
ネオ・エアーホース
NCR¥5,998~税込¥6,598~1巻翌々日出荷から4日以内出荷補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用使用流体空気・水内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.1最高使用圧力(MPa)2形状平滑(外皮)使用温度範囲(℃)-25~70仕様最小曲げ範囲:165mm色黒特性耐圧
ジャンボエアーホース
NCR¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から5日以内出荷工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。流体空気・水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-25~70色ブラック