絞り込み
内径(Φmm)
  • 5.1(2)
  • 6.3(2)
  • 7.9(2)
  • 9.5(2)
  • 12.7(2)
  • 15.9(1)
  • 19(2)
  • 25.4(2)
  • 50.8(1)
  • 76.2(1)
  • 101.6(1)
ホース長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 100(3)
外径(Φmm)
  • 11.2(2)
  • 13.4(2)
  • 15.1(2)
  • 17.4(2)
  • 21.1(2)
  • 25.7(1)
  • 29.3(2)
  • 36.2(2)
  • 63.8(1)
  • 88(1)
  • 114(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
材質(ホース)
  • ゴム(1)
  • 色ブラック(4)
ブラック
使用流体
  • (3)
  • 空気(4)
水・空気
材質
  • ゴム(1)
ゴム
特性
  • 耐圧(1)
耐圧
ブランド
  • NCR
  • モノタロウ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(56)
  • エスコ(50)
  • CEJN(セイン)(28)
  • ノーブランド(26)
  • TRIENS(16)
  • MACH(9)
  • TRUSCO(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • SK11(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • 十川産業(5)
  • フジマック(5)
  • 日平機器(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • パオック(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • WTB(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5.1(2)
6.3(2)
7.9(2)
9.5(2)
12.7(2)
19(2)
25.4(2)
50.8(1)
76.2(1)
101.6(1)
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    3,198税込3,518
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70使用流体空気・水
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    5,998税込6,598
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用仕様最小曲げ範囲:165mm形状平滑(外皮)使用温度範囲(℃)-25~70内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)21.1使用流体空気・水特性耐圧
  • ジャンボエアーホース NCR

    ジャンボエアーホース

    NCR
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
    ブラック流体空気・水使用温度範囲(℃)-25~70最高使用圧力(MPa)1
エアーホース