絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.5(7)
  • 8(14)
  • 9.5(15)
  • 9.9(1)
  • 10(1)
  • 11(14)
  • 12(1)
  • 13(6)
  • 19(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(13)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 10(14)
  • 14(9)
  • 15(5)
  • 17(5)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 12(13)
  • 13.5(15)
  • 15(1)
  • 16(14)
  • 16.6(1)
  • 17.5(1)
  • 18(5)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 27(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1(5)
  • 1.2(8)
  • 1.4(1)
  • 1.6(15)
  • 1.8(1)
  • 40(1)
材質(ホース)
  • ゴム(3)
  • ポリウレタン(26)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 水(2)
  • 空気(22)
圧縮空気・水・空気
色
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(14)
グリーン・ブラック・ブルー
材質
  • ゴム(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(26)
ゴム・ステンレス・樹脂
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
その他・柔軟・耐久・耐熱
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(50)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(36)
  • ノーブランド(26)
  • TRIENS(16)
  • MACH(9)
  • TRUSCO(7)
  • SK11(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • 十川産業(5)
  • フジマック(5)
  • 日平機器(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • パオック(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • NCR(4)
  • WTB(3)
  • KENOH(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6.5(7)
8(14)
9.5(15)
9.9(1)
10(1)
11(14)
12(1)
13(6)
19(1)
  • アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン)

    アンチ・スパークストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷
    火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。全長(m)50使用温度範囲(℃)-20~60材質エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強色黒使用流体空気特性難燃性
  • ストレートホースキット CEJN(セイン)

    ストレートホースキット

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。流体温度(℃)-20~60色青接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • スパイラル・アンチスパークホース CEJN(セイン)

    スパイラル・アンチスパークホース

    CEJN(セイン)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質エステルベースポリウレタン色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • スパイラルホース CEJN(セイン)

    スパイラルホース

    CEJN(セイン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番828-9572材質エステルベースポリウレタン全長(mm)1300色青質量(g)380使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)8コイル径(mm)42コイル長(mm)700
  • ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃
  • ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    34日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色青使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    34日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色青使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • ストレートホースキット カップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。仕様接続継手:カップリング/ニップル(シリーズ315)トラスコ品番226-4676材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ニップル:鋼鉄色青全長(m)10使用圧力(MPa)1.6肉厚(mm)1.75使用流体空気外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    34日以内出荷
    蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    34日以内出荷
    蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番683-0742材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
  • エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)

    エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ

    CEJN(セイン)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    34日以内出荷
    火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7667材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
  • エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)

    エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ

    CEJN(セイン)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    34日以内出荷
    火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7624材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
  • エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)

    エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ

    CEJN(セイン)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    34日以内出荷
    火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7641材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)410eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手410 eSafeカップリング/ニップル
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
  • 水用セーフティーリール CEJN(セイン)

    水用セーフティーリール

    CEJN(セイン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
    用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番682-9220材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490色ホース:緑使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(二次側)NPT1/2オネジ取付金具(一次側)NPT1/2オネジホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体水
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
  • セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用

    CEJN(セイン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール2次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
  • セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース

    CEJN(セイン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール2次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
  • セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン)

    セーフティーリール用1次側交換ホース

    CEJN(セイン)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール1次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
  • セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 CEJN(セイン)

    セーフティーリール用1次側交換ホース 水用

    CEJN(セイン)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール1次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
  • ”シリーズ913” ステンレスホースリール CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” ステンレスホースリール

    CEJN(セイン)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    36日以内出荷
    ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
    用途製造現場や屋内外での洗浄に。材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー使用流体水またはその他流体、圧縮エア
  • ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    25日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット シリーズ315カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    25日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色ネオングリーンタイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • 帯電防止ストレートブレードホース CEJN(セイン)

    帯電防止ストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
    材質ブレードEPDMゴム色ライトブルー使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)40最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気
エアーホース