絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.5(5)
  • 8.5(3)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 100(3)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 12.5(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(6)
  • 3(1)
材質(ホース)
  • エラストマー樹脂(3)
  • ポリウレタン(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブルー
使用流体
  • 空気(4)
空気
材質
  • 樹脂(5)
樹脂
特性
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(2)
  • 耐圧(1)
柔軟・滑り性・耐圧
ブランド
  • 十川産業
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(143)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(107)
  • ノーブランド(77)
  • エスコ(54)
  • CEJN(セイン)(28)
  • TRIENS(18)
  • 千代田通商(10)
  • MACH(9)
  • TRUSCO(7)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • SK11(6)
  • フジマック(5)
  • 日平機器(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • パオック(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(1)
6.5(5)
8.5(3)
  • 匠のエアーホース 十川産業

    匠のエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
  • 匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ 十川産業

    匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ

    十川産業
    10,398税込11,438
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
    用途整備、板金、工具、建築用に使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5
  • 匠のエアーホース 6.5×10mm TKシリーズ 十川産業

    匠のエアーホース 6.5×10mm TKシリーズ

    十川産業
    15,098税込16,608
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    超柔軟滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着
    用途整備、板金、工具、建築用に仕様1メートル×30メートル入長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10アズワン品番64-3678-61
  • 高圧エアホース 十川産業

    高圧エアホース

    十川産業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマースカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー使用温度範囲(℃)マイナス5~60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)18使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
  • 導電エアーホース 十川産業

    導電エアーホース

    十川産業
    159,800税込175,780
    1巻
    3日以内出荷
    アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
    用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタン使用流体空気長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60グリーン
  • UB-easyエアーホース 十川産業

    UB-easyエアーホース

    十川産業
    129,800税込142,780
    1巻
    3日以内出荷
    柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
    用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
  • 匠のエアーホース(NEW RED) 十川産業

    匠のエアーホース(NEW RED)

    十川産業
    54,980税込60,478
    1巻
    5日以内出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性
エアーホース