絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.5(4)
  • 8.5(2)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 100(3)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12.5(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(4)
  • 3(1)
材質(ホース)
  • エラストマー樹脂(3)
  • ポリウレタン(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブルー
使用流体
  • 空気(4)
空気
材質
  • 樹脂(5)
樹脂
特性
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(2)
  • 耐圧(1)
柔軟・滑り性・耐圧
ブランド
  • 十川産業
  • モノタロウ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(56)
  • エスコ(49)
  • CEJN(セイン)(28)
  • ノーブランド(26)
  • TRIENS(16)
  • MACH(9)
  • TRUSCO(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • SK11(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • フジマック(5)
  • 日平機器(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • パオック(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • NCR(4)
  • WTB(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(1)
6.5(4)
8.5(2)
  • 匠のエアーホース 十川産業

    匠のエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
  • 高圧エアホース 十川産業

    高圧エアホース

    十川産業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマースカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー使用温度範囲(℃)マイナス5~60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)18使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
  • 導電エアーホース 十川産業

    導電エアーホース

    十川産業
    159,800税込175,780
    1巻
    3日以内出荷
    アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
    用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタングリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • UB-easyエアーホース 十川産業

    UB-easyエアーホース

    十川産業
    129,800税込142,780
    1巻
    3日以内出荷
    柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
    用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
  • 匠のエアーホース(NEW RED) 十川産業

    匠のエアーホース(NEW RED)

    十川産業
    54,980税込60,478
    1巻
    5日以内出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性
エアーホース