絞り込み
内径(Φmm)
- 19(10)
ホース長さ(m)
- 2
- 1(10)
- 3(11)
- 4(5)
- 5(13)
- 8(4)
- 10(19)
- 11(3)
- 15(7)
- 20(21)
- 25(7)
- 30(18)
- 35(4)
- 40(10)
- 50(18)
- 60(6)
- 70(6)
- 80(6)
- 90(6)
- 100(13)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 27.5(1)
- 29(4)
- 29.3(1)
- 31.4(1)
- 33.5(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(7)
- 1.00(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
材質(ホース)
- ゴム(7)
- 塩化ビニール(2)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(3)
- 空気(7)
圧縮空気・水・空気
色
ブラック(4)
ブラック
材質
- ゴム(7)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
特性
- 柔軟(2)
- 耐久(1)
- 耐候(3)
- 耐圧(1)
- 耐摩耗(2)
柔軟・耐久・耐候・耐圧・耐摩耗
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- クラレプラスチックス(1)
- ツツミ工業(3)
- ノーブランド(2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・クラレプラスチックス・ツツミ工業・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(9)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(10)

パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース
ツツミ工業¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から3日以内出荷軽量で柔軟ではつり作業に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")材質(ホース)軟質PVC
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース
ツツミ工業¥8,898税込¥9,7881本翌日出荷から3日以内出荷外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")材質(ホース)合成ゴム
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥9,898税込¥10,8881本翌日出荷から3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)19外径(Φmm)29最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):600最小曲げ半径(mm)ホース:210材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)ホース外径(Φmm)29特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め
ツツミ工業¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷から3日以内出荷接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場最高使用圧力(MPa)1
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥9,798税込¥10,7781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)