絞り込み
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
ねじの呼び
- M3.5
- M2(1)
- M2.7(1)
- M3(16)
- M3.1(1)
- M4(29)
- M5(19)
- M6(18)
- M8(11)
- M10(10)
- M12(7)
- M20(2)
- M24(1)
- M5(1)
長さ(mm)
- 13(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
ブランド
- OHSATO(大里)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ネジナットセットとは日曜大工や工事などに必要なネジとナットがセットで一つのケースに入れられて販売されている商品。サイズにより1ケースに入っている数が異なりますが150~200本ほどのセットが主流です。一般家庭のほか、工事現場や建築現場、工場などさまざまな場所で幅広く使用されています。ネジやナットの素材は真鍮やステンレス、鉄などいろいろありますので使用する場所や素材に合わせたものを選ぶ必要がある商品です。
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(1)
ステンレスSUS304(1)

木ねじ皿頭(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,698税込¥4,0681セット翌々日出荷ステンレス木ねじ皿頭をねじの呼び違いで7種類セットにした商品です。セット内容。木ねじ皿頭2.7x13_100本。木ねじ皿頭2.7x16_100本。木ねじ皿頭2.7x20_100本。木ねじ皿頭3.1x20_100本。木ねじ皿頭3.1x25_100本。木ねじ皿頭3.1x32_100本。木ねじ皿頭3.5x25_100本用途木部への締結に。セット内容7種類材質ステンレス長さ(mm)13、16、20、20、25、32、25品番【大里】901-4474ねじの呼び2.7mm/3.1mm/3.5mm頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応