絞り込み
横(mm)
- 350(50)
- 400(165)
- 449(54)
- 450(123)
- 470(50)
- 483(58)
- 500(391)
- 510(96)
- 517(73)
- 544(59)
- 550(57)
- 551(74)
- 578(66)
- 600(145)
- 612(71)
- 619(54)
- 646(77)
- 680(54)
- 687(58)
- 700(66)
- 横(mm)をもっと見る
縦(mm)
- 320(160)
- 325(68)
- 340(145)
- 350(83)
- 500(41)
- 600(97)
- 700(121)
- 800(152)
- 900(195)
- 1000(234)
- 1100(268)
- 1200(292)
- 1300(297)
- 1400(281)
- 1500(227)
- 1600(224)
- 1700(167)
- 1800(122)
- 1900(59)
- 2000(30)
- 縦(mm)をもっと見る
深さ(mm)
- 16(5)
- 65(8)
- 75(14)
- 80(4)
- 83(21)
- 90(12)
- 98(31)
- 100(94)
- 103(28)
- 110(61)
- 111(52)
- 118(63)
- 120(249)
- 124(161)
- 140(20)
- 160(325)
- 200(125)
- 250(19)
- 300(3)
- 350(4)
- 深さ(mm)をもっと見る
色
- その他(1)
- アイボリー(4)
- クリーム(375)
- グレー(21)
- シルバー(4)
- ブラウン(10)
- ブラック(14)
- ブロンズ(4)
- ベージュ(192)
- ホワイト(451)
- レッド(2)
ブランド
- 河村電器産業(1,746)
- Panasonic(パナソニック)(517)
- テンパール工業(260)
- 日東工業(163)
- 内外電機(127)
- 未来工業(17)
- カメダデンキ(9)
- Abaniact(アバニアクト)(7)
- 三菱電機(5)
- オーム電機[配線パーツ](3)
- JAPPY(2)
- オーム電機(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動電工(1)
- システック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
商品豆知識

取付自在板
未来工業(12件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷から翌々日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。付属品丸木ねじ付種類タテ長
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)![レスロック オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106715-220706-02.jpg)
レスロック
オーム電機[配線パーツ](4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(30個)当日出荷場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。 扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。 接着剤で固定。簡単に使用できます。 取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。用途制御盤・配電盤・分離盤、その他機器への部品取付に。その他接着剤は瞬間強力接着剤 粘性2CPをご使用ください。材質CR(クロロブレンゴム)取付方式瞬間接着剤適合ねじM4使用周囲温度(℃)-20~70色(本体)黒接着強度(N[kgf])横/290[30]、下/585~760[60~78]
プラスばん コンパクト21
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。種類ホーム分電盤深さ(mm)52縦(mm)220横(mm)127配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
増設用分電盤
テンパール工業(17件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)
テンパール工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1面当日出荷から12日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
ダクト取付カナグS-18
カメダデンキ(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無
テンパール工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤深さ(mm)75機能横一列タイプ縦(mm)250主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)
テンパール工業(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付
テンパール工業¥10,980~税込¥12,078~1面当日出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
N-BAK型用ハンドルロックキャップ
Panasonic(パナソニック)¥109~税込¥120~1個当日出荷ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
積算電力計・計器箱取付板
未来工業(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥7,298~税込¥8,028~1台3日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
スッキリ21横一列30A AL無
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア無リミッタースペース無
屋内用FPボックス
日東工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)
テンパール工業(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)
テンパール工業¥21,980~税込¥24,178~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用
Panasonic(パナソニック)¥139税込¥1531個当日出荷アロー盤 補修用パーツです。適合カンタッチブレーカ用適合機種BKF-50NP、BKFE-50NP BKF-50CTNP BKF-50ZNP、BKF-50LNP種別アロー盤 補修用パーツ ハンドルロックキャップ色赤
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から32日以内出荷高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
情報分電盤用ボックス
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から4日以内出荷外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂深さ(mm)124板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5縦(mm)325難燃性V-1色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2)
テンパール工業¥39,980~税込¥43,978~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)
テンパール工業¥44,980~税込¥49,478~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)
テンパール工業(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1面5日以内出荷から12日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
...









![レスロック オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106715-220706-02.jpg)








![レスロック オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040737-161214-02.jpg)

























![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)


![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業 [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505460-260819-02.jpg)