絞り込み
横(mm)
縦(mm)
深さ(mm)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(514)
- 河村電器産業(294)
- テンパール工業(169)
- 日東工業(31)
- カメダデンキ(8)
- Abaniact(アバニアクト)(7)
- 内外電機(4)
- 未来工業(4)
- オーム電機[配線パーツ](3)
- JAPPY(2)
- オーム電機(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動電工(1)
- システック(1)
商品豆知識

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1台62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能ダブル発電対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥82,980~税込¥91,278~1台62日以内出荷住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A太陽光発電用連系ブレーカ30A
コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 3電池連系対応
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台62日以内出荷高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています仕様引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能3電池連系対応縦(mm)325ブレーカ燃料電池用コンパクト連系:20A、蓄電池用コンパクト連系:20A回路スペース3アース端子実装数12太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台62日以内出荷住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 電気温水器・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能電気温水器・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん
Panasonic(パナソニック)¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能ダブル発電対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応アース端子実装数12
コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応
Panasonic(パナソニック)¥67,980~税込¥74,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています仕様引込方式(リミッタースペース)付適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能太陽光発電システム対応縦(mm)325回路スペース3アース端子実装数12(12回路以下は6)
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台62日以内出荷住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん
Panasonic(パナソニック)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載回路スペース1アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応(外部発電100V)
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能ダブル発電対応(外部発電100V)回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥79,980~税込¥87,978~1台62日以内出荷住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイトタイプ大形フリースペース付適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V)
Panasonic(パナソニック)¥129,800~税込¥142,780~1台62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V)ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム対応
Panasonic(パナソニック)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
情報盤
Abaniact(アバニアクト)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷10ギガ対応機器。操作しやすい機器配置・こだわりの設計。無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に。高速通信で起きる発熱リスクを回避。2段トレイ収納外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×562×230
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。用途電気温水器(40A200V)仕様オール電化(単2・200V)色ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2402(20A)
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様2コ用材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)272(半埋込257)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から62日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様1コ用材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72マンセル記号10Y9/0.5
WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250
EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途EV/PHEV充電回路用色ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH22022(20A)
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。用途エコキュート(20A200V)仕様オール電化(単2・200V)色ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。用途電気温水器(30A200V)仕様オール電化(単2・200V)色ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2302(20A)
分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。用途分岐2回路仕様分岐回路増設(単2・100Vまたは200V)色ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)X2
WHM取付ベース 単相2線・単相(三相)3線用
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付色アイボリーマンセル記号5Y9/1
EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途EV/PHEV充電回路用色ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH34023(40A)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード 大形フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台62日以内出荷従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード。標準タイプ。リミッタースペース無仕様標準タイプ/大形フリースペース付材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)578(半埋込563)ドア付主幹容量(A)75アース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/02マンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)10+1(11)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペース付用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドア付アース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペース付IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台62日以内出荷従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース付用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドア付主幹容量(A)60アース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペース付IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A















































![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)


![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業 [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505460-260819-02.jpg)