絞り込み
分岐回路数
横(mm)
縦(mm)
深さ(mm)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(513)
- 河村電器産業(294)
- テンパール工業(169)
- 日東工業(31)
- カメダデンキ(8)
- Abaniact(アバニアクト)(7)
- 内外電機(4)
- 未来工業(4)
- オーム電機[配線パーツ](3)
- JAPPY(2)
- オーム電機(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動電工(1)
- システック(1)
Panasonic(パナソニック)・河村電器産業・テンパール工業・日東工業・カメダデンキ・Abaniact(アバニアクト)・内外電機・未来工業・オーム電機[配線パーツ]・JAPPY・オーム電機・東芝ライテック・日動電工・システック
商品豆知識

スッキリ21横一列50A AL無
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面4日以内出荷から5日以内出荷材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドア無リミッタースペース無
コスモC露出 L付40A
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1面4日以内出荷から5日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア付リミッタースペース無
点滅式充電表示器 ブスバー用
JAPPY¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)ブスバー用
スペースボックス SFL
河村電器産業¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷樹脂製スペースボックス縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)スチロール樹脂使用場所屋内用、露出形
enステーション(分岐横一列タイプ) ENE
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷スタンダードタイプ縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
スペースボックス EZ
河村電器産業¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷樹脂製スペースボックス縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)スチロール樹脂使用場所屋内用、露出形
enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷感震ブレーカ機能付縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
電灯分電盤 EQS
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個41日以内出荷分岐二次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0
太陽光発電住宅用接続箱 PVL
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個41日以内出荷深さ(mm)100色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類ホーム分電盤定格電圧(V)DC300保護等級IP44定格入力電流(A)10(1回路あたり)使用場所屋内・屋外兼用、露出形スイッチ形番TK 10L分岐ブレーカ容量2P10A
二次送りセット T2B
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403
漏電火災警報器用 変流器
テンパール工業¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷から6日以内出荷漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-ES2)
テンパール工業¥43,980~税込¥48,378~1面5日以内出荷から7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F)
テンパール工業¥19,980~税込¥21,978~1面5日以内出荷から13日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)116仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-D)
テンパール工業¥33,980~税込¥37,378~1面6日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、大型付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
ダクト取付カナグ 接続カナグS-11
カメダデンキ¥2,298税込¥2,5281袋(10個)6日以内出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 U-1、U-26を直角に接続する時に使用する金具です。表面処理3C 3価クロメート材質(本体)鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付RoHS指令(10物質対応)対応
コスモC露出 L無60A
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781面4日以内出荷シリーズコスモパネルコンパクト21タイプ標準タイプドア付相線式単相3線リミッタースペース無容量(A)60材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形![[BPF] 取付自在板 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712320-260819-02.jpg)
[BPF] 取付自在板
日東工業¥1,198~税込¥1,318~1枚3日以内出荷未来工業株式会社製。木板感覚でブレーカ、スイッチなどの器具、電力量計ボックス、計器箱などを自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポールなどに固定できるバンド通し穴が設けてあります。![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505460-260819-02.jpg)
[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし]
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1台30日以内出荷契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505618-260819-02.jpg)
[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付]
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1台30日以内出荷契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。
電灯分電盤
テンパール工業¥159,800~税込¥175,780~1面3日以内出荷から5日以内出荷電灯回路に最適 。器種を数多く取り揃えております材質鋼板製 屋内用名称電灯分電盤分岐ブレーカ種類パールテクト
一次送りユニット
テンパール工業¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷付属品取付ねじ、ハンドルキャップ 各1個付属品番UF1KC200種類住宅用分電盤用オプション部品名称一次送りユニット(主幹KC用200V)





























![[BPF] 取付自在板 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712320-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505460-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505618-260819-02.jpg)








![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)


![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業 [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505460-260819-02.jpg)