ギヤオイル GL-3 90ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥13,980~税込¥15,378~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。
極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。
酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。色(ASTM)L1.5密度(g/cm3 at15℃)0.892引火点(℃)246流動点(℃)-22.5動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)粘度指数99危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ファームギヤB(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
湿式ブレーキ特性に優れており、水が混入した状態でもブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。
新油状態のみならず水混入時および酸化劣化状態でも極圧性能に優れており、各部ギヤの摩耗、焼付を防止します。(API GL-4相当)
優れた油圧性能を有しており、ポンプ摩耗や水の混入による悪影響を防止します。
さび止め性に優れており、農閉期の農業格納時にもさび発生を防止します。
低温性能に優れており、 寒冷地でのスムーズな作動と、夏季の過酷な作業条件にも対応した粘度特性を有しています(SAE 75W-80)。
用途農業機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど。
建設機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。ブルドーザー、ホイルローダ、フォークリフトなど。引火点(℃)226流動点(℃)-47.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)49.6(40℃)、8.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数162密度(g/cm3 at15℃)0.880酸価(mgKOH/g)2.8危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3