絞り込み
ブランド
- Lisle(ライル)
- モノタロウ(80)
- BLUESTAR(36)
- JTC(223)
- KTC(66)
- LIQUI MOLY(35)
- Noxudol(ノックスドール)(35)
- PERMATEX(42)
- Petronas(45)
- PITWORK(日産)(40)
- REX(レックス)[自動車用品](71)
- SOFT99(72)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- エスコ(159)
- エム・あい(36)
- カストロール(38)
- デンゲン(164)
- ミヤサカ工業(47)
- 呉工業(クレ)(36)
- 旭エンジニアリング(51)
- 武蔵ホルト(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スピルフリーファンネル
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。容量(L)約2.3
マスターラインストッパーセット
Lisle(ライル)¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷幅広い作業に対応するマスターラインストッパーセットです。用途ブレーキ・パワステ・水廻り・フューエルライン等のパイプ・ホースのクリップやブレーキキャリパー交換、ラジェーター交換などに使用ください。セット内容プラグ:1/8",3/16"~1/4",5/16"~3/8",7/16~1/2"各2個、キャップ:5/8",3/4"各2個、ホースプライヤー:159mm,185mm、ラインクリップ:1/4",5/16",3/8"バンジョータイプ危険物の類別非危険物
ワンマンブレーキブリーダー
Lisle(ライル)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷セット内容:プラスチックボトル×1、No.1アダプター×1、No.2アダプター×1、No.3アダプター×1。ブレーキのエア抜きを素早く効率的に行うために必要なすべての道具を揃えています。付属のプラスチックボトルが排出されたブレーキフルードを収集し、作業中のメンテナンスを清潔に保ちます。3種類のアダプターが付属しており、一般的なブリーダースクリューに対応していますので、幅広い車両に対応可能です。危険物の類別非危険物
ユニバーサルベアリングパッカー
Lisle(ライル)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷操作方法:ベアリングをコーン間に設置し、締め付け後にフィッティングからグリース注入します。迅速かつ効率的にベアリングへグリースを充填できます。古いグリースを押し出しながら新しいグリースを均一に注入できます。用途ベアリングのグリース交換・メンテナンス作業に材質コーン:プラスチック危険物の類別非危険物径(inch)コーン:4-1/2
ベアリングパッカー
Lisle(ライル)¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷古いグリースをすばやく排出し、新しいグリースを効率的に詰めることができます。作業中に手が汚れにくい設計です。キャップを押し下げるだけの簡単操作です。危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)28~88
アングルファンネル(蓋付き)
Lisle(ライル)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷付属品:フタ×1、注ぎ口キャップ×1。半透明カラーにより、ファンネル内の液体を確認できます。蓋と注ぎ口キャップが付属しており、異物の侵入を防ぎます。材質ポリプロピレン(PP)色半透明容量1.6qt[約1.5L]幅(inch)6.69[約170mm]全長(inch)15.25[約387mm]危険物の類別非危険物径(inch)上部開口部径:4[約102mm]
オイルドレンパン
Lisle(ライル)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷従来品と比べて60%広いキャッチエリアで、排出液を受け取りやすくなっています。滑らかな形状で、拭き取りやすく清掃も簡単です。高さ6.25インチ(159mm)の設計で、狭いスペースにも対応できます。外径1.125インチ(28.6mm)の注ぎ口により、廃液を容器に素早く注ぐことができます。飛び散りを防ぐリップ付きで、持ち運び時や注ぐ際のこぼれを防ぎます。複数の持ち手ポジションにより、持ち運びがしやすくなっています。高密度ポリエチレン製で、薬品や溶剤に対する耐性があります。用途オイル等廃液の回収および移し替え作業に材質高密度ポリエチレン(HDPE)色ブラック口径(Φmm)注ぎ口外径:28.6本体高さ(mm)159危険物の類別非危険物