絞り込み
ブランド
  • JCD
  • モノタロウ(80)
  • JTC(229)
  • エスコ(199)
  • 武蔵ホルト(181)
  • デンゲン(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(104)
  • WAKO'S(ワコーズ)(87)
  • LIQUI MOLY(77)
  • MOTUL(75)
  • SOFT99(74)
  • KTC(67)
  • PERMATEX(54)
  • エクソンモービル(53)
  • 旭エンジニアリング(50)
  • カストロール(49)
  • PITWORK(日産)(49)
  • HKS(46)
  • コスモ石油(43)
  • ミヤサカ工業(42)
  • 呉工業(クレ)(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤) JCDアクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤)JCD(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(30mL)
4日以内出荷から8日以内出荷
ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。 特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。 トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。 製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。 数種類の圧電性セラミック粒子を配合。 冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。 シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03L危険物の性状水溶性
ACTIVE COMBUSTION BOOSTER(燃焼促進ブースター) JCDACTIVE COMBUSTION BOOSTER(燃焼促進ブースター)JCD(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(4個)
6日以内出荷
装着は簡単! インテークダクト内部に貼るだけでお車のトルク・レスポンスがパワーアップします。 取り入れる空気に物理的反応を促し、空気中の結合していた酸素分子がより細やかな状態になりエンジン内部へと流れ込んでいきます。 より細かな酸素分子は、燃料の燃焼を完全燃焼に近づけるため、パワーやトルク、レスポンスがアップし静粛性や燃費の向上までも期待できます。
用途エンジンの燃焼効率を向上させる吸気用触媒を製品化したものです。材質セラミック(触媒固形に成型したもの)厚さ(mm)3径(Φmm)13.5質量(g/個)1危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル