このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
3,543件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄ローラー サンデーペイント鉄ローラーサンデーペイント(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ガラスマット、ガラスクロスを敷きFRP混合液を含浸させた時の空気を除去する為のローラーです。
トラスコ品番818-6531危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R134aクイックジョイントバルブタイプ ロビネア(ROBINAIR)R134aクイックジョイントバルブタイプロビネア(ROBINAIR)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。
対応冷媒種別R134a適合車専用R134a種別本体+交換アダプター危険物の類別非危険物
RESPO EMD 添加剤 RESPORESPO EMD 添加剤RESPO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(300mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-60 SN カストロールEDGE 10W-60 SNカストロール(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
スポーツ走行に魅せられたドライバーのためのレーシングスペックエンジンオイル 耐摩耗性が高く、エンジン内部の摩擦による損傷を抑制します。 優れた酸化安定性により、高い潤滑性能を長期間維持します。 極限状態においても優れた性能を維持します。 エンジンの持つ性能を効果的に引き出し、エンジンパワーを最大限に発揮させます。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-60APISN/CF相当ベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カーボンクリーナー SX-7000 QMIカーボンクリーナー SX-7000QMI(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷
燃焼系統のカーボン除去、吸気効率の向上、排ガスのクリーン化、動力性能の向上、燃焼効率の向上、アクセルレスポンスの向上、燃費の回復
用途ガソリン専用・ロータリーエンジンを除く適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
エレックス(接点回復剤) ダイゾーニチモリエレックス(接点回復剤)ダイゾーニチモリ
1,698税込1,868
1本(220mL)
当日出荷
半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。液色淡黄色透明基油半化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
オートミックス プラスチックリペアパテ 3M(スリーエム)オートミックス プラスチックリペアパテ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
付属品ミキシングノズル2本灰色容量(mL)主剤:100、硬化剤:100可使時間(分/25℃)5塗装20分後に可能(25℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100mL
2V マニホールドゲージ デンゲン2V マニホールドゲージデンゲン(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
ジャバラ式パーツクリーナー Roadpartner(マツダ)ジャバラ式パーツクリーナーRoadpartner(マツダ)
769税込846
1本(250mL)
6日以内出荷
ブレーキ装置等自動車部品の洗浄、機械部品の油脂汚れ落し等、様々な部位の洗浄に欠かせない必須アイテムです。 第二石油類を使用し、可燃ガス(LPG)も使用しないので安全です。 従来の840mLロング缶約2本分と同等の洗浄力効果があり経済的です。 空き缶処理の問題と手間を解消した環境にも配慮した商品です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル快星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル快星コスモ石油(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。 高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。 灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。 排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。
用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。ベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-2色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
FRPプライマー 武蔵ホルトFRPプライマー武蔵ホルト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(180mL)
当日出荷
FRPパーツに塗装する事で、上塗り塗料との密着が高まります。
用途車のFRP製エアロパーツ(フロントスポイラー、サイドスカート、リアウィング)、バイクのカウル等、ゲルコート仕上げされたパーツの補修塗装や、塗り替え時の下塗りに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
オイルチャージャー ザーレンオイルチャージャーザーレン(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
圧縮エアーで加圧作動します。 40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
寸法(mm)450×410×850質量(kg)20タンク容量(L)40エアーインレットプラグ(PT1/4オス)吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)
アルミシート 武蔵ホルトアルミシート武蔵ホルト(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
アルミタイプの粘着シートです。 使用範囲が広くボディ、マフラー等応用もいろいろ。 好きな大きさに切って貼るだけで簡単に補修が出来ます。
用途ボディの補修補助材テープ幅(mm)90基材アルミテープ長さ(m)0.3危険物の類別非危険物
ステッカーリムーバーリキッド 武蔵ホルトステッカーリムーバーリキッド武蔵ホルト(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(20g)
当日出荷
車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。
成分有機溶剤系質量(g)20
カーペイント(ボカシ剤) 武蔵ホルトカーペイント(ボカシ剤)武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(180mL)
当日出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。 自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
タフウレタンマットクリア 武蔵ホルトタフウレタンマットクリア武蔵ホルト
2,498税込2,748
1缶(320mL)
4日以内出荷
速乾性で強く厚い塗膜を形成、車やバイク等のパーツをクールなマット調(艶消し)にカスタムできます。耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成塗布面積は、23 回塗りで 0.9~1.4m2(塗り方や下地により差があります)
用途自動車のボディやバンパーやホイール、その他各パーツなどの塗装オートバイのガソリンタンク(外面)やヘルメットなどの塗装マットクリア容量(mL)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード BF-4 モリグリーンブレーキフルード BF-4モリグリーン(1件のレビュー)
799税込879
1個(500mL)
3日以内出荷
自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用、4種。ウェット沸点 155℃以上 。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LSAEDOT-4危険物の性状水溶性
シェル スパイラックス EP シェルルブリカンツシェル スパイラックス EPシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
すぐれた極圧添加剤の配合により、歯面を損傷から保護することにより歯車寿命の延長、円滑な作動を約束します。 水分・湿気から起こる腐食や錆から歯車各部を保護し、歯面の精度を維持するとともに錆による各種のトラブルを防止します。 優れた酸化防止剤が配合されていますので、高温条件においても優れた安定性を示し、さらに連続運転などの厳しい条件でも長期間の使用に耐えることができます。 厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。
APIGL-4容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
WedsSport REVFLUID(レブフルード) WEDSWedsSport REVFLUID(レブフルード)WEDS
3,498税込3,848
1個(1000mL)
7日以内出荷
ドライ沸点332℃、1%ウェット沸点284℃という異次元スペックを実現。しかも、高沸点ながら低温時流動性に優れ、あらゆるステージで安定した制動フィーリングを発揮します。もちろん金属腐食性、ゴム膨潤性等のメンテナンス性確保により、ロングライフ、ストリートでの扱いやすさをも兼ね備えたマルチユースブレーキフルードです。ドライ沸点332℃を実現!ボロンエステルベースとし、DOT5.1規格ドライ沸点260℃を大幅に上回る異次元のスペック。ドライ沸点332℃を達成。実用域1%ウェット沸点284℃!ブレーキフルード2~3年無交換時に想定される領域でも、1%ウェット沸点284℃を達成。実用使用域でのスーパースペックがサーキットで威力を発揮します。ストリートユース対応!3.5%ウェット沸点212℃を実現したロングライフブレーキフルード。高温時安定性、化学安定性、金属腐食性、ゴム膨潤性等ストリート走行に必要な性能は各規格を軽々とクリアする実力。どのステージにおいてもリニアで安定した制動を生み出し、ABSシステムにも最適。驚異の低価格を実現DOT4レベルの扱いやすさを兼ね備えたマルチユースブレーキフルードで、最高級性能のドライ沸点とロングライフを超低価格で実現しました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
注入アダプター&国産車用セット JTC注入アダプター&国産車用セットJTC
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
全自動ATF・CVTチェンジャー用・ホースチャック部 20PMタイプ専用 ・車種別アダプター7種類
用途国産車用セット 汎用ノズル付き 適合車種・ATF用:トヨタ・日産・マツダ・スズキ ・CVT用トヨタ・日産・マツダ・スズキ・ダイハツ危険物の類別非危険物関連資料(0.23MB)取扱説明書(0.86MB)
エンジンオイル レスキュー モリドライブエンジンオイル レスキューモリドライブ
4,698税込5,168
1缶(4L)
3日以内出荷
大人気のモリドライブ レスキューより0W-20が新発売!疲れたエンジンが生まれ変わる! 6万キロ超えたら選ぶオイル!モリドライブ レスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。特殊モリブデン+エステル+特殊添加剤配合 軽自動車やコンパクトカーにピッタリの3L缶です。漏れ・にじみ防止! オイル減りを抑える!オイル持ち抜群! エンジン寿命を延ばす!
用途4サイクルガソリン車用(4輪)タイプ【油種】合成油粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP危険物の性状非水溶性
TA165D用パッキン イチネンTASCOTA165D用パッキンイチネンTASCO
298税込328
1パック(6個)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
クレーンブーム用グリース エスコクレーンブーム用グリースエスコ
31,200税込34,320
1缶(1缶)
翌々日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2形状ペースト使用温度範囲(℃)-20~120内容量(kg)5危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)320
カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,998税込4,398
1本(50g)
6日以内出荷
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
グラウドワークスII 10W-40 SEAHORSEグラウドワークスII 10W-40SEAHORSE
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
全合成エンジンオイル(ガソリン・ディーゼルエンジン用)粘度10W-40/API:SQ適合品/CF適合品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応全合成ベースオイル使用。最新のAPI:SQ規格に求められるロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、 シールゴム適合性等はもちろんのこと、LSPI(低速プレイグニッション)、タイミングチェーン摩耗抑制性能及びピストン清浄性能も強化し、GPFへも対応したロングライフエンジンオイルです。低流動性に優れ、エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。 街乗りバイク、旧年式車、過走行車、2輪車にお薦めします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ワンタッチ給油栓 コッくん エルボ 通常仕様 Oリング付き(NBR) ミヤサカ工業ワンタッチ給油栓 コッくん エルボ 通常仕様 Oリング付き(NBR)ミヤサカ工業
649税込714
1個
8日以内出荷
コッくんのエルボ注ぎ口です。(補修用パーツ)
危険物の類別非危険物
ソフト99 タッチアップペン  12ML  M7732 SOFT99ソフト99 タッチアップペン 12ML M7732SOFT99
599税込659
1個(12mL)
当日出荷
ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用適合【色】No.U17材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤チタニウムグレーMメーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン  12ML  T7730 SOFT99ソフト99 タッチアップペン 12ML T7730SOFT99
599税込659
1個(12mL)
当日出荷
ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用適合【色】No.8W2材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤グレイッシュブルーメーカートヨタ/レクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン  12ML  T7729 SOFT99ソフト99 タッチアップペン 12ML T7729SOFT99
599税込659
1個(12mL)
当日出荷
ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用適合【色】No.6×3材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤アーバンカーキメーカートヨタ/レクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン  12ML  S7739 SOFT99ソフト99 タッチアップペン 12ML S7739SOFT99
599税込659
1個(12mL)
当日出荷
ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用適合【色】No.ZVL材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤ミディアムグレーメーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
廃油処理パック2.5L MYST廃油処理パック2.5LMYST
269税込296
1個
7日以内出荷
汚れた各種オイルを簡単に処理できる
用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66容量(L)2.5危険物の類別非危険物
トヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40 TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40TOYOTA GAZOO RACING
9,398税込10,338
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
用途Touringとは低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向通常走行でのレスポンスとしっとり感を両立させたNA&ターボ適合モデルベースオイル耐熱性、酸化安定性、粘度指数、溶解性、蒸発特性のすべてにおいて高いバランスでまとめられたベースオイルを採用。ポリマー(粘度指数向上剤)「Circuit」「Touring」共に最新のポリマー技術により超高粘度指数化。これにより、低温から高温までハイレスポンスを実現。FM(摩擦調整剤)エンジン内部のフリクション(摩擦抵抗)を徹底的に下げて速さに結びつけるため、特別な摩擦調整剤を配合。仕様油種:全合成油 エステル配合粘度5W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパークーラント AF-NAC(原液タイプ) ノーブランドスーパークーラント AF-NAC(原液タイプ)ノーブランド
24,980税込27,478
1缶(18L)
5日以内出荷
タイプ希釈不要容量(L)18液色希釈倍率0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
フューエルシステムクリーナー (Fuel System Cleaner) アイシン精機フューエルシステムクリーナー (Fuel System Cleaner)アイシン精機
1,498税込1,648
1個(200mL)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料(23.04MB)危険物の性状非水溶性
アイシン エンジンオイル 5W-30 20L EGF7020 アイシン精機アイシン エンジンオイル 5W-30 20L EGF7020アイシン精機
17,980税込19,778
1個(20L)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) CFW CVTフルード 4L CVTF1004 アイシン精機アイシン(AISIN) CFW CVTフルード 4L CVTF1004アイシン精機
6,398税込7,038
1缶(4L)
8日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類CVTF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) CFEx+ CVTフルード 20L CVTF2020 アイシン精機アイシン(AISIN) CFEx+ CVTフルード 20L CVTF2020アイシン精機
21,980税込24,178
1缶(20L)
6日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Delvac(TM) Super 10W-30 CF-4 エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 CF-4エクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)
5日以内出荷
Mobil Delvac Super(TM)10W-30は厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。Mobil Delvac Super(TM)10W-30は、輸送用トラック、建設機械、農業機械等、広範囲にわたる用途や稼働環境でご使用いただけます。
容量(L)20粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4/SFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Super(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
Mobil Super(TM)3000 0W-20は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した、優れた省燃費性能を持った合成油です。また、高温・低温下での熱安定性に優れ、高性能エンジンを摩耗から守り、摩擦によるロスを最小限に抑えます。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
R1234yf用PAGオイル缶(250g) リークラボ・ジャパンR1234yf用PAGオイル缶(250g)リークラボ・ジャパン
6,898税込7,588
1本
当日出荷
冷凍機油(適合車): PAG対応冷媒種別: R1234yf、R-134aコンプレッサー: 従来ベルト駆動成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル