カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル
        • 添加剤(4)
        • オイル機器(1)
        • 防錆・潤滑・クリーナー(1)
        • 冷媒関連(163)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

自動車用オイル・ケミカル :「r134」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
  • r134a ガス
  • r134 ガス
  • r134a ホース
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R134a用 ホース付きモノタロウ(44件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
サービス缶バルブ R134a用 モノタロウサービス缶バルブ R134a用モノタロウ(18件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
クイックジョイント R134a用 モノタロウクイックジョイント R134a用モノタロウ(65件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用
R134A用キャップ JTCR134A用キャップJTC(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
対応冷媒種別R134aセット内容高圧・低圧 ポート用キャップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガスチャージ セット R134a用 モノタロウガスチャージ セット R134a用モノタロウ(130件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
クイックジョイント L型 バルブ r134a用 モノタロウクイックジョイント L型 バルブ r134a用モノタロウ(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物関連資料商品使用方法(5.7MB)
マニホールドゲージR134a用 JTCマニホールドゲージR134a用JTC(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
計量法対応表示・R12接続可能 PAGオイル専用
用途ホース危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB)取扱説明書(3.2MB)
A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用昭和自動車(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(200mL)
当日出荷
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
R134a サービス缶バルブ イチネンTASCOR134a サービス缶バルブイチネンTASCO(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
TA159P-3を使用すればM10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
R134a チャージホース(単品) イチネンTASCOR134a チャージホース(単品)イチネンTASCO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
用途R134a用
R134aシンプリファイインジェクター アールウィズエイチR134aシンプリファイインジェクターアールウィズエイチ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
低圧専用使い捨てオイル注入キットエアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。危険物の類別非危険物
R134a用サービス缶バルブ アサダR134a用サービス缶バルブアサダ(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
サービス缶との接続用バルブ
対応冷媒種別R134a質量(g)90接続口径(inch)M10危険物の類別非危険物
R134a ボンベアダプタ イチネンTASCOR134a ボンベアダプタイチネンTASCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
高圧連成計(R134a) ロビネア(ROBINAIR)高圧連成計(R134a)ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定冷媒R134a適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
R134aクイックジョイントバルブ高圧・低圧セット タカトテクニカR134aクイックジョイントバルブ高圧・低圧セットタカトテクニカ(31件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用接続口径ホース側:1/4フレア オス危険物の類別非危険物
低圧連成計(R134a) ロビネア(ROBINAIR)低圧連成計(R134a)ロビネア(ROBINAIR)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定冷媒R134a適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
R134aカーエアコンサービスキット イチネンTASCOR134aカーエアコンサービスキットイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
サービス缶バルブ (R134用) エスコサービス缶バルブ (R134用)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途エアコンのガスを充填する時に使用材質真鍮 (C3771)質量(g)90ねじ径M10×P1.5危険物の類別非危険物適応【冷媒】R134接続径【フレアー】M14×P1.25
[R134a]用 ホースパッキン エスコ[R134a]用 ホースパッキンエスコ
1,050税込1,155
1袋(6個)
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
冷媒R134a適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)危険物の類別非危険物
R134aクイックジョイントバルブタイプ ロビネア(ROBINAIR)R134aクイックジョイントバルブタイプロビネア(ROBINAIR)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。
対応冷媒種別R134a適合車専用R134a種別本体+交換アダプター危険物の類別非危険物
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲンR134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイルデンゲン
8,198税込9,018
1本(250mL)
当日出荷
冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
サービス缶バルブR134a用 JTCサービス缶バルブR134a用JTC
3,490税込3,839
1個
当日出荷
R134a用ネジサイズ:UNF7/16-20M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
R134a用4缶ジョイント BBKテクノロジーズR134a用4缶ジョイントBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
対応冷媒種別R134a質量(g)900取付ねじM10 P1.5危険物の類別非危険物
R134a TA165D用パッキン イチネンTASCOR134a TA165D用パッキンイチネンTASCO
229税込252
1パック(6個)
当日出荷
用途TA165D用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCOR134a 異径チャージホース(単品)イチネンTASCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a用高圧・低圧カップラーセット JTCR134a用高圧・低圧カップラーセットJTC(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷
通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
対応冷媒種別R134a付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サービス缶バルブ (R134a用) エスコサービス缶バルブ (R134a用)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。
適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
リークエックスファイブ PAG R134A用 アールウィズエイチリークエックスファイブ PAG R134A用アールウィズエイチ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め効果2:蛍光剤により漏れ探知効果3:潤滑性の向上効果4:カーエアコンの予防保全効果5:オイル劣化防止&改善
用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL関連資料(4.89MB)危険物の性状非水溶性
R134aPOEオイル入ガス缶 デンゲンR134aPOEオイル入ガス缶デンゲン
18,980税込20,878
1箱(12本)
当日出荷
全車使用可能ガス缶
適合ガス134a仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り危険物の類別非危険物
POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】 リークラボ・ジャパンPOEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
6,998税込7,698
1本ほか
当日出荷
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
用途車のエアコンに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
R134a用POEオイル入りガス缶 デンゲンR134a用POEオイル入りガス缶デンゲン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
[R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ[R134a] 蛍光剤入 サービス缶エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994MK-1危険物の類別非危険物
R134A マルチカンジョイント 2缶用 ロビネア(ROBINAIR)R134A マルチカンジョイント 2缶用ロビネア(ROBINAIR)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
2缶接続マルチ缶ジョイント
対応冷媒種別R134a適合R134aタイプ2缶接続タイプ危険物の類別非危険物接続径M10
イージーインジェクター (R134a用) SIGNET(シグネット)イージーインジェクター (R134a用)SIGNET(シグネット)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R134a用質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側)エスコ
7,320税込8,052
1個
当日出荷
エスコ品番EA405ED-1危険物の類別非危険物
[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側)エスコ
7,320税込8,052
1個
当日出荷
エスコ品番EA405ED-2危険物の類別非危険物
R134aPOEオイル入ガス缶補充キット デンゲンR134aPOEオイル入ガス缶補充キットデンゲン
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット
用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
車用R134A クイックジョイント ロビネア(ROBINAIR)車用R134A クイックジョイントロビネア(ROBINAIR)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
対応冷媒種別R134a適合車専用R134a危険物の類別非危険物
車用R134A クイックジョイント ロビネア(ROBINAIR)車用R134A クイックジョイントロビネア(ROBINAIR)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
対応冷媒種別R134a適合車専用R134aねじの呼び寸法M14(メス)危険物の類別非危険物
[R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ[R134a] 200g サービス缶(30本)エスコ
60,800税込66,880
1個
翌日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994M-200A危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル