カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- JTC(167)
- エスコ(100)
- KTC(63)
- ミヤサカ工業(47)
- エム・あい(41)
- WOLF'S HEAD(26)
- REX(レックス)[自動車用品](19)
- TRUSCO(18)
- HASCO(14)
- KOTO(12)
- ザーレン(10)
- SIGNET(シグネット)(10)
- 大一産業(10)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- ヤマダコーポレーション(8)
- MTO(8)
- Lisle(ライル)(7)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

オイルチェンジャー(ハンド・エア)
SIGNET(シグネット)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。付属品サクションホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.サクションチューブ3本(耐熱120度)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ材質PP質量(kg)4.8外形寸法(mm)外箱:270×255×645容量(L)(吸込)9.5タンク容量(L)10本体寸法(mm)300×230×635使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60関連部品サクションホース(ホース+PVCパイプ):品番4695803、サクションチューブ(透明):品番4695801、サクションチューブ(白ナイロン):品番4695802、サクションチューブ(青ハード):品番4695804、サクションチューブ(黒ハード):品番4695805、エアー接続プラグ:SIGNET 品番 Y22-PM/20PM 相当危険物の類別非危険物
こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント
ミヤサカ工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ペール缶、一斗缶に簡単に取付可用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
ポップアップドラムフィルゲージ
JUSTRITE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
出光樹脂缶用アダプター
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。トラスコ品番858-5872材質PP樹脂アズワン品番1-3832-11危険物の類別非危険物
【名入れ】オイル交換シール フリーデザイン
(7件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081セット(400枚)8日以内出荷データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 お好みに合わせたデザインで御社オリジナルの名入れオイル交換シールが低ロットで製作可能です。 お客様のご希望のデザインでお作り致します!寸法(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
2in1 オイルポンプ
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PP (本体) 、PVC (チューブ)長さ(mm)エアーチューブ:400質量(g)380本体寸法(mm)225×45容量(cc)200危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)液体:1350
フレキシブルファンネル
SIGNET(シグネット)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フレキシブルに形状を変えることができる”じょうご”です。オイル交換、ラジエーター液注入などに。狭い場所で液体を扱う際に障害物をよけて自在に形状を変えることができます。繰り返し何度も使えるゴム板で丸めたり、平らにしたりと使い方はユーザー次第。収納時は丸めてスッキリ収納。材質PVC色ブルー温度(℃)耐冷熱:-30~100サイズ(mm)370×170危険物の類別非危険物
オイルエレメントキャッチャー
JTC¥3,798税込¥4,1781セット(2個)当日出荷アツいっ! 汚れるっ! オイル交換に必須アイテム用途アツいっ! 汚れるっ! オイル交換に必須アイテム 。軽自動車用 サイズ:63mm~67mm 容量:180cc 。普通車用 サイズ:73mm~76mm 容量:240cc危険物の類別非危険物
クーラントチェンジャー
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用危険物の類別非危険物![10-29L [2段式]ペール缶用スタンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73884555-211117-02.jpg)
10-29L [2段式]ペール缶用スタンド
エスコ(1件のレビュー)¥23,000税込¥25,3001台当日出荷仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付適合ペール缶10~29L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式危険物の類別非危険物
ドラム缶スピルパレット(ドレン付)
Sysbel¥45,980~税込¥50,578~1個(220L)ほか当日出荷ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。材質HDPE危険物の類別非危険物
3.0ml スポイト(20個)
エスコ¥940税込¥1,0341個当日出荷目盛付。エスコ品番EA990PS-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×170容量(mL)31目盛(mL)0.5質量(g/個)3危険物の類別非危険物
ペールコック
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。幅(mm)Φ50使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)Φ13(流路径)接続口径(Φmm)40.8危険物の類別非危険物
ハンドル付一斗缶スタンド
アルミス¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷重たい一斗缶の持ち上げから解放!材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)2.9高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー (ハンド・エア)
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷手動のポンピングとエアーのどちらでも使用できるので作業場所を選びません。タンクを逆さにしてもスムーズにオイルが排出されます。用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に最適セット内容サクションホース×1本(長さ1500mm・内径9mm×外径15mm)サクションチューブ×2本(ナイロン/長さ1055mm・内径4mm×外径6mm、PVC/長さ400mm・内径6.3×外径10mm)寸法(mm)外箱:226×224×610質量(kg)2.73材質(本体)PP容量(L)吸込」7.5タンク容量(L)8使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)95本体サイズ(mm)220×220×600危険物の類別非危険物
オイルシリンジ (S)
日平機器(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物
コッくん取付部強化タイプ
ミヤサカ工業(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
ハンドル付一斗缶スタンド(タイヤ付)
アルミス¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷重たい一斗缶の持ち上げから解放!。楽に移動できるタイヤ付き!材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)4.3高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×940危険物の類別非危険物
オイルトレイ トラックホイール
¥2,198税込¥2,4181個欠品中トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。用途ホイールハブのオイル受けに材質HDPE質量(g)380容量(L)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×246×316危険物の類別非危険物販売区分業務用
スピルフリーファンネル
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。容量(L)約2.3
ブレーキフルードキャッチタンク
アヴァンギャルド(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)タンク容量(L)1ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用)
ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー¥45,980税込¥50,5781台当日出荷エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン色黒耐荷重(kg)約576寸法(縦×横×高さ)(mm)635×635×140危険物の類別非危険物
オイル交換ラベル
K-CON(キタコ)(11件のレビュー)¥119税込¥1311枚当日出荷忘れがちなオイル交換日を記入出来、簡単に貼り替え可能な便利なステッカーです。 省スペースタイプ。2つに分かれたセパレートタイプでレイアウトも自由自在。 耐熱ラベル。 表面を特殊加工してあるのでボールペンで記入可能。寸法(mm)40×20最高使用温度(℃)80
ドラム缶ソケット
KOTO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。材質炭素鋼・クロムメッキ厚さ(mm)8差込角(sq.)9.5危険物の類別非危険物
ドラム缶スピルパレット ドレン付 SPPシリーズ
Sysbel¥39,980税込¥43,9781個当日出荷フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。 漏洩防止と環境汚染防止に適したドラム缶スピルパレット仕様(適用ドラム缶数)2本材質HDPE質量(kg)20.4kgサイズ1300×660×300mm、(適用フォーク)間隔380mm・幅150mm容量(L)120アズワン品番4-562-03危険物の類別非危険物負荷質量(kg)(最大)1500
フレキシブルファンネル
JTC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。材質アルミニウム+NBR寸法(長さL×幅W)(mm)556×205危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
リジッドロック クイックバームライト
JUSTRITE¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から31日以内出荷簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール耐荷重(kg)5000(可動部分)危険物の類別非危険物
ドレンバルブ
ミヤサカ工業¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷各種タンクからの小分け時に可動エルボで液ダレを防止します。機械設備のドレン抜きに可動エルボで液の飛散を解消します。危険物の類別非危険物

















![10-29L [2段式]ペール缶用スタンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73884555-211117-02.jpg)























![[EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64818864-210511-02.jpg)




![ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品] ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922329-260824-02.jpg)


![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)

![燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品] 燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品] オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83118896-260824-02.jpg)
![オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83118905-260824-02.jpg)
![13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品] 13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061015-260824-02.jpg)
![1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品] 1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061137-260824-02.jpg)
![48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品] 48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061119-260824-02.jpg)


![オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061058-260824-02.jpg)
![オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061101-260824-02.jpg)
![オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061110-260824-02.jpg)
![キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品] キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061067-260824-02.jpg)