カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- JTC(167)
- エスコ(99)
- KTC(63)
- ミヤサカ工業(47)
- エム・あい(27)
- WOLF'S HEAD(26)
- REX(レックス)[自動車用品](19)
- TRUSCO(18)
- HASCO(17)
- KOTO(12)
- ザーレン(10)
- SIGNET(シグネット)(10)
- 大一産業(10)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- ヤマダコーポレーション(8)
- MTO(8)
- Lisle(ライル)(7)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

オイルジョッキ1リッター
フルプラ(9件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷オイルなど液体の移し替えに適しています。付属品こし網容量(L)1本体寸法(mm)275×114×250ノズル長(mm)140先端ノズル径(Φmm)13質量(g)185危険物の類別非危険物
コック付きブレーキオイル缶
ジャパンペール(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。容量(L)20トラスコ品番100-9390材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)3高さ(mm)361内径(Φmm)286板厚(mm)0.4危険物の類別非危険物
サイフォンオイルポンプ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷液体を吸い上げるための手動ポンプです。液体に挿入し、数回ポンピングを行えば抽出が始まります。様々な液体抽出やオイル交換などの作業で役立ちます。逆流防止弁付きです。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PVC寸法(mm)ポンプ:103×47質量(g)160使用可能液体ガソリン、軽油、灯油、オイル類、その他水性媒体危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)820
ラインストッパー
(31件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4個)当日出荷用途に合わせて4サイズに対応できます。 ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。 手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。用途ブレーキ周りの整備に。セット内容フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個材質ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム)タイプトヨタ、ホンダ、キャンターなど危険物の類別非危険物販売区分業務用
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用
(82件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合容器4L缶適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで販売区分業務用
廃油じょうご ペール缶用
(57件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。用途20Lペール缶用材質PP容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120耐熱温度(℃)93販売区分業務用
コッくんBタイプ バイトン仕様
ミヤサカ工業(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)
KTC(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(27件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
フィルタオイルキャッチャー
KTC(22件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
吸込みノズル オイルチェンジャー用
(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。危険物の類別非危険物
ピストンポンプ オイル用
(23件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)スチールクロムメッキ最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)ホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体オイル・灯油・軽油ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PEホース外径(Φmm)約15.5危険物の類別非危険物販売区分業務用
ブレーキオイルブリーダー ミニ
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き危険物の類別非危険物
飛散防止マット
KTC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷オイルドレーナーの補給部品です。受皿からのオイルの飛散を防止します。オイルドレーナーシリーズ(GOD80B、E)にも使用が可能です。材質樹脂寸法(mm)415×420×42質量(g)350危険物の類別非危険物
【名入れ】オイル交換シール メタル紙
(12件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(200枚)8日以内出荷高級感溢れるメタル紙を使用。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。材質メタル紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
廃油処理パック6.5L
MYST¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷汚れた各種オイルを簡単に処理できる用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66危険物の類別非危険物
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
TRUSCO(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル
(92件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。タンク容量(L)9適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイクタイプ負圧式作動方式手動用チューブ全長(m)1.1販売区分業務用
ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き
アルミス¥6,798税込¥7,4781個当日出荷重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC幅(mm)540質量(kg)3.8高さ(mm)950、注ぎ口:320材質(本体)鉄、粉体塗装奥行(mm)450最大積載荷重(kg)(約)30適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
ローリータンク用コック コッくんローリータンク
ミヤサカ工業(5件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。アズワン品番61-7000-24危険物の類別非危険物
手動式オイルチェンジャー
新日石トレーディング(72件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
フルードキャッチタンク
KTC(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(L)1仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
コッくんSUSタイプ
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です用途液体の小分け作業に。色青吐出口径41×32.5mm(外径)質量(g)610トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFEタイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー逆流防止弁付
JTC(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
空気穴不要型給油コック
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色黒アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
【名入れ】オイル交換シール 上質シート
(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(200枚)8日以内出荷上質紙タイプはボールペンはもちろん鉛筆でもご記入頂けます。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。材質上質紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
フレキシブルブレーキブリーダータンク
(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷通常のブリーダーが使用できない車種に最適。 ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!用途自動車のブレーキオイル交換に。タンク容量(L)1付属品ノズル、止め金具材質PE(タンク)、黄銅(アダプタ)寸法(幅W×高さH)(mm)105×560(本体)、105×180(タンク)ホース長さ(mm)210危険物の類別非危険物販売区分業務用
耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)
JUSTRITE¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
















































![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)