絞り込み
色
イエロー系(1)
ブラック系(7)
透明(クリア)(1)
ブランド
- Noxudol(ノックスドール)
- モノタロウ(4)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- ENDOX(エンドックス)(7)
- FALCON(3)
- PITWORK(日産)(8)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- Teroson(テロソン)(3)
- UNiCON(ユニコン)(6)
- WURTH(ウルト)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(65)
- エア・ウォーター(4)
- コスモビューティー(2)
- サンデーペイント(2)
- スリーボンド(8)
- ダイゾーニチモリ(2)
- ロックペイント(3)
- 三彩化工(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- 武蔵ホルト(1)
- ブランドをもっと見る

900 エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(65件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(500mL)当日出荷低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黒膜厚(μm)(推奨)150~350塗膜状態半硬質ベースビチューメン危険等級Ⅲ溶剤低溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
オートプラストーン
Noxudol(ノックスドール)(59件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(1L)欠品中厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。色黒危険等級Ⅲ膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ノックスドールUM-1600
Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1000mL)欠品中比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)色黒膜厚(μm)(推奨)500~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース(ファイバー入り)危険物の性状非水溶性
ノックスドール900
Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1000mL)当日出荷ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)150~500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース危険物の性状非水溶性
300 黒 エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(24件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(500mL)当日出荷無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黒膜厚(μm)(推奨)100~250塗膜状態軟質ベースワックス危険等級Ⅲ溶剤なし危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
300 カラーレス エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(500mL)当日出荷無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
ノックスドール1100
Noxudol(ノックスドール)¥3,698税込¥4,0681本(1000mL)当日出荷水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。 1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)200~500危険物の類別非危険物性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
ノックスドール300ブラック
Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)当日出荷無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
ノックスドール300カラーレス
Noxudol(ノックスドール)¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)当日出荷無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色半透明膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
アンダーコート 3100
Noxudol(ノックスドール)¥4,398~税込¥4,838~1缶3日以内出荷から5日以内出荷高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。危険物の類別非危険物
アンダーコート 1100
Noxudol(ノックスドール)¥55,980税込¥61,5781缶5日以内出荷ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-48危険物の類別非危険物
攪拌棒
Noxudol(ノックスドール)¥6,498税込¥7,1481缶3日以内出荷エアドリルに装着し使用するノックスドール水性製品撹拌(かくはん)棒 ノックスドール水性製品(1100・3100)の攪拌に使用仕様●ノックスドール水性製品(1100・3100)の撹拌に使用アズワン品番67-6435-71危険物の類別非危険物
ミリュー10 1L
Noxudol(ノックスドール)¥2,698税込¥2,9681缶4日以内出荷弱アルカリ水溶性植物エステル基材の汚れ落とし。 油汚れの程度により、水で希釈して使用することが出来、生分解性物質で、さらに無溶剤の為、環境に優しく、水で簡単に洗い落とすことが可能。 環境に優しく水で簡単に洗い流せる油等の汚れ落としです。水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去仕様●性状:弱アルカリ水溶性植物エステル基材 (水性)●用途:水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去●色:透明●サイズ:1Lアズワン品番67-6435-66危険物の類別非危険物
アンダーコート 3101 20L
Noxudol(ノックスドール)¥64,980税込¥71,4781缶5日以内出荷ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート 耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-59危険物の類別非危険物
ホワイトスピリット 1L
Noxudol(ノックスドール)¥1,798税込¥1,9781缶欠品中機材の洗浄に用いるサラッとした無色透明な高精製白灯油 エアレス機材の洗浄用です。仕様●性状:低溶剤●用途:エアレス機材の洗浄●色:透明●サイズ:1L危険等級Ⅲアズワン品番67-6435-68危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
カーケア エンメイ 500mL エアゾール
Noxudol(ノックスドール)¥2,398税込¥2,6381缶3日以内出荷アクリル樹脂塗装剤。 アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。仕様●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL危険等級Ⅲアズワン品番67-6435-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
カーケア アクション4 200mL エアゾール
Noxudol(ノックスドール)¥1,398税込¥1,5381缶7日以内出荷万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。 また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。 浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL危険等級Ⅲアズワン品番67-6435-65危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性