絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- ENDOX(エンドックス)(4)
- FALCON(3)
- Noxudol(ノックスドール)(9)
- PITWORK(日産)(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- Teroson(テロソン)(3)
- UNiCON(ユニコン)(6)
- WURTH(ウルト)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(63)
- エア・ウォーター(4)
- コスモビューティー(2)
- サンデーペイント(2)
- スリーボンド(8)
- ダイゾーニチモリ(2)
- ロックペイント(3)
- 三彩化工(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- 武蔵ホルト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ブラックコートW(水溶性)
ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)¥659税込¥7251本(420mL)当日出荷手軽に塗装できるシャーシ防錆塗装剤です。色黒色タイプ水性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量175mL危険物の性状水溶性
シャーシブラック 油性
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。用途車検整備時のシャシー塗装に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205乾燥時間(分)6塗布面積(m2)1/本危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NX492 塩害ガードブラック 15kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781缶(15kg)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.15L危険物の性状非水溶性
塩害ガード スプレーオレンジ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,398~税込¥2,638~1本(420mL)ほか当日出荷から4日以内出荷特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)用途自動車足回り用防錆剤指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パスターブラックWS 水溶性
DJ(ドライブジョイ)¥28,980税込¥31,8781缶(14L)5日以内出荷速乾性に優れた水溶性シャーシ塗装剤。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。色黒塗布厚さ薄膜危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NX494 塩害ガード クリアー1kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(1kg)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
NX497 塩害ガードスプレー ホワイト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
塩害ガードスプレー ピアノブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷から4日以内出荷鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。用途自動車足回り用防錆剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ノックスドール300ブラック
Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)当日出荷無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
塩害ガードサビブロック365
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(500mL)6日以内出荷自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格。水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)。ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール)危険物の類別非危険物
塩害ガードクリア
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781個(16L)当日出荷従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。用途自動車足回り用防錆剤色クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mL危険物の性状非水溶性
ノックスドール300カラーレス
Noxudol(ノックスドール)¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)当日出荷無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色半透明膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール)
PITWORK(日産)¥5,698税込¥6,2681本(480mL)当日出荷施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ
DJ(ドライブジョイ)¥979税込¥1,0771本(420mL)4日以内出荷乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。色黒塗布厚さ薄膜危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シャーシブラックW 水性 エアゾール
DJ(ドライブジョイ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。色黒塗布厚さ薄膜危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.084L危険物の性状水溶性
UBSピストル高粘度
ENDOX(エンドックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
水性シャーシブラック
ロックペイント(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(0.42L)当日出荷水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。 ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。トラスコ品番322-8860色黒質量(g)435乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
シャーシブラック(水性速乾)
UNiCON(ユニコン)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。タイプ水性速乾タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
NX966 塩害ガード専用ガン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。付属品ノズル2本(径6mm・8mm)空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
NX495 塩害ガードホワイト 15kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥34,980税込¥38,4781缶(15kg)欠品中融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
シャーシーブラックW
ロックペイント¥25,980税込¥28,5781缶(14kg)3日以内出荷アクリルエマルションをベースとした水性のシャーシーブラック。 光沢、黒さ、作業性にすぐれています。 乾燥が速く、タレにくく、しかも美しい仕上がりが得られます。 耐水性、耐食性、付着性に優れ、臭いは溶剤型塗料に比べ、はるかに少なくなっています。 有機溶剤中毒予防規則で表示義務のある溶剤を含んでいませんので安心して使用できます。 冬季低温時の不凍性(-5℃まで塗装可能)にすぐれ、粘度上昇も少ないのでスプレー作業性が良好です。 スプレーミストが飛散しにくいため、塗装現場の汚れもすくなくなります。用途自動車、トラック、バス、タンクローリーなどのシャーシー塗装。成分アクリルエマルション樹脂色シャーシーブラックタイプ水性タイプ乾燥時間(分)8~12(20℃)塗布方法水性スプレーガン、圧送式シャーシー塗装機危険物の類別非危険物希釈率(%)原液特性耐水、速乾
パスターWディスポーザブル 水性ブラック
DJ(ドライブジョイ)¥1,598税込¥1,7581個(250mL)3日以内出荷エアーガンを利用した画期的提案。色黒塗布厚さ薄膜危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シャーシクリアW 水性・エアゾール
DJ(ドライブジョイ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)3日以内出荷防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。色透明塗布厚さ薄膜危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
プロホルツ シャシーブラック
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷密着性と速乾性に優れた車検整備、補修用の防錆塗料剤です。シャシーおよびフロアー下部面に塗布すれば、泥水、雨水、塩水、土砂、雪等の原因から発生する錆び付きや傷付き腐食を確実に防止します。乾燥時間が早く密着性に優れているため、メンテナンス時間の短縮、作業効率が上がります。成分トルエン、ジメチルエーテル、LPG、イソプロピルアルコール色黒タイプスプレー乾燥時間(分)20~30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック 420ML
シントーファミリー¥18,980税込¥20,8781箱(12本)当日出荷トラスコ品番479-7922材質アクリルポリエステル樹脂色黒容量(mL)420質量(g)430危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.268L危険物の性状非水溶性
塩害ガード水性ブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781缶(15kg)5日以内出荷水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)指触乾燥時間(分)40(常温)危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.45L危険物の性状水溶性
シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性)
スリーボンド(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。色クリアタイプ水性・有機則適用外品
NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881缶(1kg)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量763g危険物の性状水溶性
NX493 塩害ガードホワイト 1kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,998税込¥5,4981缶(1kg)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量909g危険物の性状非水溶性
ワックス系アンダーコーティング
FALCON¥1,698税込¥1,8681本(480mL)5日以内出荷有機則非該当品です。ワックスタイプのアンダーコーティングです。ワックス系エアゾールのため、作業性にも優れています。用途車体下部のコーティング等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
塩害ガード専用洗浄液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,698税込¥1,8681本(1L)7日以内出荷塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ペインターM用変換アダプタAN023
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥3,500税込¥3,8501個32日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途他社メーカーダイヤフラムポンプ(塗料出口1/4サイズ)にペインターM用ホースを接続する際に使用危険物の類別非危険物
塩害ガード水性ブラックパウチパック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥43,980税込¥48,3781セット(700mL×15本)6日以内出荷水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。用途自動車足回り用防錆剤色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10500mL危険物の性状水溶性
シャーシブラック 901S 水性
UNiCON(ユニコン)¥2,698税込¥2,9681個(1L)翌日出荷有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆 420ml性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。タイプ水性速乾タイプ危険物の類別非危険物