絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- ENDOX(エンドックス)(4)
- FALCON(3)
- Noxudol(ノックスドール)(9)
- PITWORK(日産)(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- Teroson(テロソン)(3)
- UNiCON(ユニコン)(6)
- WURTH(ウルト)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(63)
- エア・ウォーター(4)
- コスモビューティー(2)
- サンデーペイント(2)
- スリーボンド(8)
- ダイゾーニチモリ(2)
- ロックペイント(3)
- 三彩化工(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- 武蔵ホルト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

クリアUBCスプレー
ENDOX(エンドックス)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)密度約0.89g/mL(DIN51757)固形分約47%(DIN53216)粘度(23℃)(Pa・s[P])約25硬化時間(時間)約1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量327mL危険物の性状非水溶性
パスター水性黒
PITWORK(日産)¥2,498税込¥2,7481本(420mL)11日以内出荷防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類
パスター油性黒
PITWORK(日産)¥2,498税込¥2,7481本(420mL)5日以内出荷水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒)
DJ(ドライブジョイ)¥2,698~税込¥2,968~1本(1L)ほか3日以内出荷から7日以内出荷車体床裏を塩害によるサビから、長期間守る防錆ワックスです。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パスターブラックW 水性
DJ(ドライブジョイ)¥2,998~税込¥3,298~1本(1L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。色黒塗布厚さ薄膜危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シャーシブラック油性
エア・ウォーター¥15,980税込¥17,5781箱(420mL×24本)3日以内出荷自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。用途車検・整備・塗装剤。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シャーシブラック水性
エア・ウォーター¥18,980税込¥20,8781箱(480mL×24本)3日以内出荷内容液や水溶性の塗装剤ですので作業性にすぐれ簡単に使用できます。 安全性の高い水溶性シャーシ用防錆塗装剤で、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。用途自動車の防錆・保護塗料。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
SSアンダーガードスプレー
三彩化工(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(420mL)当日出荷柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。 エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も早く、耐水性、防食性に優れています。使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いてください。(2)ご使用前に缶をカラカラと音がするまでよく振ってください。(3)被塗装面とスプレーノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動させて、薄めにまんべんなく塗り、2~3 回塗り重ねてください。(5)使用後は容器を逆さにして2~3 回空吹きし、ノズルの先をよく拭いて保管してください。塗り面積(m2)1.0(1回塗り)指触乾燥時間(分)20~30外観エアゾール容器入り液体危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、速乾
RB R2000 HS
Teroson(テロソン)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本(1L)5日以内出荷広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。タイプ厚吹き危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック水性
FALCON¥769税込¥8461本(420mL)5日以内出荷密着性に優れたアクリル樹脂塗膜で、車体下回りの防錆、防蝕に優れた保護剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品。 車検整備、点検時の車体下回りにご使用ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量140mL危険物の性状非水溶性
シャーシブラック
ロックペイント¥2,298税込¥2,5281本(420mL)10日以内出荷黒さに優れ、つやが良くしかも速乾性です。 付着性が良く、防錆力に優れます。 エアゾールタイプ用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。成分硝化綿ラッカートラスコ品番322-8843色黒質量(g)435乾燥時間(分)約20~30(夏)、約30~60(冬)塗り重ね可能時間(分)30分以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
NX19 シャーシーブラック SL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(1L)当日出荷優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が早く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。用途シャーシー塗装剤色黒タイプ水溶性乾燥時間(分)(常温)10~15使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
JETシャーシーWスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥23,980税込¥26,3781ケース(420mL×30本)5日以内出荷用途自動車下回り塗料タイプ水性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
塩害ガードシルバー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781個(15kg)4日以内出荷塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)用途自動車足回り用防錆剤色シルバータイプ油性塩水噴霧試験:1000時間膜厚(μm)推奨:200以上指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)036~0.9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
防錆・塗装下地 錆転換剤
スリーボンド¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。用途錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。トラスコ品番715-6676色乳白色容量(kg)2容器グレーボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)
スリーボンド¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。乾燥が速く、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆トラスコ品番714-2463色黒色容器一斗缶主成分ワックス粘度(mPa・s)2500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤
スリーボンド¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆容器一斗缶主成分ワックス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Jコート7ブラック
ダイゾーニチモリ¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から6日以内出荷ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、。低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし。有機則、特化則、PRTR法非該当用途自動車用アンダーコート剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ゴム質系アンダーコーティング
FALCON¥2,598税込¥2,8581本(1L)6日以内出荷有機則非該当品です。水溶性タイプのアンダーコーティングです。ゴム質系のためショックを吸収し、防錆効果に加えて防音効果も発揮します。用途車体下部の防錆等色ブラック危険物の類別非危険物
塩害ガードラストガードガン(カップ付)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥79,980税込¥87,9781個32日以内出荷ラストガード用ガン用途液タイプラストガード専用ガン危険物の類別非危険物
360度噴霧ノズル(ラストガードガン)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781個32日以内出荷ホースタイプで狭い箇所にも塗布が可能用途981専用ノズル危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN032
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,998税込¥3,2981個32日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターM本体に他社塗料ホース(1/4サイズ)を接続して使用する際に必要危険物の類別非危険物
ペインターM用エア延長中間ニップル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥799税込¥8791個32日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターMのエアホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料延長中間ニップル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,398税込¥1,5381個32日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターMの塗料ホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用エアホース延長5m
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料ホース延長5m
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用塗料ホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用エアホース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)10危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用ガン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用ガン危険物の類別非危険物
塩害ガードパウチパックガン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781個32日以内出荷塩害ガードパウチパック用専用ガンです。用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。危険物の類別非危険物
塩害ガード専用洗浄液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥279,800税込¥307,7801セット(1L×12本)4日以内出荷塩害ガードクリアー及び塩害ガード塗装ガンの洗浄剤。色クリアー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
塩害ガード ピアノブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥3,698~税込¥4,068~1缶(1L)ほか4日以内出荷から9日以内出荷鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。用途自動車足回り用防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩害ガードグロスオレンジ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥27,980税込¥30,7781個(7kg)4日以内出荷光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。用途自動車足回り用防錆剤色グロスオレンジ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
塩害ガードグロスレッド
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥27,980税込¥30,7781個(7kg)4日以内出荷光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。用途自動車足回り用防錆剤色グロスレッド危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
シャーシークリアー
コスモビューティー¥11,980税込¥13,1781箱(24本)欠品中自動車の車検整備および補修などに手軽に使用できるシャーシー防錆用長期保護剤(クリアタイプ)です。用途自動車の整備工場、ガソリンスタンドなどにトラスコ品番164-1340色透明容量(mL)420質量(g)415タイプエアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量170mL危険物の性状水溶性
塩害コート ラスブロッカー水性
横浜油脂工業(Linda)¥35,980税込¥39,5781箱(1kg×10本)4日以内出荷塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。用途車体下回りの塩害コート外観黒色液体危険物の類別非危険物
シャーシペイントクリア
PITWORK(日産)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)7日以内出荷無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。