絞り込み
ブランド
  • 古河薬品工業(2)
  • ジョイフル(2)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ピンク系(3)
  • 色ブルー系(3)
  • 色レッド系(4)
タイプ
  • 希釈不要(4)
内容量(L)
  • 0.5(1)
  • 2(3)
  • 5(2)
  • 20(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -40
  • -12/30(1)
  • -15/30(12)
  • -20/40(1)
  • -50/95(1)
  • -30/50(1)
  • -25/40(10)
  • -40/60(1)
  • -30/43(5)
  • -35/50(10)
  • -35/47(1)
  • -40/52(2)
  • -15(1)
  • -20(8)
  • -30(7)
  • -35(1)
  • -37(1)
  • -50(3)
  • その他(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グリーン系
グリーン系(1)
ピンク系
ピンク系(3)
ブルー系
ブルー系(3)
レッド系
レッド系(4)
ラクラククーラント 古河薬品工業ラクラククーラント古河薬品工業(147件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグレードクーラント 古河薬品工業スーパーグレードクーラント古河薬品工業(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロングライフクーラント エコ ジョイフルスーパーロングライフクーラント エコジョイフル(4件のレビュー)
899税込989
1個(0.5L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
4年間、8万Kmまで対応。希釈不要そのまま使用でOK
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液希釈不要危険物の性状水溶性
長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5L ジョイフル長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5Lジョイフル
4,698税込5,168
1缶(5L)
当日出荷
4年間・8万キロまで対応可能。希釈不要でそのまま使用OK。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2820mL危険物の性状水溶性
LLC(クーラント)