23ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサートニードル マルニ(マルニ工業)

    インサートニードル

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    修理剤挿入工具。パワーバルカシール・パーフェクトシール用
    幅(mm)100(グリップ部)全長(mm)115先端長(mm)55
  • リペアブレード JTC

    リペアブレード

    JTC
    3,098税込3,408
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合本体JTC2525RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーカッター用替刃(ワイドブレード) TIPTOP

    ラバーカッター用替刃(ワイドブレード)

    TIPTOP
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    ドライブプーリーの溝付け加工やタイヤトレッドパターンのカットなどに使用するラバーカッターの替え刃。
  • なるほどツイスター SUN TOOL

    なるほどツイスター

    SUN TOOL
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
    差込角(mm)12.7
  • クリッププライヤー 室本鉄工

    クリッププライヤー

    室本鉄工(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155
  • 両口ホイルナットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口ホイルナットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。 ソケット部は6角と4角形状です。 HW-2326は両面6角形状です。
  • ホイールプロテクタ 嵯峨電機工業

    ホイールプロテクタ

    嵯峨電機工業(6件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(3本)
    当日出荷
    タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
    用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に適合ホイールサイズ(inch)16
  • キャッチングツール 東洋金属(コンドル)

    キャッチングツール

    東洋金属(コンドル)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
  • フローシール専用チップ TECH

    フローシール専用チップ

    TECH(3件のレビュー)
    449税込494
    1袋(20個)
    当日出荷
    フローシール専用チップ。 プラグをインサートする際に、挿入しやすくする為に先端に取り付けます。
  • ラジエターリーク&キャップテスター アヴァンギャルド

    ラジエターリーク&キャップテスター

    アヴァンギャルド(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット
    欠品中
    ハンドポンプで加圧してラジエターの水漏れ、キャップ開放値のテストができます。
  • ホースピンチャー Lisle(ライル)

    ホースピンチャー

    Lisle(ライル)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    フューエルライン&バキュームラインのストッパーとして使用します。
    適合径(Φmm)約0~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用) KTC

    ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用)

    KTC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。 クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。 二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
    用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mmトラスコ品番823-0814質量(kg)4差込角(mm)19
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
  • センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    センサーソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ
    寸法L(mm)60差込角(mm)9.5寸法A(mm)35
  • ヘキサゴンソケットスタッドボルトリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットスタッドボルトリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番120-8721種別その他各種ソケットオプション質量(g)510差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • ラックピンB KTC

    ラックピンB

    KTC(1件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様レンチラック用大サイズ用(19×21~24×27程度迄) 2本掛けトラスコ品番373-4021
  • ピン KTC

    ピン

    KTC(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様レンチラック用トラスコ品番373-4048
  • ドライブシャフトリムーバー KTC

    ドライブシャフトリムーバー

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途FF車のドライブシャフトのトランスアクスルからの抜き取り作業。 スライドハンマプラー(AUD3)と併用して使用する専用工具トラスコ品番112-5847寸法(mm)250×32×28質量(g)660ねじ寸法プラー側:W9/16-12
  • ブラケットサンダ補充用ペーパセット KTC

    ブラケットサンダ補充用ペーパセット

    KTC
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃質量(g)100ペーパー番手#60
  • 12.7sq.ヘッドボルトレンチ セット KTC

    12.7sq.ヘッドボルトレンチ セット

    KTC
    5,998税込6,598
    1セット(3個)
    当日出荷
    用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。トラスコ品番821-7883質量(g)355差込角(sq.)12.7
  • 作業用イス BIG RED

    作業用イス

    BIG RED
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    右へ左へ自在に移動できます。引き出し付きです。中腰作業が楽々です。キャスターの色が変わる場合がございます
    材質スチール製寸法(mm)360×365×365
  • ハブボルトインストーラー JTC

    ハブボルトインストーラー

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
    適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5 M14まで対応
  • マグネットパーツトレイ BONDHUS

    マグネットパーツトレイ

    BONDHUS
    2,398税込2,638
    1組(2個)
    8日以内出荷
    ボルトやナットなどなくなりやすい金属部品を磁力で保持します。底面全体がマグネットシートとなっており作業台の側面にも設置できます。
    外寸(mm)【展開時】114×114×52【折畳時】114×114×20内寸(mm)【展開時】102×102×49【折畳時】91×91×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーリムーバー デジタルランド

    ハンディーリムーバー

    デジタルランド
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    取説付き(カラー画像)初心者でも安心!。こだわりの13点セット!。【内張り剥がしセットのいいところ】。1セットで多くの工具が揃う。1つで2つの機能がある工具があるので持ち運びに便利。国産車、輸入車のオーディオ脱着に最適。バンパーやステップなど様々なクリップ外しに対応。樹脂製で内装を傷つけにくい。【こんな人におすすめ】。自分でドラレコやオーディオを取付したい。1つのセットで複数の工具を揃えたい。車を扱うのが初心者の人。内装に傷を付けずに作業したい人
    用途内装だけではなく外装のバンパー外し、バッテリーやワイパー、ライト類の交換などセット内容レギュラーリムーバー×2本、ナローリムーバー×1本、フラットリムーバー×1本、T字工具×2本、コネクターロック解除ピン×2個、オーディオロック解除ピン×2個、パーツ取り付け固定ロック解除ピン×2個、コネクター解除ピン×2個、専用ポーチ×1個、取扱説明書×1枚質量(g)150素材ABS,金属
  • スカッフプレートカバー SIGNET(シグネット)

    スカッフプレートカバー

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    用途整備・点検作業によるスカッフプレートの汚れ防止に。OBDを使った故障診断時のスカッフプレートのキズ防止に。材質オモテ面/PU、ウラ面/ポリエステル、PVC(滑り止め)質量(g)164サイズ(mm)640×450
  • ボンデ 丸フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ボンデ 丸フェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
    用途塗装してご使用ください。材質ボンデ鋼板板厚(mm)0.8
  • ハブクリーナーブラシ SIGNET(シグネット)

    ハブクリーナーブラシ

    SIGNET(シグネット)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • スプリングホースクランプリテーナー KOTO

    スプリングホースクランプリテーナー

    KOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。
    幅(mm)20全長(mm)60質量(g)22板厚(mm)4
  • 1/2”差込ベンツ専用インパクトホイールソケット RED EAGLES

    1/2”差込ベンツ専用インパクトホイールソケット

    RED EAGLES
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業ホワイト長さ(cm)8.2ソケット差し込み口(mm)12.7
  • ファインタッチリムーバー SMT

    ファインタッチリムーバー

    SMT(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感
    用途車の内装パネルやトリムの取り外しに材質POM樹脂幅(mm)9~23全長(mm)170質量(g)約32
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(2個)
    当日出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:100A●エネルギー:85J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:5.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7207-73
  • 自動車用シートカバー TRUSCO

    自動車用シートカバー

    TRUSCO
    3,098税込3,408
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ●強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。●新車の保護に最適です。●作業時の汚れを未然に防ぎます。●裏面を滑り止め加工してあるので作業効率がアップします。●耐久性を強化しました。●シートカバーのボトム部分は自動車製造工程やシート等の製作の時に強い摩擦から守ります。
    用途●車輛整備、塗装に。トラスコ品番206-5404材質ノンスリップポリエチレン(PE)幅(mm)800厚さ(mm)0.025透明高さ(mm)1480
  • MTO 充電式アンダーボンネットライト MTO

    MTO 充電式アンダーボンネットライト

    MTO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ライト部分が180°回転するため、照射角度を調節可能。 両端に収納式回転フック・強力マグネット付きで様々な場所に設置可能。 充電式リチウムイオンバッテリーは、USB-TypeC端子。 バッテリー容量を表示するインジケーターを搭載。
    質量(g)760本体寸法(mm)950×47×40入力5V-2A入力方式USB typeC色温度(K)6000~6500バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)約4~5LEDSMD×100個内蔵電池リチウムイオン電池 4400mAh明るさ(Lm)強1200、中600、弱300点灯時間(時間)強1、中2、弱4
  • PEタフマット 阿部商会

    PEタフマット

    阿部商会
    3,798税込4,178
    1パック(100枚)ほか
    5日以内出荷
    紙とポリエチレンでの特殊シートで強度&滑りづらさUP!
    寸法(mm)530×420
  • リヤ座席用ポリシートカバー 阿部商会

    リヤ座席用ポリシートカバー

    阿部商会
    10,980税込12,078
    1パック(100枚)
    5日以内出荷
    ロール式で取り出せ、ミシン目が入っているので1枚ずつ切り取りやすくなっています。
    タイプゴム無し寸法(高さH×幅W)(mm)1460×1530
  • ストラットナットソケットセット JTC

    ストラットナットソケットセット

    JTC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    国産車用
    用途ショックのアッパーマウントのネジ脱着用セット内容セット内容:6ポイントソケット(14、17、19mm)・ビットホルダー・6角ビット(H6)
  • ワークシート KTC

    ワークシート

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    屋外の整備作業に最適なワークシート。四隅のホックと4個所の面ファスナーでシートのフチが自立。土や小石が入り込みにくく、工具や部品の紛失を防止 。オイルや水汚れに強く、湿った土壌などでも使用可能な防水防汚素材を採用。サッと折りたたむだけで持ち運べ、作業後の撤収作業がスムーズ。
    用途自動車・農機の屋外での整備作業。質量(g)790使用温度(℃)0~70サイズ(mm)700×1300
  • 9.5sq.プラグレンチ KTC

    9.5sq.プラグレンチ

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オルタネーターソケットセット JTC

    オルタネーターソケットセット

    JTC
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    オルタネーター用ソケット 適合純正品番:3400を含むセット トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。 充電制御車 必需品!! オルタネーターのプーリー交換に!
    セット内容外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット差込角(mm)12.7適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etc
整備工具・収納