カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(201)
- JTC(1,357)
- エスコ(453)
- KTC(354)
- BOURNS(295)
- KOTO(293)
- HASCO(166)
- REX(レックス)[自動車用品](134)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(50)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 35ページ目
35ページ目: 整備工具・収納

ミニウェッジ
イスコ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷非常に硬く、柔軟性のある特殊な材質。手の平サイズにより、作業もスムーズ。ハンドメイド加工による使いやすい形状。カーナビやオーディオなどの取り外しに抜群!。対象物に優しい材質で作業も安心。内装部品だけでなく、外装部品にもOK用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)15サイズ(mm)幅16×長さ120×厚さ8
マグ皿 磁短 弐 彩
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどがとりやすい形状になっています。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)85×13適合サイズコースレッド120mmまで
クーラントチャージャー
WOLF'S HEAD¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷汎用タイプ。ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45容量(L)1開口部(mm)(ファンネル径)160
ステップテープ
阿部商会¥3,998税込¥4,3981巻(50m)5日以内出荷車輌のキズ防止はもちろん、オーディオ等の取付時に車輌を守ります。材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)0.06長さ(m)50粘着剤アクリル
ブルーカード
阿部商会¥4,398税込¥4,8381パック(200枚)当日出荷整備・点検・修理など作業の進行状況を把握し易く表示することが可能なブルーカード。4段階にミシン目入り。寸法(高さH×幅W)(mm)92×265
12.7mm マグネットソケットトレー
JTC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷19個のソケットを収納できます。材質PP/ゴム磁石寸法(mm)360×85×34色青収納数ショートソケット:18個 、アダプター:1個
検電棒
JTC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります。使用範囲6~48Vコード全長(m)3電流(mA)10未満動作温度(℃)-10~50湿度(%)80以下
ホースバンドセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷360°全周シールで、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。 かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。セット内容ブーツバンドツール1個、クランプ13.3(使用範囲:10.8-13.3mm)・14.8(使用範囲:12.3-14.8mm)・17.5(使用範囲:15.0-17.5mm)・19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm)各10個クランプ21(使用範囲:17.8-21.0mm)・23.5(使用範囲:20.3-23.5mm)・25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)各5個
タイヤレバー
GROZ¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。材質(本体)工具鋼先端厚さ(mm)2.6コーティングニッケルメッキ先端幅(mm)25.4
”エボリューションライト” オプション
日平機器¥3,598税込¥3,9581個当日出荷マグネット付き自在雲台によりスチール材のあらゆる場所に設置して使用できます。リバーシブルにセットでき、角度調整が自由自在です。用途両手がふさがる作業時などランプを固定する際に。トラスコ品番257-4567適合機種HLED-20シリーズ材質樹脂・スチール・マグネット幅(mm)46色ブラック高さ(mm)90奥行(mm)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×46×90
オイルフィルターレンチ
CHANNEL¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷口開きをスムーズに調整でき、異なるサイズのオイルエレメントの脱着が容易です。用途オイルフィルターの脱着に。材質鍛造高炭素鋼
ホイールボルトソケット&ガイドツール
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ベンツ SUV用 JTC6036とJTC4177のセット 専用ホイールボルトの脱着とホイール取り付けの位置決めに使用します。JTC6036全長(mm)78サイズM15×1.25差込角(mm)12.7、17/6PT適合車種ベンツ W167、JTC4177
ロングエクステンションバー(2本入り)
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷JTC1143用用途リヤドライブシャフト、ディファレンシャルのベアリング取り外しに材質CR-MO全長(mm)650
キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー
KING TONY¥4,598税込¥5,0581本欠品中プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。 ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。 狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。全長(mm)340開き幅(mm)最大50
エアーハンマー用ロッド1/2
KOTO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。全長(mm)102対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
テールランプリムーバー
KTC¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って取り外します。 片手/両手でも握りやすいハンドル形状 吸盤は交換や追加も可能。レール内でスライドさせたり向きの変更もできます。用途ATP7014補給部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×26×98
テールランプ取り外しツールセット
KTC¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って 取り外します。 2本のテールランプリムーバーを用いて、様々な形状・サイズのテールランプに対応可能です。 握りやすさにこだわった形状の樹脂製グリップで、作業時の滑りを予防します。 2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。吸盤はスライド&向き変えが可能です。 替吸盤を2個付属。テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。 吸盤の劣化を防ぐ専用樹脂ケース付き。セット内容テールランプリムーバーAP701×2,テールランプリムーバー用替吸盤2個セットAP701-1×1,専用樹脂ケース×1径(Φmm)55(吸盤AP701-1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:363×312×95、テールランプリムーバーAP701:244×26×98ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×305×84
軽・小型乗用・商用車用カップツール(S700)
制研化学工業¥6,998税込¥7,6981セット(4本)当日出荷装着が困難とされている小径リング型カップをカップやピストンに傷つけることなく、早くて確実装着に作業できるツールです。 軽自動車から乗用、商用車までのカップ装着に対応しています。 サイズ別に色分けしておりますので、作業効率を向上させます。アルミ材質ですので錆が発生せず、長くご使用いただけます。適合車種小型乗用車~乗用・商用適合サイズ(inch)13/16”~1”
1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear
KNIPEX(クニペックス)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)全長(mm)220質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×21×50ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
トラック兼用 フロア保護マット ロール式 200枚入り
阿部商会¥4,698税込¥5,1681箱(200枚)当日出荷縦にも横にも敷ける汎用性が高いフロア保護マット! 縦置き横置きどちらにも対応可能なデザインとハンドルシャフトなどの障害物を避けるミシン目入りでトラックにも対応いたしました。 取り出しやすいロールタイプです。材質ポリエチレン+炭酸カルシウムタイプロール式寸法(cm)52×39
オイルパンセパレーター交換用替刃セット
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷46550 オイルパンセパレーターのリペアパーツです。セット内容替刃1枚、取付ボルト2個。取付ボルトH2.5(M4×P0.7)
プーリーリムーバーレンチ
SIGNET(シグネット)¥3,598税込¥3,9581本8日以内出荷Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。用途V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。幅(mm)ベルト下:7全長(mm)ボディ:375質量(g)507ベルト高さ(mm)8.3全幅(mm)ボディ:55ベルト上幅(mm)12.7全高(mm)ボディ:27ベルト長さ(mm)80ベルトA-34適合径(Φmm)30-130
ホースクランププライヤー(アングルタイプ)
SIGNET(シグネット)¥3,398税込¥3,7381丁翌日出荷先端の爪が上下に回転し使いやすい。用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)200高さ(mm)先端爪:9.5質量(g)251全幅(mm)60全高(mm)37最大口開き(mm)33爪幅(mm)先端:9.5爪長さ(mm)先端:25
9本組ボールジョイントキーレンチセット
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。収納ホルダー付きです。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mmセット数9













































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)

![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)



![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)