32ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパイプレンチ JTC

    ブレーキパイプレンチ

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)173RoHS指令(10物質対応)対応
  • サグリボウ NISHINO

    サグリボウ

    NISHINO(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途パンク修理材
  • 押ボウ(赤) NISHINO

    押ボウ(赤)

    NISHINO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途パンク修理材
  • クリップハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    クリップハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • スパークプラグソケット19MM Pro-Auto

    スパークプラグソケット19MM

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番853-0828二面幅(mm)196
  • クリーパー Lisle(ライル)

    クリーパー

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネハンガ SK(新潟精機)

    マグネハンガ

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
    用途工具類の収納・整理に付属品取付ねじ3本厚さ(mm)18全長(mm)445質量(g)270全幅(mm)19吸着力(N)最大約88
  • 虫回しロックツール TIPTOP

    虫回しロックツール

    TIPTOP
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クイックバルブツール 交換用ピン TIPTOP

    クイックバルブツール 交換用ピン

    TIPTOP
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途VT-70用
  • バルブツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    バルブツール

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    タイヤチューブのバブル取り外し工具。
    用途車両整備等に。軸径(Φmm)4全長(mm)235質量(g)36軸長(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-9407全長(mm)34.5質量(g)230差込角(mm)9.5適合径(Φmm)64~94
  • インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
    トラスコ品番781-1179セット内容4A-17LN、19LN、21LN形状6角、6角部ストロングドライブ、ルダー付質量(kg)0.66差込角(mm)12.7
  • オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)

    オイルフィルターレンチ

    CUSTOR(クストー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
    材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合車種(TOYOTA)ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ適合フィルター14point 64.5mm、Dr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
  • クロスレンチ 古寺製作所

    クロスレンチ

    古寺製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    欠品中
    携帯に便利なコンパクト設計です
    用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。17×19×21×23mmの二面巾のナットに対応材質S45C(機械構造用炭素鋼)対辺(mm)17×19×21×23表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • 毎度くん 足マット SUN

    毎度くん 足マット

    SUN
    5,998税込6,598
    1袋(100枚)
    当日出荷
    従来の紙マットよりワイドサイズなので保護範囲が広くて便利です。
    用途整備工場、修理工場、中古車販売店、自動車販売店材質寸法A(mm)505寸法B(mm)550
  • パーツトレイ (200X120X45) KTC

    パーツトレイ (200X120X45)

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。 トレイは重ねてコンパクトに収納できます。 耐久性のあるステンレスを使用。
    用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。トラスコ品番807-0703材質SUS304寸法(mm)200×120×45容量(mL)800質量(g)160板厚(mm)0.5
  • マグネットロールペーパーホルダー KTC

    マグネットロールペーパーホルダー

    KTC(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ロール状のペーパーウエスをマグネットにより取り付けることができます。 左右独立式で最大Φ120mm、幅500mmまでのペーパーウエスに対応します。 強力ラバーマグネット採用により滑り落ちを防止します。
    トラスコ品番373-9333質量(g)640(2個)耐荷重(kg)1高さH(mm)102奥行D(mm)85幅W(mm)130
  • マグネットT形レンチホルダー KTC

    マグネットT形レンチホルダー

    KTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    マグネットで取り付けができるT形レンチ用ホルダーです。 使用しないときはアーム部を折りたたむことができます。 ラバーモール採用で滑り落ちを防止します。
    トラスコ品番373-9325質量(g)370耐荷重(kg)3高さH(mm)180奥行D(mm)155幅W(mm)110
  • ブリーダープラグ用メガネレンチ KTC

    ブリーダープラグ用メガネレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
    用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。トラスコ品番859-1197厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)寸法(mm)8×11全長(mm)127質量(g)50メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
  • ホイールカバーハンマー リンリンジャパン

    ホイールカバーハンマー

    リンリンジャパン
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
  • ブレーキパッドゲージ OTC

    ブレーキパッドゲージ

    OTC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ホイルやパーツを外す事なくブレーキパッドの厚さの測定ができる便利工具です。(稀にホイル取り外しが必要な車種も存在します。)
    使用方法ゲージ先端をブレーキロータ表面に垂直に当てて下さい。バレルを操作してプローブティップをパッドのバッキングプレートに当てます。目盛を読みます。(パット厚を表示します。)測定内容緑:パッド残厚8mm以上、交換不要/黄色:パッド残厚3-8mm、交換時期近い/赤:パッド残厚0-3mm、交換要
  • スプーンレバー ケンツール

    スプーンレバー

    ケンツール(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)

    オイルフィルターレンチ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
    材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
  • マグネティックパーツボール ParkTool(パークツール)

    マグネティックパーツボール

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネット付のボール皿。 金属パーツなどが飛び散らないだけでなく、金属面に取り付けて場所を選ばず使用が可能です。
    寸法(mm)Φ150×40ブルー材質(本体)スチール質量(g)約510直径(Φcm)15
  • ボルトタイププーラー JTC

    ボルトタイププーラー

    JTC(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
    ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエイトリムーバー TIPTOP

    ウエイトリムーバー

    TIPTOP(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホイールから接着式ウエイトを剥がす工具。
    用途ウエイトはがし材質プラスチック全長(mm)270質量(g)64グリップ径(Φmm)16.5/23.5刃幅(mm)22
  • スタッドボルトリムーバー 4種セット DAYTONA(デイトナ)

    スタッドボルトリムーバー 4種セット

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4個)
    当日出荷
    バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
    寸法M6、M8、M10、M12差込角(mm)12.7
  • 棒タップツール 伊藤金属工業所

    棒タップツール

    伊藤金属工業所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    タイヤバルブの内ネジを修復する工具です。ドライバータイプなので、使い勝手が良いです。
    全長(mm)260質量(g)50
  • ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式 Lisle(ライル)

    ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式

    Lisle(ライル)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。
    用途ピストンリング挿入時にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースプラッカーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホースプラッカーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(2本組)
    当日出荷
    ホースの引き抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。
    セット内容7672・7673全長(mm)(7672)200、(7673)205軸長(mm)(7672)90、(7673)100
  • ハブベアリングプーラー モノタロウ

    ハブベアリングプーラー

    モノタロウ(30件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
    用途乗用車用全長(mm)330質量(kg)2.5破断荷重(t)1爪長さ(mm)155テーパーカラー(mm)24~50適合範囲(mm)50~135販売区分業務用
  • アジャスタブルシールプーラー Lisle(ライル)

    アジャスタブルシールプーラー

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
    用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット

    KTC
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    インパクト用薄形ロングホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。 6角部ストロングドライブ ソケットホルダー付(4個タイプ)
    トラスコ品番396-4345セット内容4A-17LN・4A-19LN・4A-21LN・4A-22LN 各1個質量(kg)0.9差込角(mm)12.7
  • バルブタコ Modes

    バルブタコ

    Modes(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。全長(mm)190
  • L型エクステンションレンチ E-Value

    L型エクステンションレンチ

    E-Value(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
    セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC全長(mm)350~520質量(g)892(ソケットを除いた状態)差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
  • 工具入れ作業椅子 TRUSCO

    工具入れ作業椅子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1脚
    当日出荷
    高さ調整できる作業椅子で、上げ幅は120mmです。 キャスター付で、その上、工具・部品入れトレーが付いているので、大変便利です。
    用途工場現場作業、自動車修理作業。材質/仕上座部:ウレタン脚ベース:スチール(粉体塗装)、ゴムキャスター張地ビニールレザーキャスター径(Φmm)50
  • 角型マグネットトレー TRUSCO

    角型マグネットトレー

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。 作業部品、工具を纏めて収納できます。
    用途屋外修理作業等トラスコ品番287-0738材質SUS430寸法(mm)240×140×28質量(g)635吸着力(N)117.6
  • ハンディバーミニ KTC

    ハンディバーミニ

    KTC
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    貫通タイプです。
    用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7645質量(g)530寸法L(mm)330寸法T(mm)10寸法W(mm)19
整備工具・収納