33ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドハンマプラー用ハブプラー KTC

    スライドハンマプラー用ハブプラー

    KTC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。寸法L(mm)138ボルトセンターボルト:M18×2.0二面幅(mm)19
  • グリースチャージャーハイロード KTC

    グリースチャージャーハイロード

    KTC
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
    用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-7035質量(kg)19
  • グリースチャージャー KTC

    グリースチャージャー

    KTC
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
    用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。 各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-5453セット内容ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)ロアコーンハンドル回り止めハンドルガイドシャフト質量(kg)8.2
  • ブレーキスプリングプライヤ KTC

    ブレーキスプリングプライヤ

    KTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
    用途大型車4~10tのテンションスプリングの取外し、組付け。仕様クロー(ピン付)トラスコ品番112-9026質量(g)1200寸法L(mm)550
  • ねじサイズ変換アダプタ KTC

    ねじサイズ変換アダプタ

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    全長(mm)75
  • ドアヒンジレンチ セット KTC

    ドアヒンジレンチ セット

    KTC(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(2本組)
    当日出荷
    従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
    用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。トラスコ品番807-0156セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)質量(g)450
  • クリップクランプツールロングアングルセット KTC

    クリップクランプツールロングアングルセット

    KTC
    5,998税込6,598
    1セット(2本組)
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番821-7826セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13)全長(mm)ロング中・大:505質量(g)ロング中・大:280先端サイズロング中・大:10・13
  • ベルトテンショナーレンチ専用ソケット17mm KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用ソケット17mm

    KTC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1205質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)17寸法D(mm)24
  • ヘッドボルトレンチ セット KTC

    ヘッドボルトレンチ セット

    KTC
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    用途エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです。 ソケット部の適正な肉厚、焼入れにより耐久性があります。トラスコ品番821-7842セット内容・12.7sq.ヘッドボルトソケット(B350-10、12)質量(kg)1.3
  • ヘッドボルトレンチ KTC

    ヘッドボルトレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • グレーズブレーカー エスコ

    グレーズブレーカー

    エスコ(5件のレビュー)
    9,850税込10,835
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA514BL粒度#220(標準付属)全長(mm)350シャンク径(Φmm)6.5使用範囲(mm)51~178砥石長(mm)76
  • プラグネジ付エアーホースアダプター エスコ

    プラグネジ付エアーホースアダプター

    エスコ(2件のレビュー)
    4,840税込5,324
    1個
    当日出荷
    バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
    エスコ品番EA514BP全長(mm)305ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
  • 50mm用 差込ホルダー エスコ

    50mm用 差込ホルダー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA661CH-6
  • 修正ナット KOTO

    修正ナット

    KOTO
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    クリップボルトや各種ボルトのネジ山修正用ダイスナット。
    ナットM10×P1.25
  • トヨタ用オイルフィルターレンチ JTC

    トヨタ用オイルフィルターレンチ

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合純正品番:04152-37010。適合品番:AO-238・TO-1050・O-1648・PO-1512・LO-4207・4TP-135・TO-137・O-106
    用途金属製(材質:スチール) 。平成18年以降の新型車の1800CC・2000CC プラスチックケース用。差込:9.5mm/6角部21mm 。適合サイズ:64.5mm 14P 。高さ:45mm
  • チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    オイルフィルターが固くて外れないときに便利です。緩め専用
    用途オイルフィルターの着脱にソケット差込角(mm)12.7
  • カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]

    カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1セット(14種類)
    3日以内出荷
    プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです
    用途オイルフィルターの着脱に材質スチール差込角(sq.)9.5ソケット内容(mm)65(14角)、65/67(14角)、68(14角)、73(14角)、74/76(15角)、75/77(15角)、76(14角)、76(30角)、80(15角)、80/82(15角)、90(15角)、93(15角)、93(36角)、100(15角)、12.7sq→9.5sq変換アダプター
  • ローリングカーシート BIG RED

    ローリングカーシート

    BIG RED
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    2段引き出し付き(表、裏面)で細かな部品など収納できます。
    寸法(mm)400×400×430質量(kg)6.3耐荷重(kg)130寸法(Φmm)【クッション】300
  • 強力マグホルダーPRO EIGERTOOL(アイガーツール)

    強力マグホルダーPRO

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。実用最大荷重約10kg(垂直荷重試験値25kg)の強力マグネットパワー!。磁石部面積が大きく、ビス、釘などはより多量に吸着できます。最大50mm幅の作業ベルトまで装着できます。ベルトを挟んでロックするので不用意に外れる心配がありません。細いベルトでもガタつかないアジャスター装備。マグネットは樹脂コーティングで相手を傷つけません。
    材質ネオジム磁石直径(Φmm)マグネット部:65適合ベルト幅(mm)50最大荷重(kg)10
  • KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット Kemeko

    KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット

    Kemeko
    8,998税込9,898
    1セット
    7日以内出荷
    前傾で傾斜を付ける事により楽な姿勢ながら焚火台での調理などの低い位置での作業が行いやすいポジショニングが特徴のアグラチェア 。メカニックドーリーを使えばポジションが少し高くなるので足が組みやすく、座ったまま移動できるので低姿勢作業などが効率的に行えます 。自在キャスターなので縦横斜め自由に移動でき、前面キャスターはロック機能付きで安定した作業とスムーズな開閉が可能 。ドーリーとの組み方はアグラチェアの後脚を引っかけてから前脚を入れるだけ、外す場合は前足を持ち上げるだけなので組合せ・分離も簡単です 。そのためイスを単体で使用し、ドーリーは重いツールボックスや荷物の方を移動したい時の台車代わりにもなります 。輸送/製造工程の都合上スレや小傷、ニス痕、パイプ内部にバリ欠片残り(傾けた時のカラカラ音)がある場合がございます 。【ドーリーとの組合せに関して】 。・組み合わせる時はアグラチェア左右後ろ脚をドーリの窪みに掛け前脚を下ろす様にお取り付けください(外す場合は前脚から持ち上げてください) 。予告なく細部デザインが変更される場合がございます。
    寸法(mm)AGURAサイズ:約430×335×前脚155/後脚190、セットサイズ:約430×400×215、トロリーサイズ:約420×390×75(板厚15)耐荷重(kg)約110(等分布)
  • クリップリムーバー Lisle(ライル)

    クリップリムーバー

    Lisle(ライル)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    ドアハンドルおよびウィンドウクランクのクリップを取り外し・取り付けできます。一般的なC型クリップに対応しています。作業が非常に簡単かつ迅速に行えます。ドアパネルの内張りを傷つけにくい構造です。ツールの反対側でクリップをしっかり保持でき、取り付けも簡単です。
  • ステソスコープ Lisle(ライル)

    ステソスコープ

    Lisle(ライル)
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
    独自のサウンドチャンバーと極薄のダイアフラムが音を大幅に増幅します。エンジン、トランスミッション、デファレンシャル、ベアリングなどの異音の発生源をすばやく特定します。
    用途エンジン、トランスミッション、デファレンシャル、ベアリングなどの異音診断
  • 日野中型用 燃料ケースレンチ KOTO

    日野中型用 燃料ケースレンチ

    KOTO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    日野・レンジャー(2017年~)用の燃料ケースレンチ。固く締まった樹脂製燃料ケースの脱着が可能。専用設計なので、安心して使用可能。溝が多く、多くの角度からアプローチが可能。
    用途燃料ケースレンチの取外し材質炭素鋼・クロムメッキ全長(mm)151質量(g)240部品番号適応純正:23320-EV040(2017年以降),23320-EV110(2021年以降)適合エンジン型式A05C差込角(sq.)12.7直径(mm)124
  • マグネットリストバンド Wrap-It

    マグネットリストバンド

    Wrap-It
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボルトやナット、ねじやくぎなどを磁気で簡単につけられるリストバンドです。磁気のないプラスチック小物を収納できるポケットも付いています。内側は通気性の良いメッシュ素材です。
    トラスコ品番708-6513材質ナイロン・鉄製マグネット長さ(mm)321幅(mm)83
  • 狭所特化メタルトリムリムーバー SMT

    狭所特化メタルトリムリムーバー

    SMT
    2,298税込2,528
    1個
    38日以内出荷
    STR2、STR miniユーザーの声から生まれた狭所専用の内装はがしツールで、細い隙間の起点づくり(最初の浮きをつくる作業)や細縁の宇迦氏に最適です。トリムの溝や浮かせ代の少ない爪を割らずに狭い隙間にスッと入り、マイナスドライバーでこじる必要もありません。ポイントは、異なる角度と形状を持つ先端のハイブリッドアール。薄く入って面で支えるため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代をつくれます。握ったときにしっくりと手に馴染む、絶妙のフィット感。ぜひお試しください。
    材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
  • ナットホイールブラシ M30 空研

    ナットホイールブラシ M30

    空研
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • ナットホイールブラシ M24 空研

    ナットホイールブラシ M24

    空研
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • ハブボルトクリーナーC.P M24 空研

    ハブボルトクリーナーC.P M24

    空研
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
  • ハブボルトクリーナーC.P M30 空研

    ハブボルトクリーナーC.P M30

    空研
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
  • マルチフューザー イスコ

    マルチフューザー

    イスコ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    特長的かつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも対応。様々なサイズのヒューズに対応。手の力が直接伝わるので、ヒューズを破損しにくい。手のひらに収まるコンパクトサイズ。180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。衝撃を吸収するソフトクリップを採用。
    用途ヒューズの取り外し・差し込みに。全長(mm)137質量(g)48.2爪幅(mm)爪中:10、爪先:8.5
  • クリップリムーバー DEEN

    クリップリムーバー

    DEEN
    2,300税込2,530
    1本
    5日以内出荷
    長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。・異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
  • シューホールドスプリングツールセット エスコ

    シューホールドスプリングツールセット

    エスコ
    7,270税込7,997
    1セット
    欠品中
    2本セット。ドラムブレーキのシューホールドスプリング取り付け、取り外し専用工具。
  • タイヤレバー (ドロップセンター型) エスコ

    タイヤレバー (ドロップセンター型)

    エスコ
    6,460税込7,106
    1本
    翌々日出荷
    乗用車、オートバイ、ATV、軽トラック用。
    材質鍛造鉄軸径(Φmm)17.5先端ドロップセンター型
  • タイヤレバー (ストレート型) エスコ

    タイヤレバー (ストレート型)

    エスコ
    5,570税込6,127
    1本
    翌々日出荷から72日以内出荷
    素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
    材質鍛造鉄先端ストレート
  • アッパーアームナット用 H63ソケット いすゞエルフ KOTO

    アッパーアームナット用 H63ソケット いすゞエルフ

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    いすゞエルフアッパーアームナット用に専用設計された極軽量インパクト・ハンド兼用のソケット。コンピューターによる応力解析により設計を最適化し、究極の軽さを実現。六角部の面取りを最小限にし、薄型ナットをできるだけやさしく回す。側面の設計は面接触となっており、ナットへのダメージを最小限に力を効率よく伝達。材質には高強度のSCM材を使用しており仕上げは無電解ニッケルメッキで、インパクトレンチで使用しても安心の強度。
    適合いすゞエルフ材質SCM(クロモリ材)・無電解ニッケルメッキ全長(mm)45サイズH63質量(g)445深さ(mm)【六角部】20最大径(Φmm)Φ78部品番号8-98158-133-0差込角(sq.)19
  • 充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)

    充電式インパクトレンチ

    Meltec(大自工業)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き
    材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
  • ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTC

    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット

    KTC
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!。連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
    用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
  • マグネットツールパット SIGNET(シグネット)

    マグネットツールパット

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    マグネットシートで、工具やボルトナットなどが保持します。フレキシブルに変形しますので多少の凹凸面にも使用できます。折りたたむことができ、コンパクトに使用可能です。小さいものでしたら折りたたんで収納することもできます。PUカバーにより対象を傷つけにくいです。
    用途現場の整理整頓に材質フェライト磁石、PU (カバー) 、ポリエステル (縁)ブルー質量(g)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×205×6
  • ラジエターアダプター JTC

    ラジエターアダプター

    JTC
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    JTC1414J、JTC4842AJオプション
    用途適合車種:ポルシェ PORSCHE 718(982)、911(991、992)形状フィラーネック:スクリュー式(ネジ式)
  • 35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセット JTC

    35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセット

    JTC
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れ、キャップの診断に使用します。 計量法対応
    用途35PCS 冷却系統の漏れを検査できます。 。キャップテスト 。ラジエターに適合するアダプターを装着し、ポンプで加圧することにラジエターの漏れテストが簡単に行えます。ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。フィラーネック形状:スクリュー式、ロック式
整備工具・収納