カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(201)
- JTC(1,357)
- エスコ(453)
- KTC(354)
- BOURNS(295)
- KOTO(293)
- HASCO(166)
- REX(レックス)[自動車用品](134)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(50)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 31ページ目
31ページ目: 整備工具・収納

ブーツバンドツール
JTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。材質CR-MO全長(mm)270爪幅(mm)12.5開き幅(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
トラック用ブレーキレンチ
KOTO(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷トラックに多いバックプレートの凹んだ場所のプラグもしっかり差し込めます。寸法(mm)10×12全長(mm)153
マグネット付きトレイ
BAHCO(バーコ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷作業で取り外したボルトなどをしっかりと保持する強力マグネットトレイです。 跳ね返り防止のプラスチックトレイ付きです。トラスコ品番855-1703質量(g)480
タイミングツールセット
JTC¥25,980税込¥28,5781セット欠品中用途ジャガー ローバー用主な適合純正品番303-1594・303-1595・303-1600・303-748・303-1390A適合車種JAGUAR XF GTDi 2012年~ / XE 2015年~ / XJ 2012年~・LANDROVER:Discovery Sport Si4 2015年~ / Freelander 2 Si4 2012年~RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチアライナー(乗用車~4ton)
日平機器(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台欠品中クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 2本爪用
(3件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。適合60768015適合本体M13-65粒度#220砥石長(mm)28販売区分業務用
100-120mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
マグネチックカップ(カップ型パーツトレイ)
ハゼット(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷半球状のプラスチック製カップの底に大型マグネットが付いたパーツトレイです。 開口部が斜めに開いているので、平面や垂直面に関わらず金属の柱、工具箱側面などに付けてご使用いただけます。用途パーツ・ツールの管理にトラスコ品番584-4185材質プラスチック質量(g)378最大荷重(kg)0.8直径×高さ(mm)150×130~50
クリップリムーバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591個当日出荷自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。トラスコ品番759-5638質量(g)45
マグネットハンドルホルダー
KTC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ラチェットハンドルなどのハンドル類を保持するホルダーです。 マグネットでキャビネットやチェストの側面に取り付け可能です。 差込角部にはボール溝があり、ハンドル類を確実に保持できます。 差込角6.3sq.用(YKHD-A2)、9.5sq.用(YKHD-A3)、12.7sq.用(YKHD-A4)の3種類のラインナップ。差込角部のサイズはカラーで識別できます。 差込角部はアルミ合金製のため、ハンドル類の差込部が磁化しません。
シリンダーブラシホーン スチール用
HASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
オシロスコープ ( 自動車用機能付き )
カイセ¥74,980税込¥82,4781セット6日以内出荷自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。 電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。 本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。 サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。 日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。 操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。 2チャンネル波形表示。 画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。 測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。 カーソル機能で波形の詳細をチェック。 トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。 波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。 サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。 温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。 バックライト付きLCD。 キャリングケースが付属。付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
パイロットベアリングプーラー
日平機器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
O2センサーソケットセット
KOTO¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50
ドレーンマグネットキャッチャー
KOTO(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷手も工具も汚れずに熱いドレンプラグの取り外しが行えます。全長(mm)285質量(kg)0.078ケース寸法(mm)35×35×295
ベルトテンションゲージ
KOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。質量(kg)0.41ケース寸法(mm)150×245×50適合車種軽~普通車適合ベルト厚(mm)12まで
タイヤバルブインサーター
JTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ホイールを傷つけないラバー付き用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。材質ゴム部分:NBR全長(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグケーブルプーラー
JTC(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷全長(mm)264適合車種VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGDRoHS指令(10物質対応)対応
ホークタイプスライドハンマー
JTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーブラシ
JTC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷プーリーのサビ落としにエアーラチェットで簡単に落とせます。材質鉄厚さ(mm)25差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50
クランクボルト緩め用打撃ハンマー
JTC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。全長(mm)550差込角(mm)12.7最大トルク813NmRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラー
JTC¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷シャフト5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80ベアリング外径(Φmm)15~80













































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)

![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)



![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)