カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(201)
- JTC(1,357)
- エスコ(453)
- KTC(354)
- BOURNS(295)
- KOTO(293)
- HASCO(166)
- REX(レックス)[自動車用品](134)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(50)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 30ページ目
30ページ目: 整備工具・収納

1/4 マグネットビットトレー
JTC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷36個のビットを収納できます。材質PP/ゴム磁石寸法(mm)178×32×20色青収納数穴径(mm):13.5×1個、7.5×36個
丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用
¥1,398税込¥1,5381セット(6本)当日出荷モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。用途モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用としてセット内容丸ナット用ピン8/6/10mm各2本材質クロムバナジウム鋼(CRV-6150)外形寸法(mm)8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6表面処理ニッケルメッキ販売区分業務用
ブレーキブリーダープラグレンチ
KOTO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から翌々日出荷タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
ホースピンチプライヤー
ラングツールズ¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。用途ホース内の流体遮断に。
オイルフィルターレンチ
JTC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷日野用主な適合純正品番ケース:15620-78140サイズ50mm×8PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式N04C(2019年以降)
インジェクターテスター
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷インジェクターの良否が分かる! EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能出力電圧(V)12&5切替可能入力電圧(V)12V車輛バッテリー端子コネクタ:0.64、2、2.5mm
交換部品入れ 100枚入り
阿部商会¥3,398税込¥3,7381パック(100枚)当日出荷交換した車の部品の保管に最適な透明タイプの保管袋。 しっかりとした厚みもあり破れにくい!ステッカー付! 日付やお客様名、その他の情報を書き込める「コメントシール」が100枚付属しています。 換部品の管理に大活躍!用途修理した部品を入れ、ユーザーにお渡しする為の袋です。付属品コメントシール100枚寸法(縦×横)(mm)500×270
ホースクランププライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。用途スプリング式のホースクリップの脱着に。仕様ラチェット数:4幅(mm)先端凹爪:6.5全長(mm)220質量(g)225全幅(mm)47内径(Φ)先端爪:8-10全高(mm)24最大口開き(mm)46内寸(mm)先端凹爪:4.5-5.7
エアーハンマー用ロッド
KOTO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。用途BLW-1924用ロッド全長(mm)181質量(g)160ねじ径9/16-12差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5
トヨタリアハブソケット
JTC¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用用途リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。寸法(mm)ピンの中心から:51差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)7適合車種トヨタ ランドクルーザーRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番(工具)09509-25011、(部品)42427-60021
ディーゼルインジェクターノズルテスター
JTC(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷計量法対応 農機、船舶にも使用可用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。使用範囲0~60MPaRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
ウィンドシールリムーバーセット
JTC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応
POMパネルリムーバー(バール型)
CUSTOR(クストー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷傷つきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します! ナイロンの粘りの特性とプラスチックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。 使用箇所に合わせて、先端部の厚み・形状をナイフ、ヤスリなどで修正が可能です。全長(mm)265先端幅(mm)21
ブレーキパッドスプレッダー
UNIT(ユニット)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷P2710 ブレーキパッド スプレッダーブレーキキャリパーに差し込むだけで、素早く簡単にブレーキパットの隙間を開けられるツール。 タイヤ交換時にホイールの装着がスムーズに行えるため、一秒が貴重となるオンタイムエンデューロなどでもその効果を発揮する。前後ブレーキキャリパー兼用材質スチール製色Black板厚(mm)4
ディーゼルインジェクターリムーバー
JTC¥26,900税込¥29,5901個当日出荷インジェクターの取り外しに使用します。適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
フロントカバー
KTC¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。 ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車) ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。 表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用。用途整備作業での車両保護用カバ-質量(kg)1.1アズワン品番65-2490-40
ドレンプラグリペアキット
日平機器(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。付属品パッキン×12枚、タップ×1本全長(mm)20質量(g)300首下長(mm)13
ヘッドライト光軸調整レンチ超ロング(ラチェットタイプ)
KTC¥5,098税込¥5,6081個欠品中小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。 先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。 軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。 日野自動車可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。 先端軸はΦ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。 中間軸はΦ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。 ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。 保管時用の先端保護キャップ付きです。軸径(Φmm)【中間】7、【先端】6全長(mm)455質量(g)200軸長(mm)373グリップ径(Φmm)36先端サイズ(#)No.2ギア数10
アルミホイール用薄口クロスリムレンチ
FPC¥6,298税込¥6,9281本当日出荷1722Hは口径に6角のパラボラを採用、ナットを傷つけません。更に口径底部にゴムクッションを入れて、ナットの頭部も保護します。用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径6角。質量(g)1485対辺寸法(mm)17×19×21×22全長L(mm)406×406
2極コネクター用ブーツ
DELPHI¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2極コネクター用ブーツ。対応水温センサーコネクター・インジェクションコネクター・スーパー・シール防水コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケットセット
FPC¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷用途プラグホールの小さいエンジンの整備に最適な3PWと、独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットHPW-3Bのセットです。セット内容3PW-14DM・16DM、HPW-3B-18・20.8、ソケットレール質量(g)342
ドラムリムーバーロングショートセット
FPC¥2,698税込¥2,9681セット5日以内出荷から7日以内出荷全長の違う2本を併せて使うことでサービスホールのピッチが短い車種でもハンドルが当たらず安心してお使いいただけます。用途ドラムブレーキのドラム外しに便利な2本セットです。全長L(mm)170、90寸法W(mm)130
ノックセンサーソケット
JTC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディリムバーセット
SOROAD(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷様々な内張りはがし作業に対応! 自動車のはめ込み・接着部品(内張り・サイドモール・ダッシュボード等)の取り外し。 空調関係・電気設備・室内装飾等の樹脂部品エアコン・照明器具のパネル等の取り外しにも使用できます。 ワイドタイプ:サイドモール等の接着部品の取り外し プルタイプ:内張りやピラー付近の内張り外し スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外し レギュラータイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外し ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外し寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、レギュラータイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20
キャラバン用オイルフィルターレンチ
JTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0種別ディーゼル用サイズ93/45P差込角(mm)9.5/27メーカーふそう、いすゞ、日産適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン外径(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応













































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)

![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)



![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)