35ページ目: 整備工具・収納

3,777件中 1,361~1,400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属蓋 (小)(R125) JTC

    金属蓋 (小)(R125)

    JTC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    JTC1414J・JTC4842AJ用
  • Oリング(JTC1414-4用) JTC

    Oリング(JTC1414-4用)

    JTC
    ¥629税込¥692
    1個
    5日以内出荷
    JTC1414J・JTC4842AJ用
  • 金属蓋 (中)(R124) JTC

    金属蓋 (中)(R124)

    JTC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    15日以内出荷
    JTC1414J・JTC4842AJ用
  • 金属蓋 (大)(R123) JTC

    金属蓋 (大)(R123)

    JTC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    JTC1414J・JTC4842AJ用
  • パッキン JTC

    パッキン

    JTC
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    JTC1414・JTC1414J・JTC1414J-1のポンプ用 ピストン部分のメインパッキン
  • 三角ボルト大 JTC

    三角ボルト大

    JTC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    JTC1146用
  • プーラー JTC

    プーラー

    JTC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷
    JTC1146用
  • アクスルプーラーセット JTC

    アクスルプーラーセット

    JTC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
    JTC1145用
  • 油圧ポンプ JTC

    油圧ポンプ

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    JTC1143用 油圧ラムのみ
  • 延長ロッド JTC

    延長ロッド

    JTC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC1142A用
  • ノックリムーバーエアハンマーセット KOTO

    ノックリムーバーエアハンマーセット

    KOTO
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    5日以内出荷
    タイロットエンド抜き取りの新たな革命。付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。軽自動車~普通車対応。(一部の車種を除きます。)。エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。タイロットエンドブーツを傷めることがありません。
    仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.28ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2(kW)打撃数(bpm)1800チゼル軸径(Φmm)10.2
  • 自在クロスレンチ KDR

    自在クロスレンチ

    KDR
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    翌々日出荷
    クロス形状なので力を入れやすく、1本で4サイズに対応しています。 センターのボルトナットを緩めるだけで、簡単に折りたたむことが出来ます。 コンパクトなので車載道具として大変便利です。 高級感あふれ、耐食性のあるフルポりッシュ仕上げはオリジナル仕様です。 材料の無駄が出ず、強度が高いまま鍛造成型が出来るアプセット鍛造によるクロスレンチです。
    用途自動車やバイク等のタイヤ交換に。トラスコ品番364-0266材質機械構造用炭素鋼(S45C)全長(mm)400全幅(mm)400対辺寸法(mm)14、17、19、21
  • オイルフィルターレンチ Pro-Auto

    オイルフィルターレンチ

    Pro-Auto
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
    質量(g)195差込角(mm)9.5適合車種レクサス・クラウン・マークX・ハイエース他素材アルミニウム適合フィルター64.5mm・14point
  • プライバー ラングツールズ

    プライバー

    ラングツールズ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
    用途こじり作業やテコ作業に。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
  • リレーテスターアダプター JTC

    リレーテスターアダプター

    JTC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC6026用オプション 5つのプラグのアダプターを使って異なるピンのリレーに適合します。
    全長(mm)160
  • アタッチメント KOTO

    アタッチメント

    KOTO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    LBI-400、LBI-1520、LBI-700、LBI-7102用アタッチメント
  • キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm KING TONY

    キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm

    KING TONY
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    欠品中
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。 クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
    全長(mm)300質量(g)293差込角(inch)1/4"hex適合ビット(mm)6.35
  • ホースバンド プライヤー CUSTOR(クストー)

    ホースバンド プライヤー

    CUSTOR(クストー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    4日以内出荷
    正面・側面からクリップを確実に咥えます。 鋳造製で強い締め込みでもアゴの歪が少なく使いやすいプライヤーです。
    用途小型・鋼線/鋼板製スプリングホースクリップの着脱用全長(mm)195質量(g)250最大開き(mm)22
  • パネルクリップセット KOTO

    パネルクリップセット

    KOTO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。
    セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
  • テールランプリムーバー用替吸盤2個セット KTC

    テールランプリムーバー用替吸盤2個セット

    KTC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品 2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。 吸盤はスライド&向き変えが可能です。 2個セットです。 テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。
    用途ATP7014補給部品寸法(Φmm)55
  • DEEN.J バルブツールビット差し替え式 DEEN

    DEEN.J バルブツールビット差し替え式

    DEEN
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    バルブ虫回し用のビット差替えドライバーです。 バイク用に人気のスタビタイプです。
    外径(Φmm)30(ドライバ本体)ビットタイヤバルブ虫回し用×1、プラスマイナス両頭ビット×1
  • ボルトクリーナーキット SHINANO(信濃機販)

    ボルトクリーナーキット

    SHINANO(信濃機販)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としにセット内容クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1)使用ホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • プレスフィットBBリムーバブルツール BIKEHAND

    プレスフィットBBリムーバブルツール

    BIKEHAND
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    RESS-FIT86専用 BB86/92規格のBB(ベアリング内径が24mm)をフレームから外す工具
  • Z-EALフリーターンクロスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALフリーターンクロスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。 ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。 専用の不織布製袋が付いています。
    付属品不織布製専用収納袋質量(g)915寸法L1(mm)133寸法L2(mm)264寸法L3(mm)350差込角(inch)1/2
  • ダンパーリバウンドストッパー OHNO(大野ゴム工業)

    ダンパーリバウンドストッパー

    OHNO(大野ゴム工業)
    ¥859税込¥945
    1個
    4日以内出荷
    適合車種ホンダ:ライフ[代表純正番号:51925-SFA-005]
  • 12.7sq充電インパクトレンチ 空研

    12.7sq充電インパクトレンチ

    空研
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1セット
    5日以内出荷
    重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
    用途ボルト・ナット締緩作業材質鉄板(厚み10mm)全長(mm)143質量(kg)1.8種類普通ボルト全高(mm)249(電池付)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16充電時間(分)実用:約40、フル:約60差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)約1900本ボルト寸法M16×25mm実用トルク(N・m)50~260
  • ハウジングソケットレンチ KOTO

    ハウジングソケットレンチ

    KOTO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。
  • ストレッチベルトインサーター KOTO

    ストレッチベルトインサーター

    KOTO
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    可変タイプの(SI-110)と作業スペースの狭い横向きエンジン用(SI-52)のセット商品です。
    用途自動車用ストレッチベルト用工具セット内容SI-110、SI-52
  • ハブホルダー KOTO

    ハブホルダー

    KOTO
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    5日以内出荷
    市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)で便利なハブ固定ができるスタンドに早変わり出来ます。
    用途軽~普通車4穴5穴用質量(kg)2.12
  • ハブスタンド KOTO

    ハブスタンド

    KOTO
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    ハブスタンドを使用することで車体をほぼ水平に保持し、車重を掛けた状態を再現します。 ピンの差し替えにより最低280mm~最高400mmまで10mm刻みで調整が可能なスタンドです。(スタンド4穴・ホルダー5穴) タイヤを外してハブに設置することでタイヤハウス周辺の鈑金作業やチリ合わせ等が容易に行えます。 キャンバー角にも対応できる様に左右前後に可動します。 ハブホルダーは市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)にも使用出来るようになっています。
    用途軽~普通車4穴5穴用質量(kg)4.62(1脚)高さ(mm)280~400(スタンド下部からハブのセンター)耐荷重(t)2.5(1脚)
  • 9.5sqコードレスラチェットレンチ KTC

    9.5sqコードレスラチェットレンチ

    KTC
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
    用途ボルト・ナット締緩作業幅(mm)53.5全長(mm)253高さ(mm)62.3質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)7.2トルク(N・m)最大34、実用30差込角(sq.)9.5商品タイプ本体
  • ドレンプラグキャッチャー KTC

    ドレンプラグキャッチャー

    KTC(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
    用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。材質エマストマー全長(mm)150耐熱温度(℃)約120まで
  • ヘッドランプレンズウェッジ KTC

    ヘッドランプレンズウェッジ

    KTC
    ¥539税込¥593
    1個
    3日以内出荷
    レンズとハウジングの隙間にクサビとして差し込み、再勘合を防ぎます。抜けづらいカエリ形状を採用。ひもを通して落下を防ぐ穴も装備しています。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)90質量(g)8
  • リビルト用・バルブ研磨剤 バルブグリンディングコンパウンド PERMATEX

    リビルト用・バルブ研磨剤 バルブグリンディングコンパウンド

    PERMATEX(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(42.5g)
    5日以内出荷
    エンジンのバルブすり合わせ用研磨剤。 クローム部の研磨にも使用できます。 水と混ぜ合わせることで、使いやすいペーストにすることができます。
    用途エンジンのバルブ研磨使用方法1.サイズに合ったバルブフラッパー(吸盤)をバルブに取り付けます。2.バルブの当た面にバルブコンパウンドを塗布します。バルブステムには潤滑のため、エンジンオイル等を塗布します。この時、バルブステムにバルブコンパウンドが付着しないように十分注意してください。傷付きの原因になります。3.通常の方法で研磨してください。4.湿らせたウエスでバルブとシート面をきれいにします。5.パーツクリーナーで洗浄した後、乾いたウエスできれいに拭き取ってください。6.バルブの当たり面をプルシアンブルーで確認してください。・バルブコンパウンドの粘度が高く使いにくい場合は少し水を加えると使いやすくなります。液色灰
  • 内張りはがし ハイアングル エーモン

    内張りはがし ハイアングル

    エーモン
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    テコの原理で力をかけやすいハイアングルタイプ
    用途ドアの内張り・ドアに残った固いクリップなどの取り外しに
  • コードレス検電棒 JTC

    コードレス検電棒

    JTC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    アースコード接続不要!2色LED(+・-)とブザーで通電をお知らせ 人間がアースです
    用途2色のLEDと2音のブザーで正極性と負極性を区別できます。全長(mm)160使用範囲3~30V用RoHS指令(10物質対応)対応
  • インナードライブシャフトプレイバー JTC

    インナードライブシャフトプレイバー

    JTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。全長(mm)390爪幅(mm)82適合車種FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディーゼルインジェクターワッシャーリムーバー JTC

    ディーゼルインジェクターワッシャーリムーバー

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    シリンダーに残ったままの銅ワッシャーが簡単に取れます。 先端の尖った部分を銅ワッシャーにはめてスライドハンマーで引き抜きます。
    先端径(mm)4.5~13.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • JLR ウィンドウレギュレターアジャストレンチ JTC

    JLR ウィンドウレギュレターアジャストレンチ

    JTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途ウインドレギュレーターの調整に使用します。適合車種ジャガー、ランドローバーRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番501-172
  • トーインゲージ JTC

    トーインゲージ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
    使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
整備工具・収納