33ページ目: 整備工具・収納

3,777件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乗用車用ビードフォルダー ノーブランド

    乗用車用ビードフォルダー

    ノーブランド
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    材質ゴム質量(g)180長さ(cm)9.5高さ(cm)9
  • テストリードピンセット 6本組 CUSTOR(クストー)

    テストリードピンセット 6本組

    CUSTOR(クストー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷
    極細のテストピンは、ハーネスに埋め込まれた極小コネクター・プラグにコンタクトでき、断線・プラグのゆるみなどの導通テストに役立ちます。先端がストレート、45度、90度の3種類あるので、限られたスペースにも使用が可能です。赤黒各3本ずつの計6本セット
    全長(mm)45° 1.0mmプローブ:197±2mm、90° 1.0mmプローブ:183±2mm、ストレート 0.7mmプローブ:202±2mm備考赤3種類、黒3種類
  • ホワイトコンテナ RotopaX(ロトパックス)

    ホワイトコンテナ

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    Rotopaxのホワイトコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用ホワイトコンテナです。
    その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)色ホワイト(白)タイプリキッド (液体)キット内容ホワイトコンテナ×1、ノズル×1
  • レッドコンテナ RotopaX(ロトパックス)

    レッドコンテナ

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    Rotopaxのレッドコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)、3ガロン(11.356L)、4ガロン(15.141L)があります。本国規制によりFMD(火炎抑制機構)が搭載されていますが、日本では「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬は禁止されています
    その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)色レッド(赤)備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1
  • 標準パックマウント RotopaX(ロトパックス)

    標準パックマウント

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するための標準マウントです。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4。タイプ:標準。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:標準パックマウント×1。型番:PRX-PM。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
    材質アルミ色ブラック(黒)タイプ標準型番PRX-PMキット内容標準パックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
  • ダイレクトイグニッションキット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    ダイレクトイグニッションキット

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
    材質ステンレスタイプダイレクトイグニッションキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • ソケット虫回し150mmタイプ 旭産業

    ソケット虫回し150mmタイプ

    旭産業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。
    材質アルミ全長(mm)150質量(g)40先端外径(Φmm)Φ11持ち手寸法(mm)Φ15
  • 3PCS ベンツボージョイントナットレンチ JTC

    3PCS ベンツボージョイントナットレンチ

    JTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ベンツ足回りの必需品
    主な適合純正品番(ナット)A0029906854、A0029907154、A0029904454差込サイズ(Φmm)12.7適合車種ダブルウィッシュボーンサスペンション搭載車(2015年以降)サイズ(mm)1-1/4、1-1/2、46(12ポイント)
  • ステアリングホルダー REX(レックス)[自動車用品]

    ステアリングホルダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    5日以内出荷
    材質ステアリングプロテクター:シリコン、ロックエンド:ポリアミド幅(mm)フック:185高さ(mm)ステアリングホルダー430(ロックエンド装着時)材質(本体)STK400質量(g)665仕上ユニクロームメッキ直径(mm)ベース部:110(シート接触部)
  • 車内クリーン4点キット Modes

    車内クリーン4点キット

    Modes
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    5日以内出荷
    車両整備に必要なシートカバー・ハンドルカバー・シフトカバー・フロアガードの4アイテムを一つにまとめており、使い終わったら元の袋に入れて、簡易的な感染対策にも。車検・点検などの整備工場や鈑金塗装などの鈑金工場、洗車などガソリンスタンドに。中古車や試乗車などの展示車やレンタカーなどの仕上げ車両に。シートカバーは、一般的なシートカバーのヘッドレスト部分の袋加工に加えて、座面側にも袋加工をしてある為、風などで捲り上がり難い仕様。ハンドルカバーは、ハンドル全面をカバーせず、グリップ部のみをカバーする為に、場内の簡単な移動にも対応。シフトカバーは、口部分にゴムを入れた為、風などで捲り上がり難く、フィット感が高い仕様。フロアガードは、一般的な紙のカバーに対し、ポリエチレンなので破けず、液体なども通さず、裏面はすべり難い加工済み。
    セット内容シートカバー、ゴム入ハンドルカバー、ゴム入シフトカバー、フロアガード、チャック式ポリ袋材質ポリエチレン色乳白色サイズ(mm)●シートカバーH1360×W800×t0.015●ゴム入ハンドルカバーH100×W600×t0.02●ゴム入シフトカバーH150×W130×t0.015●フロアガードH530×W420×t0.05
  • 燃料ケースレンチ KOTO

    燃料ケースレンチ

    KOTO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
    イスズ・エルフ(適応エンジン型式:4JZ1)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
    全長(mm)43直径(Φmm)36質量(g)152差込角(sq.)12.7適合車種イスズ・エルフ(平成30年以降)/日産・アトラス(F25・26型)/マツダ・タイタン(令和元年以降)
  • ブッシュリムーバー固定ツール用ボルト 2本入り JTC

    ブッシュリムーバー固定ツール用ボルト 2本入り

    JTC
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    用途JTC6994用
  • プライバー パオック

    プライバー

    パオック(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷
    解体、持ち上げ、こじり作業に
    用途刃幅が18mmなので、狭い場所や隙間への作業に便利です。材質本体:機械構造用炭素鋼/ハンドル:PP硬度HRC(軸部)38-44先端幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電オートテスター チャンピオンツール

    検電オートテスター

    チャンピオンツール
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    車やバイクの電源を取り出す際の必須工具。ネオン管の光で通電確認が可能。通電時ネオン管がオレンジ色に発光。電池不要なのでいつでも使用可能。使用可能範囲:DC6V~24V
    用途通電確認軸径(Φmm)4全長(mm)125軸長(mm)50グリップ径(Φmm)13材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)高級プラスチック検電範囲(V)(DC)6~24
  • ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用 JTC

    ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用

    JTC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です
    用途タイミングベルト交換用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスハンドル ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
    用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番567-9693材質軸:特殊鋼 グリップ:複合材軸径(Φmm)5全長(mm)117軸長(mm)80全幅(mm)73刃先T20適合キャップスクリューM4
  • マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 ミニ

    SK(新潟精機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
    用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番592-6404材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石吸着力(N)10(収納面4)
  • トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット BONDHUS

    トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット

    BONDHUS
    ¥4,998税込¥5,498
    1組
    当日出荷
    いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
    用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。付属品ホルダトラスコ品番249-4111セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンプラグソケットセット(スクエアヘッド) エスコ

    ドレンプラグソケットセット(スクエアヘッド)

    エスコ
    ¥995税込¥1,095
    1個
    翌日出荷
    欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
  • タイヤレバー(ランフラットタイヤ用) エスコ

    タイヤレバー(ランフラットタイヤ用)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1本
    翌日出荷
    ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
  • サービスクリーパー(寝板) エスコ

    サービスクリーパー(寝板)

    エスコ
    ¥34,600税込¥38,060
    1台
    翌日出荷
    プラスチック製。体によくフィットするデザイン。軽量タイプの寝板です。耐油性キャスター(ウレタン)。大型キャスタータイプは、ひび割れた床や凹凸面でも楽に移動できます。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。
    質量(kg)5.4色ブラック耐荷重(kg)135サイズ(mm)960×440×102(H)
  • メカメイトパネルマスター SMT

    メカメイトパネルマスター

    SMT
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    6日以内出荷
    使いやすさを追求した1本
    用途メーターパネル外しに材質POM樹脂・鉄(焼入れ鋼)幅(mm)5全長(mm)196質量(g)約33
  • ブッシュリムーバー JTC

    ブッシュリムーバー

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    JTC6994用
  • マルチスナッパーロング イスコ

    マルチスナッパーロング

    イスコ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチ。プライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい。操作性を追求したスプリング付きグリップ。衝撃を吸収するソフトグリップ
    用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。幅(mm)ツノ:53質量(g)142グリップ長さ(mm)101本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪)爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
  • ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット KOTO

    ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット

    KOTO
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    翌々日出荷
    江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。
    用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166ホース内径(Φmm)6.5爪幅(mm)1924ホース口金取付ねじRc1/4打撃数(bpm)1800ロッド長さ(mm)181
  • オシロスコープ(自動車用機能付き) フルセット カイセ

    オシロスコープ(自動車用機能付き) フルセット

    カイセ
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    4日以内出荷
    自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
    付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、818-02温度プローブ、653回転センサー、660 AC/DCクランプアダプター質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
  • タイヤ保管袋用ステッカー オリエンタルトレイド

    タイヤ保管袋用ステッカー

    オリエンタルトレイド
    ¥799税込¥879
    1セット(4枚×25シート)
    当日出荷
    タイヤの位置を把握できる保管袋用のステッカーです。4枚1シート(1台分)が25シート入っております。
  • キャリパーハンガーセット 2個入り JTC

    キャリパーハンガーセット 2個入り

    JTC(1件のレビュー)
    ¥1,443税込¥1,587
    1個
    5日以内出荷
    直径4.5mm ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。
    用途全長:160mm 。ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利
  • 5PCS ストラットナットソケットセット JTC

    5PCS ストラットナットソケットセット

    JTC
    ¥14,430税込¥15,873
    1個
    当日出荷
    フロントサスペンションのロックナット脱着用
    用途セット内容:18、19、21、22、24mm 。差込:12.7mm 。12ポイント
  • スプリングロックツール JTC

    スプリングロックツール

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    材質:アルミ
    用途燃料、A/Cラインのコネクター取り外しに使用します。 黒:1/4・赤:5/16・黄:3/8・青:1/2銀:5/16~3/8黒ロング:1/2・黒円盤:1/2
  • パネルリムーバー JTC

    パネルリムーバー

    JTC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
    用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:178mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブタイプ
  • 内張り外し JTC

    内張り外し

    JTC
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    強化プラスチック製
    用途全長:265mm 。幅:22mm
  • プラグレンチ (12.7) KTC

    プラグレンチ (12.7)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)12.7
  • オイルフィルターレンチ Pro-Auto

    オイルフィルターレンチ

    Pro-Auto
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターレンチ9.5(3/8)。トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
    材質アルミニウム質量(g)165寸法D(mm)45差込角(sq.)9.5適合車種プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他適合フィルター64.5mm,14point
  • 9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm Pro-Auto

    9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm

    Pro-Auto
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)。日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
    用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)65質量(g)65寸法D1(mm)18.5寸法D2(mm)17差込角(sq.)9.5
  • バイオマスゴム入りハンドルカバー OTC

    バイオマスゴム入りハンドルカバー

    OTC
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(50枚)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ハンドルの裏表をしっかり包み込めます。ハンドルサイズはΦ380迄可能です。地球に優しい素材を使用したハンドルカバーです。
    用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム2本厚さ(mm)0.035色透明本体寸法(mm)Φ380迄バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
  • バイオマスサービス4点セット OTC

    バイオマスサービス4点セット

    OTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(100組)
    4日以内出荷
    全てのバイオマス素材を使用した自動車養生カバーの4点セットです。
    用途自動車整備、販売、展示車用などセット内容バイオマスポリシートカバー、バイオマスピタットガード、バイオマスハンドルカバー、バイオマスシフトカバー寸法(mm)シートカバー:1460×800、ピタットガード:530×420、ハンドルカバー:Φ380、シフトカバー:160×140バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210009バイオマス配合率(%)10
  • (オフセット型)ウィンドウシールドストリップツール エスコ

    (オフセット型)ウィンドウシールドストリップツール

    エスコ
    ¥5,560税込¥6,116
    1個
    当日出荷
    チップ2個×2種付先端はスイベル式で左右に90°向きを変更できます。オフセット型
    本体長さ(mm)200
  • タイヤバルブツール エスコ

    タイヤバルブツール

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1本
    当日出荷
    バルブキャップの取り付け取り外しにダブルタイヤにも対応しています。
    全長(mm)298質量(kg)0.04
  • メタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)

    メタルスキンウェッジツール

    CUSTOR(クストー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    硬い!薄い!使いやすい!
    用途内張りはずしやホイールのウエイトはずしに最適材質カーボンスチール幅(mm)約25全長(mm)約210質量(g)約120表面クロムメッキ
整備工具・収納