カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- JTC(1,256)
- KTC(352)
- KOTO(290)
- HASCO(153)
- エスコ(134)
- ハゼット(104)
- 日平機器(89)
- REX(レックス)[自動車用品](74)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(49)
- SIGNET(シグネット)(48)
- FPC(46)
- TIPTOP(44)
- BAHCO(バーコ)(43)
- TRUSCO(37)
- RotopaX(ロトパックス)(37)
- KUKKO(クッコ)(36)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 36ページ目
36ページ目: 整備工具・収納

JLR ウィンドウレギュレターアジャストレンチ
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷用途ウインドレギュレーターの調整に使用します。適合車種ジャガー、ランドローバーRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番501-172
ホイールマスターレンチ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)。ソケットサイズ 19・21mm用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼タイプ収縮仕様本体寸法(mm)(標準)375、(最大)555本体質量(kg)約0.9ソケットサイズ(mm)19・21 一体型
手帳型ケース対応 タブレットホルダー ヘッドレスト取り付け
カシムラ¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷ヘッドレスト専用タブレットホルダー。手帳型対応で3段階調整可能なヘッドレスト用アーム材質(本体)ABS質量(g)320(850まで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×165適合幅(mm)95~205適合厚さ(mm)25まで
クリッププライヤー
DEEN¥6,500税込¥7,1501本当日出荷様々なサイズ、種類、大きさが流通している内張りクリップを簡単に取り外す為の専用プライヤーです。 プライヤー先端が薄く独特な形状をしており、自動車の内装に使用されているクリップをつまんで取り外す事が出来ます。 プライヤーを握った際にクリップを割ってしまわないように、ネジで開き幅(閉じ具合)を調節できます。 スプリングの力で自動で開くので、連続した作業も楽に行えます。全長(mm)155
DEEN インパクト用ホイルナットソケット 21mm
DEEN¥3,100税込¥3,4101本当日出荷ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。 サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。 ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
ステアリングカバー (ポリエチレン製 ゴム入り)
マルエム(自動車用品)¥8,798税込¥9,6781箱(250枚)当日出荷ステアリングに装着して汚れ等の付着を防ぎます。 サイドにゴムがついているので、ステアリングにしっかり固定することが可能で、取り付けも簡単です。用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.03寸法(mm)Φ400までゴム径(mm)約3mmRoHS指令(10物質対応)対応
POMパネルリムーバー(ウエッジ型)
CUSTOR(クストー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷傷つきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します! ナイロンの粘りの特性とプラスチックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。 使用箇所に合わせて、先端部の厚み・形状をナイフ、ヤスリなどで修正が可能です。全長(mm)190先端幅(mm)29
ライトカバー外し・樹脂カバー付
CUSTOR(クストー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ブレード部を樹脂カバーで多い、ボディ・塗装部に傷つけにくいデザイン。用途ライト類のプラスチックカバーの取り外し、ドアの内張りパネルの取り外し等仕様樹脂カバー付全長(mm)176質量(g)140
プッシュピン&パネルリムーバー
CUSTOR(クストー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自動車内装作業の必需品、パネル・フロアシート止め、プッシュピンの引き抜き、フロント・ドア周りのパネル外しに最適です!用途プッシュピン・パネルの取り外し、シールはがし、あふれ出た接着剤の除去など全長(mm)210質量(g)80
L型ホイルナットレンチ
SK11(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷自動車のホイールナット用のレンチです。ホイールキャップの取り外しに便利なレバー付きです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
サウンドスコープ
ハゼット¥24,980税込¥27,4781個当日出荷大型ダイヤフラムで高効率に音を伝達します。 エンジン・ミッション・モーター等の異音発生箇所の探査に最適です。用途自動車・産業機械等点検に。トラスコ品番200-1813全長(mm)1080質量(g)130アズワン品番64-8349-40
工具トレー付き作業チェア(耐油・耐薬性タイプ)
Global¥19,980税込¥21,9781脚当日出荷工具やパーツを収納できるトレー付きで座りながらの作業に便利です。 ベース部分で衝撃吸収してくれます。 2個のキャスターにはブレーキが付いているので安心です。 低床での作業に向いています。 座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタン製で汚れのふき取りも簡単に行えます。トラスコ品番207-0849セット内容工具トレー(2個)幅(mm)400材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:スチール、ベース:樹脂質量(kg)6.83座幅(mm)360座高(mm)370~500座奥行(mm)360アズワン品番64-8348-54
ホイールナット用ソケット 8790C
Wera¥3,698税込¥4,0681個当日出荷インパクト用のソケットです。早回しスリーブ付きです。面接触にナットの損傷を避けるためゴムコーティングを施しています。色分けしているためサイズの選定が容易です。用途自動車整備用材質特殊合金鋼全長(mm)85差込角(mm)12.7規格ISO2936ソケット形状六角
クランププーリーボルトレンチ
KOTO¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷軽自動車のクランクプーリー固定具! スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。 軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。 クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
BS-217HL用フックセットHL ピン付
HASCO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
ブレーキスプリングツール内掛け左向き用
HASCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
ホースクランププライヤー
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷奥まった場所に 縦でも横でもはさめる用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用全長(mm)255先端角(°)35先端幅(mm)曲がり:12RoHS指令(10物質対応)対応
リレークローA
KTC¥7,198税込¥7,9181本当日出荷リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
シリンダポリッシャ大型車用
KTC¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から5日以内出荷大型車のホイールシリンダの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。全長(mm)200
汎用スリンガープーラー 4t~大型
HASCO¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。用途4ton~大型用対応トラック:4t~大型適合シャフト径(Φmm)Φ96~125
ターミナルリリースツール
日平機器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。トラスコ品番200-3934質量(g)200
スプリングロックリリース
日平機器¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷エアコンや燃料ラインのスプリングロックタイプの継手を取り外す際使用します。トラスコ品番200-4409セット内容3本組質量(g)100
ディファレンシャルギアソケット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷適合純正品番:335090(83300495595)適合車種BMW RWD and 4WDシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトリムーバー
JTC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷インパクトレンチ対応仕様スタッドボルトをインパクトレンチを使用して外す事ができます。差込角(mm)12.7適合サイズ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミホイール用薄口クロスリムレンチ
FPC¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷1722Dは口径に12角のパラボラを採用、ナットを傷付けずナットとのはめ合わせ角度が少ないため手早い作業が可能になります。もちろんゴムクッション付きです。用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径12角。質量(g)1432対辺寸法(mm)17×19×21×22全長L(mm)406×406
190x50x60mmマグネットホルダー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷材質本体:スチール(粉体塗装)、 バー:天然木取付マグネット式耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190(W)×50(D)×60(H)mm















































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)


![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)