31ページ目: 整備工具・収納

3,776件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sタイプドレンプラグレンチ JTC

    Sタイプドレンプラグレンチ

    JTC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    用途エンジンオイル、トランスミッションのドレンボルト用サイズ(mm)8・10RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧センサーソケット JTC

    油圧センサーソケット

    JTC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    用途センサーの取り外しに使用します。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3本爪ギアプーラー JTC

    3本爪ギアプーラー

    JTC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットバー JTC

    マグネットバー

    JTC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷
    タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
    用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
  • メンテナンスマット ParkTool(パークツール)

    メンテナンスマット

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    卓上用の樹脂製作業用マット。 メンテナンス中のパーツを傷つけにくく、スモールパーツなどを置いておくパーツポケットも付いており、ディレーラーやSTIレバーなどのメンテナンスに便利です。 耐油性にも優れ、油圧ブレーキなどのメンテナンスにも対応。
    材質pvc厚さ(mm)6寸法(mm)340×240
  • ロッキングピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)

    ロッキングピンチオフプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    用途リーク時などの緊急の銅管の漏れ止めに。1/2"以下のゴムホース用全長(mm)240
  • ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール 日平機器

    ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6000寸法(mm)105質量(kg)6
  • プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用 日平機器

    プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用

    日平機器
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    3日以内出荷
    足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
    用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9
  • 押ボウ(赤) NISHINO

    押ボウ(赤)

    NISHINO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途パンク修理材
  • せんぬきキーホルダーセット レッド Pro-Auto

    せんぬきキーホルダーセット レッド

    Pro-Auto
    ¥529税込¥582
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-6015
  • せんぬきキーホルダーセット ブルー Pro-Auto

    せんぬきキーホルダーセット ブルー

    Pro-Auto
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-6011
  • スパークプラグソケット19MM Pro-Auto

    スパークプラグソケット19MM

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番853-0828二面幅(mm)196
  • ドレンプラグキー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグキー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーパー Lisle(ライル)

    クリーパー

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンクリッパーマット アヴァンギャルド

    ウレタンクリッパーマット

    アヴァンギャルド(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    欠品中
    自動車の下回り点検等の寝台の代わりに最適。 スポンジ素材で軽量なので手軽に使用出来ます。 寒冷地でも硬くなりにくい材質です。
    材質EVA寸法(縦×横×厚さ)(mm)1100×500×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア抜き 東洋金属(コンドル)

    エア抜き

    東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    タイヤから強制的に空気を排出させる工具で、チューブ交換や窒素ガス充填時に有効的な仕様です
    質量(g)100
  • カバーリングセット KTC

    カバーリングセット

    KTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番821-7832セット内容シートカバーAYC401、ステアリングカバーAYC402、フロアマットカバーAYC403、スカッフプレートカバーAYC404質量(kg)1.1
  • 88107用キャスター SIGNET(シグネット)

    88107用キャスター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • オイルパンセパレーター CUSTOR(クストー)

    オイルパンセパレーター

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。
    用途オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。フロントカバーシールの取り外し。付属品ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ
  • プライバー4本組セット CUSTOR(クストー)

    プライバー4本組セット

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
    セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
  • オイルシールプーラー HASCO

    オイルシールプーラー

    HASCO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
  • タイヤビートブレーカー リキマエダ

    タイヤビートブレーカー

    リキマエダ(7件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    タイヤのビート部を落とす時に使用します。
    用途軽~普通乗用車サイズ450-10~650-15適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
  • オイルパンシールカッター JTC

    オイルパンシールカッター

    JTC(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    オイルパンを外す際のシールのカットに
    幅(mm)48全長(mm)78
  • スパークプラグギャップテスター JTC

    スパークプラグギャップテスター

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
    本体寸法(mm)140コード長さ(mm)590RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリー固定&プーラープレート アヴァンギャルド

    クランクプーリー固定&プーラープレート

    アヴァンギャルド(8件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
    付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1プレート寸法(mm)135×50×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木綿モップ TECH

    木綿モップ

    TECH
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    材質木綿長さ(mm)310モップ寸法(mm)Φ40×120
  • オーマチックスペアニードル TECH

    オーマチックスペアニードル

    TECH(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷
    インサートオーマチックツールのスペアニードル
    全長(mm)100
  • (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット

    nepros
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番807-0902セット内容プラグレンチ/NB3-13SP、14SP、16SP、18SP、208SPソケットホルダー/NEHB306質量(g)560差込角(mm)9.5
  • アジャスタブルシールプーラー Lisle(ライル)

    アジャスタブルシールプーラー

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
    用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
    用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。トラスコ品番823-0838セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル全長(mm)322(本体)20(ソケット)質量(g)290
  • 大型車用フロントハブプラー KTC

    大型車用フロントハブプラー

    KTC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
    用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5トラスコ品番112-5854質量(kg)12
  • 大型車用リアハブプラー KTC

    大型車用リアハブプラー

    KTC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
    用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
  • 19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ KTC

    19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ

    KTC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
    用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。差込角(mm)19寸法D2(mm)38
  • T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット部6角形状
    寸法L(mm)650
  • バルブタコ Modes

    バルブタコ

    Modes(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷
    用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。全長(mm)190
  • スタッドボルトリムーバー セット KTC

    スタッドボルトリムーバー セット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(4個組)
    当日出荷
    締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番383-5553セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース種別スタッドリムーバー質量(kg)1.1ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50差込角(sq.)12.7
整備工具・収納