32ページ目: 整備工具・収納

3,776件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスタブルシールプーラー Lisle(ライル)

    アジャスタブルシールプーラー

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
    用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
    用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。トラスコ品番823-0838セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル全長(mm)322(本体)20(ソケット)質量(g)290
  • 大型車用フロントハブプラー KTC

    大型車用フロントハブプラー

    KTC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
    用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5トラスコ品番112-5854質量(kg)12
  • 大型車用リアハブプラー KTC

    大型車用リアハブプラー

    KTC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
    用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
  • 19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ KTC

    19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ

    KTC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
    用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。差込角(mm)19寸法D2(mm)38
  • T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット部6角形状
    寸法L(mm)650
  • バルブタコ Modes

    バルブタコ

    Modes(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷
    用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。全長(mm)190
  • スタッドボルトリムーバー セット KTC

    スタッドボルトリムーバー セット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(4個組)
    当日出荷
    締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番383-5553セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース種別スタッドリムーバー質量(kg)1.1ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50差込角(sq.)12.7
  • プラグ用ソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラグ用ソケット(6角、マグネット付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L1(mm)6.5穴角6角
  • ボールジョイントセパレーター KTC

    ボールジョイントセパレーター

    KTC(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
    用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
  • スライドハンマプラー用ハブプラー KTC

    スライドハンマプラー用ハブプラー

    KTC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。寸法L(mm)138ボルトセンターボルト:M18×2.0二面幅(mm)19
  • 首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC

    首振りブレーキパイプめがねレンチ

    KTC
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
    用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。仕様パワーフィットトラスコ品番821-7891質量(g)80寸法L(mm)143寸法T(mm)10寸法S1×S2(mm)10×10
  • ブレーキドラムビスドライバ KTC

    ブレーキドラムビスドライバ

    KTC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    太く滑らない握り部で力をかけやすいT形ハンドル。ドアヒンジボルト等の脱着にも有効です。
    用途ブレーキドラムビス・ドアヒンジボルト等の脱着作業。トラスコ品番821-7781質量(g)260寸法L(mm)270先端サイズクロスNo.3
  • ディスクパーキングツールセット KTC

    ディスクパーキングツールセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(3個組)
    3日以内出荷
    3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいからキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適合ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
    トラスコ品番113-2173セット内容・ABX102 ローター(A・B)、ABX103 ローター(C・D)、ABX104 ローター(E・F)質量(g)200 (A・B 70/C・D 60/E・F 70)寸法L(mm)ABX102:34ABX103:30ABX104:34寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
  • ねじサイズ変換アダプターセット KTC

    ねじサイズ変換アダプターセット

    KTC
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    二面幅(mm)外部六角:27
  • ドアヒンジレンチ セット KTC

    ドアヒンジレンチ セット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(2本組)
    当日出荷
    従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
    用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。トラスコ品番807-0156セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)質量(g)450
  • ベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブ KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブ

    KTC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    9.5sq.ドライブをベルトテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番823-0755質量(g)60寸法L(mm)28寸法D(mm)26差込角(sq.)9.5
  • セットボルトセット KTC

    セットボルトセット

    KTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様AE701補給部品トラスコ品番112-4336セット内容ピン:2コピン用セットボルト(六角穴付)M8:長さ25×2本ワッシャ M8:2コ
  • 12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ KTC

    12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ

    KTC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)12.7
  • 伸縮型 マグネット ピックアップ エスコ

    伸縮型 マグネット ピックアップ

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,680~税込¥2,948~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
    材質(伸縮部)ステンレス
  • エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]

    エンジンコンプレッションテスター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥12,067税込¥13,274
    1セット
    3日以内出荷
    あらゆるガソリンエンジンに使用可能
    用途エンジン整備に
  • ブレーキシリンダーホーン3本足 Lisle(ライル)

    ブレーキシリンダーホーン3本足

    Lisle(ライル)
    ¥8,978税込¥9,876
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキオーバーホールにおいて、シリンダー内部のメンテナンスを行うための専用研磨工具です。
    用途内面研磨・サビ落としに
  • 寝板 JTC

    寝板

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    車輪の黒部分の外側が回るので耐久性が違います。
    用途軽くて水やオイルにも強い樹脂製のクリーパー(寝板)です。安定性のある6輪キャスター仕様で、サイドのくぼみは小物や工具を置くパーツトレーとして使用できます。持ち運ぶ際に便利な取っ手付き。
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    ろ過交換タイプ専用・樹脂製のフィルターケースのカバー取り外し用適合純正品番:MH064193 ・ カバー適合純正品番:ML239285
    用途差込:12.7mm 50mm 6ポイント
  • ボンネットストッパー伸縮棒 REX(レックス)[自動車用品]

    ボンネットストッパー伸縮棒

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    5日以内出荷
    伸縮自在!ボンネットのダンパー交換時に締まり止めとして大活躍!
    用途ボンネット、リアゲートの固定に!全長(cm)68.5~161.5
  • 腰ピタ 【トレイタイプ】 ENGINEER(エンジニア)

    腰ピタ 【トレイタイプ】

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    強力ネオジム磁石搭載で、ネジやビットを保持できるマグネットパッド。ネジやビットなどを素早く取り出せて作業効率が向上。卓上の小物入れにも使える皿形状。腰ベルトに装着できるクリップ付き。
    用途ネジやナット、ビットなどの保持に。材質本体/エラストマー&PP、クリップ/スチール、N50ネオジム磁石寸法(mm)75×65×22.5質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェアカーシート BIG RED

    チェアカーシート

    BIG RED
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    5日以内出荷
    ガレージやワークショップで快適に作業できます。椅子の高さ調節ができます。キャスターの色が変わる場合がございます
    その他【トレー角】400mm質量(kg)5.7最高位(mm)575直径(mm)380上下移動量(mm)120
  • リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    リム幅ゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    ホイルのリム幅が簡単に測定できます!!。ホイルバランサーの必需品!!
    材質ABS寸法(mm)400×410測定範囲3.5~12J質量(g)360
  • カムシャフトアライメントツール JTC

    カムシャフトアライメントツール

    JTC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    カムシャフト固定用。適合純正番号:T10618
    用途VW (1.0 TSI EVO)用。3気筒4バルブ噴射エンジン、タイミングベルト用
  • タイミイングベルトポジショナー JTC

    タイミイングベルトポジショナー

    JTC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換時のロックを固定
  • 整備用 メカニック 工具入れ チェアクリーパー キャスター付き MAD MAX(マッドマックス)

    整備用 メカニック 工具入れ チェアクリーパー キャスター付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    4日以内出荷
    3段式の収納スペースを搭載しており作業効率大幅UP!360°回転&キャスター付きで自由に移動可能。スプレー缶や飲み物等を置けるホルダー付き。車両整備やDIY作業など幅広いシーンで活躍します。
    用途バイクパーツ耐荷重(kg)約100適合車種汎用
  • NP CAR SHEET(カーシート) STREAM TRAIL

    NP CAR SHEET(カーシート)

    STREAM TRAIL
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    欠品中
    ヘッドレストに被せるだけので、簡単に装着が出来ます。ネオプレーンのジャージ面は柔らかく、滑らず身体にフィットするため安全に運転が出来ます。また、表面のジャージ生地は吸水しますが、下層のラバー生地があるためシートを濡らしません。折り畳み寸法は、幅28.0 x 高さ18.0 x 奥行5.0cmとコンパクトです。
    材質ネオプレーン寸法(cm)58×140折りたたみ寸法(cm)28×18×5
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    5日以内出荷
    カムシャフトの位置合わせに使用します。
    適合【エンジン】1.2L GDI Pure Tech Eb2主な適合純正品番0109-2B,0109-2C,0109-2D,0109-6,0197-B適合車種CITROEN:Berlingo(2018年~),C1(2015~2018年),C3 Aircross(2016年~),C4 Cactus(2014年~),C5 Aircross(2019年~),C-Elysee(2018~2020年),DS4(2014~2019年),DS3(2016年~),DS7(2018年~)PEUGEOT:208(2014年~),308(2014年~),508(2019年~),2008(2013年~),3008(2014年~),5008(2014年~),Partner(2014年~),Rifter(2018年~),OPEL / VAUXHALL:Combo-E(2018年~),Corsa-F(2019年~),Crossland X(2017年~),Grandland X(2017~2018年)
  • UD中型用 燃料ケースレンチ KOTO

    UD中型用 燃料ケースレンチ

    KOTO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    UD・コンドル(2011年~)用の燃料ケースレンチ。固く締まった樹脂製燃料ケースの脱着が可能。専用設計なので、安心して使用可能。
    用途燃料ケースレンチの取外し材質炭素鋼・クロムメッキ全長(mm)142質量(g)240部品番号適応純正:23320-EV040適合エンジン型式GH5・GH7差込角(sq.)12.7直径(mm)115
  • ビット型スライドピン用3本セット SUN TOOL

    ビット型スライドピン用3本セット

    SUN TOOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
  • ナットホイールブラシ M20 空研

    ナットホイールブラシ M20

    空研
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • マグネットトレー(レッド) Autobahn

    マグネットトレー(レッド)

    Autobahn
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
    用途自動車の整備などに最適色レッド本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12
  • マグネットトレー(マットブラック) Autobahn

    マグネットトレー(マットブラック)

    Autobahn
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
    用途自動車の整備などに最適色マットブラック本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12
  • クランクシール&スリンガーインストーラー JTC

    クランクシール&スリンガーインストーラー

    JTC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    フロントオイルシール&スリンガー用 。クランクプーリー固定ボルト1本締め仕様車
    適合エンジン型式4JJ1 ユーロ5適合車種いすゞ3.5T適合純正型番5-8840-2855-0(工具)、8-97382606-0(オイルシール)
  • ブーツバンドインサーター KOTO

    ブーツバンドインサーター

    KOTO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    スズキ車等で使用されているタイロットエンドブーツ及びロアーアームブーツのバンドを簡単に装着できる専用工具。スズキ以外のメーカーでも一部車両に使用可能。ブーツバンドを装着する際、高さ調整(コーン)によって様々な車種に対応。SBI-600の後継品。
    セット内容ハンドル / プッシュアダプター / コーン×2(S/L) / ガイド×2(S/L)質量(kg)約1.8ケース寸法(mm)290×145×60適合車種ワゴンR・アルト・Kei・MRワゴン・スイフト・ジムニー等内径(mm)【ガイドL】Φ38【ガイドS】Φ34.5
整備工具・収納