8ページ目: タイヤ・足回り

1,630件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビードワックスBWM マルニ(マルニ工業)

    ビードワックスBWM

    マルニ(マルニ工業)
    4,298税込4,728
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
    用途タイヤ交換時のビード潤滑剤付属品スポンジ1個成分グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他適合乗用車・トラック
  • ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ) KYO-EI

    ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)

    KYO-EI(10件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
    材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(91件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質スチール形状つば付全長(mm)35シルバータイプ対辺(mm)19表面処理クロムメッキ
  • タイヤゲージ(測定専用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(測定専用)

    旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
  • 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属

    鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用

    ヤマテ金属(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    当日出荷から15日以内出荷
    脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
    適合スチールホイール用材質
  • アルミ用接着式ロールウエイト(5kg) ヤマテ金属

    アルミ用接着式ロールウエイト(5kg)

    ヤマテ金属(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(5kg)
    当日出荷
    ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性 寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。 強靭なテープで安心と安全を装着
    材質テープ種類ブチルゴム黒
  • リキッドバッファーエコスプレー マルニ(マルニ工業)

    リキッドバッファーエコスプレー

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(420mL)
    当日出荷
    オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。傷口清掃が完全修理の秘訣です。チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。チューブパッチや、タイヤパッチの接着力を非常に高めます。アルミホイール等の汚れ落しにも便利です。
    危険等級アズワン品番64-9599-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • タイヤラックカバー アイリスオーヤマ

    タイヤラックカバー

    アイリスオーヤマ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
    シルバー
  • ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
    用途自働車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600ホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
  • タイヤカバー ヨトリヤマ(世取山)

    タイヤカバー

    ヨトリヤマ(世取山)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    塗装用のタイヤカバーは一度付着した塗装ミストが飛び散らない布製が最適です。
    適合サイズ(タイヤ直径)600mm以下、(タイヤ幅)240mm以下
  • タイヤゲージ(STG)用ホース PROXMETER

    タイヤゲージ(STG)用ホース

    PROXMETER(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PROXMETERSTG-1006B、STB-1006L、STG-1012L用交換用ホース。ホース長さ300mm
    適合STG-1006L、STG-1006B、STG-1012L全長(mm)300
  • 大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ) 伊藤金属工業所

    大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ)

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    タイプ標準ダブル精度±50Kpa測定範囲(kPa)100~1200最小目盛(kPa)50
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイヤ空気充填機器
    用途自動車専用空気注入にご利用下さい。仕様自動車専用G1/4トラスコ品番805-0728材質アルミ、真鍮、ゴム全長(mm)155サイズ1/4質量(g)91接続方式1/4外ねじ使用流体圧縮空気弁の種類クローズタイプ
  • ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP

    ミニコンビ(内外面同時修理材)

    TIPTOP(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • タイヤ収納カバー アイメディア

    タイヤ収納カバー

    アイメディア(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SUV用タイヤ4本収納可能。UVカット率90%以上。紫外線による劣化を防止します。日よけ、ホコリよけ、スタッドレスタイヤの保管に。
    材質本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレン規格SUV用収納本数(本)4本直径×高さ(cm)約80×100(紐含まず)適合タイヤサイズ参考:235/60R18、225/65R17、215/70R16など適合寸法(mm)タイヤ幅235以下、外径770以下
  • エアチャック W型 SK11

    エアチャック W型

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • 棒ゲージ 伊藤金属工業所

    棒ゲージ

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 真鍮バルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    真鍮バルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    欠品中
    用途乗用車、トラック用材質ブラス(ニッケルメッキ)タイプパッキン付幅(Φmm)9
  • インフレーターゲージ(1200kpa) TECH

    インフレーターゲージ(1200kpa)

    TECH(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    付属品NPT1/4(20PM)カプラー:1個全長(mm)270タイプクリップチャック測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(mm)約1055最小目盛(kPa)10
  • トラクターバルブ チューブパッチタイプ TIPTOP

    トラクターバルブ チューブパッチタイプ

    TIPTOP(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トタクター等のチューブタイヤのバルブ交換に耐久性の良い、大きめのパッチタイプのトラクターバルブです。
    適合農耕用タイプフラワーバルブ径(Φmm)11パッチ径(Φmm)88
  • ビードクリーム(二輪用) NTB

    ビードクリーム(二輪用)

    NTB(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    手に優しいpH9~10の弱アルカリ性!(手洗い用石鹸と同じ程度)。水分の含有量が少ないので、凍結しづらい!(-20℃でも凍結しない)。滑りがよく、性能の持続性も高い!
    用途タイヤ脱着時ビード部保護潤滑剤液性アルカリ性
  • 手放しタイヤチャック TRUSCO

    手放しタイヤチャック

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。
    トラスコ品番352-3411材質本体:真鍮全長(mm)230摘要自動車用質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1外径(mm)(タケノコ)7.9弁の種類クローズタイプホース接続口ホースニップル式
  • トラック用レックスゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    トラック用レックスゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10
  • タイヤラックカバー アイリスオーヤマ

    タイヤラックカバー

    アイリスオーヤマ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    メーカーのタイヤラックWT-1048の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。
    シルバー本体質量(g)505適合品番WT-1048(ワイドタイヤラック用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×780×1350
  • タイヤ保護パット Meltec(大自工業)

    タイヤ保護パット

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    重ね置き時のタイヤの保護に!。タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!。直径:約70cm。4枚セット。【インチ別目安タイヤサイズ】。305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで。※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
    材質PET寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2質量(g/枚)約120
  • パンクチェック液 TIPTOP

    パンクチェック液

    TIPTOP
    2,198税込2,418
    1個(3L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    泡の持続性が抜群のパンクチェック液です。タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックにも。20 倍希釈仕様なので経済的。一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境にも良い配合。
    用途エア漏れチェック成分界面活性剤、ワックス成分他タイプ濃縮タイプ(20倍希釈)使用希釈倍率20倍
  • 鉄製 貼付けロールウエイト TIPTOP

    鉄製 貼付けロールウエイト

    TIPTOP
    5,998税込6,598
    1箱(5kg)
    当日出荷
    鉛フリーで環境にも配慮し、高品質の亜鉛コーティングを施した平らな鉄製貼付けウエイトで便利なロールタイプです。 オーバーシール仕様で軍手をしたままでも簡単にシールを剥がせます。
    幅(mm)20厚さ(mm)3.8タイプ5g刻み
  • タイヤパレット(通販仕様) 伸晃

    タイヤパレット(通販仕様)

    伸晃(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    タイヤの直置き防止に! / ベランダやガレージでのタイヤ収納に便利
    材質PP・PE寸法(mm)700×700×70ブラック耐荷重(kg)120
  • Kinergy Eco2 Hankook(ハンコック)

    Kinergy Eco2

    Hankook(ハンコック)
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    基本性能を妥協せず優れたマイレージを確保し、日本のために産まれた日本専用商品。
  • 極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 KYO-EI

    極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5

    KYO-EI(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(16個)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
    付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.5タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット (AX-LUG NUTS) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ナット (AX-LUG NUTS)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(16個)
    当日出荷
    材質スチール形状つば無シルバータイプ表面処理クロムメッキ
  • タイヤゲージ 800 SK11

    タイヤゲージ 800

    SK11(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。
    用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定範囲(kPa)100~800測定誤差±20kPa最小目盛(kPa)20
  • 貫通ナット TIPTOP

    貫通ナット

    TIPTOP(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール全長(mm)16タイプ貫通ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
  • TB用パーマキュア TECH

    TB用パーマキュア

    TECH(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(40本)
    当日出荷
    タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材 タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを張ることで角度のある傷にも対応します。
    用途バス・トラック・軽トラ用適合トラック・バス長さ(mm)130釘穴(mm)MAX6
  • レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EI

    レーシングコンポジットR40(ホイルナット)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
    セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットチャック+変換アダプター 旭産業

    ソケットチャック+変換アダプター

    旭産業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでチャック各種の交換が可能になるアダプターセット。
    セット内容ソケットチャック(C-B62)×1,変換アダプター(P-D48)×2
  • 【軽トラ・バン】 サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【軽トラ・バン】 サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    48,980税込53,878
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    サマータイヤとホイールの組み込み・バランス調整済み。。【ホイール名】:ウインターエース 単穴専用ホイール(スチール) 。【ホイールサイズ】 :12インチ3.5J 4-100 +45。【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370。【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT。【タイヤ性能】 : 商用車に求められる基本性能を追求し、コストパフォーマンスに優れたブリヂストンの軽トラック・軽商用車用スタンダードラジアルタイヤ
    用途軽トラ・軽バンタイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTホイールウィンターエース(S-355)タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
  • タイヤエアゲージ DEEN

    タイヤエアゲージ

    DEEN
    22,545税込24,800
    1個
    当日出荷
    タイヤエアゲージ
    用途ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、。薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。質量(g)655タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)測定範囲(kPa)60-600適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1使用流体空気又は窒素ガス寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750圧力(kPa)最高供給一次圧:1400ホース長さ(mm)500めねじの呼びG1/4最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他)ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
  • ホイールナット貫通 ジョイフル

    ホイールナット貫通

    ジョイフル
    499税込549
    1個(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タイヤ交換やアルミの取付に。
    用途車のメンテナンスシルバーねじ寸法M12
  • チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)

    チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)

    マルエム(自動車用品)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
タイヤ・足回り