絞り込み
ブランド
- モノタロウ(109)
- audio-technica(63)
- Beat-Sonic(109)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- Bullcon(69)
- EATON(イートン)(45)
- ENDY(86)
- JTC(121)
- LiTime(34)
- Meltec(大自工業)(43)
- NAVC(ナビック)(66)
- アムトランス(32)
- エスコ(124)
- エーモン(204)
- カナテクス(95)
- カーメイト(33)
- データシステム(186)
- フェリース ソニード(34)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- 清和工業(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(572)
グリーン購入法適合(15)
再生紙使用マーク適合(41)
サービス分類
- その他サービス(1)
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
商品豆知識

バッテリー補充液 コック付 20L
(289件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(20L)3日以内出荷イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。付属品専用コック成分精製水容量(L)20規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下販売区分業務用
精製水 工業用 20L
(186件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(20L)ほか3日以内出荷イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ギボシ端子
(474件のレビュー)¥469税込¥5161パック(110個)当日出荷材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15販売区分業務用
絶縁スリーブ ギボシ端子用
(16件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(100個)当日出荷一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min販売区分業務用





配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応
(808件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
ターミナル端子 クワ型
(73件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)当日出荷アースを取るのに大変便利!用途電装配線作業時に。材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
コネクター 配線タップ用
(405件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷被覆をむかずに簡単に電源が取れます。用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)販売区分業務用
バッテリー補充液
古河薬品工業(100件のレビュー)¥109~税込¥120~1本(300mL)ほか当日出荷イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。






平型ヒューズ ミニ
(349件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用





+1
平型ヒューズ
(301件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用
(83件のレビュー)¥359税込¥3951袋(50個)当日出荷端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)販売区分業務用
ギボシ端子
エーモン(93件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷お得なギボシ端子の100個入りセット。用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8セット)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
ブースターケーブル
(613件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット当日出荷アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
ギボシ端子 分離型
(109件のレビュー)¥389税込¥4281袋(50個)当日出荷防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。用途配線コードの接続に。材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8適合電線(mm2)0.5~2.0使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下販売区分業務用
配線タップコネクター ホワイト
(71件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。用途配線コードの接続に。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製色白許容電流(A)3適合電線(mm2)0.18~0.36使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8販売区分業務用
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
ギボシ端子スリーブ
エーモン(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(100個)当日出荷ギボシ端子スリーブの100個入りセット。用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
メスソケット コード付
(150件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当使用可能電力DC12V80W以下販売区分業務用
スプライス
(108件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100個)当日出荷汎用タイプのスプライスになります。材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W販売区分業務用
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
平型端子 250型
(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)当日出荷250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用





配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
(122件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
(320件のレビュー)¥469税込¥5161パック(30セット)当日出荷電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。用途配線コードの接続に。材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニールタイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(242件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30





+1
平型ヒューズ 低背
(70件のレビュー)¥149税込¥1641パック(5個)当日出荷用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
...