絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(109)
  • audio-technica(63)
  • Beat-Sonic(109)
  • BRIDGE[自動車用品](148)
  • Bullcon(69)
  • EATON(イートン)(45)
  • ENDY(86)
  • JTC(121)
  • LiTime(34)
  • Meltec(大自工業)(43)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • アムトランス(32)
  • エスコ(125)
  • エーモン(204)
  • カナテクス(95)
  • カーメイト(33)
  • データシステム(186)
  • フェリース ソニード(34)
  • 日立オートパーツ&サービス(53)
  • 清和工業(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(572)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(41)
サービス分類
  • その他サービス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
特価
本日10月15日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,984件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ

    バッテリー補充液 コック付 20L

    モノタロウ(289件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(20L)
    3日以内出荷
    イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
    用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。付属品専用コック成分精製水容量(L)20規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下販売区分業務用
  • 精製水 工業用 20L モノタロウ

    精製水 工業用 20L

    モノタロウ(186件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(20L)ほか
    3日以内出荷
    イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
    用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ギボシ端子 モノタロウ

    ギボシ端子

    モノタロウ(475件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(110個)
    当日出荷
    材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15販売区分業務用
  • 絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウ

    絶縁スリーブ ギボシ端子用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1パック(100個)
    当日出荷
    一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
    用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min販売区分業務用
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ

    バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

    モノタロウ(810件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
    用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
  • ターミナル端子 クワ型 モノタロウ

    ターミナル端子 クワ型

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(50個)
    当日出荷
    アースを取るのに大変便利!
    用途電装配線作業時に。材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
  • コネクター 配線タップ用 モノタロウ

    コネクター 配線タップ用

    モノタロウ(405件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(60個)
    当日出荷
    被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
    用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)販売区分業務用
  • バッテリー補充液 古河薬品工業

    バッテリー補充液

    古河薬品工業(100件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
  • 平型ヒューズ ミニ モノタロウ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラウン
    ブルー
    レッド

    平型ヒューズ ミニ

    モノタロウ(349件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(187件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 平型ヒューズ モノタロウ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    ブルー
    ホワイト
    +1

    平型ヒューズ

    モノタロウ(301件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
  • 配線コード エーモン
    ブラック
    レッド
    ブルー
    イエロー

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • 絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用 モノタロウ

    絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋(50個)
    当日出荷
    端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
    用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)販売区分業務用
  • ギボシ端子セット エーモン

    ギボシ端子セット

    エーモン(25件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(8セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
  • ギボシ端子 エーモン

    ギボシ端子

    エーモン(93件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(100個)
    当日出荷
    お得なギボシ端子の100個入りセット。
    用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ブースターケーブル モノタロウ

    ブースターケーブル

    モノタロウ(613件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1セット
    当日出荷
    アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
    材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
  • ギボシ端子 分離型 モノタロウ

    ギボシ端子 分離型

    モノタロウ(109件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(50個)
    当日出荷
    防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
    用途配線コードの接続に。材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8適合電線(mm2)0.5~2.0使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下販売区分業務用
  • バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウ

    バッテリーターミナル +/-2個セット

    モノタロウ(218件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途バッテリー用販売区分業務用
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • 配線タップコネクター ホワイト モノタロウ

    配線タップコネクター ホワイト

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
    用途配線コードの接続に。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製色白許容電流(A)3適合電線(mm2)0.18~0.36使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8販売区分業務用
  • ギボシ端子スリーブ エーモン

    ギボシ端子スリーブ

    エーモン(50件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1パック(100個)
    当日出荷
    ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
    用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
  • 低背ヒューズ電源 モノタロウ

    低背ヒューズ電源

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途電源の取り出しに販売区分業務用
  • メスソケット コード付 モノタロウ

    メスソケット コード付

    モノタロウ(150件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
    用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当使用可能電力DC12V80W以下販売区分業務用
  • 電源ソケット(プラグロックタイプ) エーモン

    電源ソケット(プラグロックタイプ)

    エーモン(55件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
    用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
  • スプライス モノタロウ

    スプライス

    モノタロウ(109件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(100個)
    当日出荷
    汎用タイプのスプライスになります。
    材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W販売区分業務用
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • 平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    ブルー
    +1

    平型ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)19×19
  • 平型端子 250型 モノタロウ

    平型端子 250型

    モノタロウ(120件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(100個)
    当日出荷
    250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
    用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用
  • BVシリーズ バッテリー GSユアサ

    BVシリーズ バッテリー

    GSユアサ(177件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
    用途乗用車用仕様上部形状フラット
  • ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウ

    ホルダー ミニ平型ヒューズ用

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
    用途漏電防止に。販売区分業務用
  • ギボシ端子 日立オートパーツ&サービス

    ギボシ端子

    日立オートパーツ&サービス(47件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    仕様ギボシ端子材質黄銅適合電線(mm2)0.5~2.0
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 配線止め金具 エーモン

    配線止め金具

    エーモン(50件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    すぐに使える両面テープ付き。
    用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
  • 端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ

    端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ

    モノタロウ(122件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1セット
    当日出荷
    平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
    用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
  • ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ

    ギボシ端子スリーブ オス&メス セット

    モノタロウ(320件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(30セット)
    当日出荷
    電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
    用途配線コードの接続に。材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニールタイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用

    モノタロウ(242件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
  • 管ヒューズ エーモン

    管ヒューズ

    エーモン(14件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
  • 平型ヒューズ 低背 モノタロウ
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    ブルー
    +1

    平型ヒューズ 低背

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
  • 丸型端子 モノタロウ

    丸型端子

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し材質黄銅販売区分業務用
...
バッテリー・電装