絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(79)
  • SOFT99(159)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(148)
  • ウイルソン(77)
  • クリスタルプロセス(71)
  • ワコー(65)
  • シュアラスター(50)
  • エスコ(46)
  • リンレイ(45)
  • ジョイフル(45)
  • 横浜油脂工業(Linda)(34)
  • 古河薬品工業(32)
  • 武蔵ホルト(31)
  • GYEON(ジーオン)(30)
  • カーメイト(26)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(26)
  • マルテー東北石橋(26)
  • AUTOGLYM(23)
  • イーグルスター(22)
  • 呉工業(クレ)(21)
価格
価格で絞り込む
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能メンテナンスクロス SK11

    万能メンテナンスクロス

    SK11(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ドライでもウエットでも、破れに強く、絞って繰り返し使えるので経済的です。乾いた状態でも濡れた状態でも、とにかく丈夫で破れに強いく、洗って繰り返し使えて経済的です。紙ウエスに比べ低発塵性に優れ、拭き取り作業における対象物への塵(毛羽)の付着を抑えられます。厚手生地で、吸水性能に優れ、素早く水や油を吸収します。
    用途自動車や機械等の整備、ご家庭や事務所のお掃除、アウトドアでの拭き取りなど。材質レーヨン、ポリエステル枚数40枚シートサイズ(mm)約260×260危険物の類別非危険物
  • ワーキングブラシPPハード SK11

    ワーキングブラシPPハード

    SK11(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
    用途左官道具、農機具洗浄作業。全長(mm)約370タイプPPハード材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP危険物の類別非危険物
  • 10.8Vパームサンダー本体 SK11

    10.8Vパームサンダー本体

    SK11(3件のレビュー)
    4,888税込5,377
    1台
    当日出荷
    毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
    用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000モーター電圧(V)10.8オービットダイヤ(mm)約1.0
  • ワーキングブラシパキン SK11

    ワーキングブラシパキン

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
    用途左官道具、農機具洗浄作業。全長(mm)約370タイプパキンハード材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)パキン危険物の類別非危険物
  • ロングワーキングブラシPP先割 SK11

    ロングワーキングブラシPP先割

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
    用途左官道具、農機具洗浄作業。全長(mm)約460タイプ先割ソフト材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP危険物の類別非危険物
  • PVA超吸水クロスジャンボ SK11

    PVA超吸水クロスジャンボ

    SK11(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    パワフルな吸水力で約500cc吸収します。濡れた面の拭き取り作業に最適です。
    用途水分の吸い取り。材質PVA寸法(mm)620×330危険物の類別非危険物
洗車・清掃